2ページ目: アンダーコート

特価
本日8月27日(木)は、自動車用オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
87件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • SB S 3000 Teroson(テロソン)

    SB S 3000

    Teroson(テロソン)
    6,498税込7,148
    1本(1L)
    10日以内出荷
    耐久性に優れた上塗り可能な防錆、及び飛び石保護コーティング剤です。 乾燥が速く(自然乾燥タイプ)完全乾燥後はサンディングが可能です。 樹脂系コート剤ですので荷台などに使用可能です。
    用途ロッカーパネル、ドア下部、フロントスカート、フェンダー下部などの飛び石保護、融雪塩、湿気による腐食防止、プラスチックパーツ、バンパーの飛び石保護硬化時間(分)50~60(常温)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • NX481 塩害ガード水性 ブラック1kg イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX481 塩害ガード水性 ブラック1kg

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1缶(1kg)
    当日出荷
    融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。塩水噴霧試験500時間以上合格。水性で有機則クリア。
    用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量763g危険物の性状水溶性
  • NX497 塩害ガードスプレー ホワイト イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX497 塩害ガードスプレー ホワイト

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(420mL)
    当日出荷
    融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
    用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
  • 塩害ガードシルバー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガードシルバー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    36,980税込40,678
    1個(15kg)
    当日出荷
    塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の足回りの塩カルの錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。塩水噴霧試験1000時間以上合格(塗布膜厚200μm以上)
    用途自動車足回り用防錆剤シルバータイプ油性塩水噴霧試験:1000時間膜厚(μm)推奨:200以上指触乾燥時間(分)20(常温)危険等級塗布面積(m2/kg)036~0.9危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15000mL危険物の性状非水溶性
  • 防錆・塗装下地 錆転換剤 スリーボンド

    防錆・塗装下地 錆転換剤

    スリーボンド
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    錆だけに反応して、化学的に安定した黒錆を形成し、防錆や塗装などの施工に適した下地を形成します。車体防錆剤や塗料を施工する場合の下地処理剤としてご使用いただけます。
    用途錆の発生している鉄鋼及び鋳鋼類の錆処理に。スリーラスター(TB 6153 シリーズ)等の車体防錆剤や塗料を施工する場合の下地処理に。トラスコ品番715-6676乳白色容量(kg)2容器グレーボトル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリーラスター塩害対策用長期防錆剤 (高隠蔽性厚塗りタイプ) スリーボンド

    スリーラスター塩害対策用長期防錆剤 (高隠蔽性厚塗りタイプ)

    スリーボンド
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    ThreeBond 6154Q は、自己修復性のある柔軟な被膜を形成する、ワックス系の長期車体防錆剤です。融雪剤海水による塩害、酸性雨などによる発錆を長期間防止します。また、水置換性を有しており、洗車後直ちに塗布することが可能です。厚塗りタイプのため防振、防音の効果が期待できます。乾燥が速く、作業効率も優れています。ワックスを主成分とした塩害対策用長期車体防錆剤で、洗車後直ちに塗布することが可能なため、作業効率が優れています。噴霧しても流れにくく、塗膜が薄くなりやすい角部分などでも十分な膜厚が得られます。乾燥後は柔軟性があり、なおかつベタつきが少なく、多少の傷がついても自己修復性があるため、錆から車を守ります。厚膜を形成するため、防振、防音の効果が期待できます。
    用途自動車の車体下回り部分の塩害対策用長期車体防錆トラスコ品番714-2463黒色容器一斗缶主成分ワックス粘度(mPa・s)2500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤 スリーボンド

    スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤

    スリーボンド
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    ThreeBond6154 は、自己修復性のある柔軟な被膜を形成する、ワックス系の長期車体防錆剤です。融雪剤海水による塩害、酸性雨などによる発錆を長期間防止します。乾燥後はベタつきも少なく耐熱性に優れています。洗車後直ちに塗布でき、作業効率も優れています。ワックスを主成分とした塩害対策用長期車体防錆剤で、洗車後直ちに塗布することが可能なため、作業効率が優れています。噴霧しても流れにくく、塗膜が薄くなりやすい角部分などでも十分な膜厚が得られます。乾燥後は柔軟性があり、なおかつベタツキが少なく、多少の傷がついても自己修復性があるため、錆から車を守ります。
    用途自動車の車体下回り部分の塩害対策用長期車体防錆容器一斗缶主成分ワックス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • Jコート7ブラック ダイゾーニチモリ

    Jコート7ブラック

    ダイゾーニチモリ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ワックス系塩害対策用強力車体防錆コート剤です。Jコート7を塗布する事で、防錆性・塗膜保持性・浸透性に優れ、融雪剤(塩化カルシウム)、海水、酸性雨などからの発錆を強力に防止し、。低温下での塗膜剥離防止や紫外線などによる劣化に対して効果を発揮します。試験データ:塩水噴霧試験 JIS K 5600 7-1 1,000時間以上発錆なし。有機則、特化則、PRTR法非該当
    用途自動車用アンダーコート剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ゴム質系アンダーコーティング FALCON

    ゴム質系アンダーコーティング

    FALCON
    2,598税込2,858
    1本(1L)
    6日以内出荷
    有機則非該当品です。水溶性タイプのアンダーコーティングです。ゴム質系のためショックを吸収し、防錆効果に加えて防音効果も発揮します。
    用途車体下部の防錆等ブラック危険物の類別非危険物
  • ワックス系アンダーコーティング FALCON

    ワックス系アンダーコーティング

    FALCON
    1,698税込1,868
    1本(480mL)
    5日以内出荷
    有機則非該当品です。ワックスタイプのアンダーコーティングです。ワックス系エアゾールのため、作業性にも優れています。
    用途車体下部のコーティング等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 塩害ガード専用洗浄液 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード専用洗浄液

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,698税込1,868
    1本(1L)
    5日以内出荷
    塩害ガードツヤタイプのガン等の洗浄、専用薄め液として使用して下さい。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • L型ノズル(ラストガードガン) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    L型ノズル(ラストガードガン)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    19,980税込21,978
    1個
    10日以内出荷
    974より奥まった箇所にも塗布が可能
    用途981専用ノズル危険物の類別非危険物
  • 塩害ガードラストガードガン(カップ付) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガードラストガードガン(カップ付)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    ラストガード用ガン
    用途液タイプラストガード専用ガン危険物の類別非危険物
  • 360度噴霧ノズル(ラストガードガン) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    360度噴霧ノズル(ラストガードガン)

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ホースタイプで狭い箇所にも塗布が可能
    用途981専用ノズル危険物の類別非危険物
  • ペインターM用変換アダプタAN023 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ペインターM用変換アダプタAN023

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    塩害ガードペインター オプション品
    用途他社メーカーダイヤフラムポンプ(塗料出口1/4サイズ)にペインターM用ホースを接続する際に使用危険物の類別非危険物
  • ペインターM用変換アダプタAN032 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ペインターM用変換アダプタAN032

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    2,998税込3,298
    1個
    13日以内出荷
    塩害ガードペインター オプション品
    用途塩害ガードペインターM本体に他社塗料ホース(1/4サイズ)を接続して使用する際に必要危険物の類別非危険物
  • ペインターM用エア延長中間ニップル イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ペインターM用エア延長中間ニップル

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    塩害ガードペインター オプション品
    用途塩害ガードペインターMのエアホース延長の際に使用危険物の類別非危険物
  • ペインターM用塗料延長中間ニップル イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ペインターM用塗料延長中間ニップル

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    塩害ガードペインター オプション品
    用途塩害ガードペインターMの塗料ホース延長の際に使用危険物の類別非危険物
  • ペインターM用エアホース延長5m イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ペインターM用エアホース延長5m

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    塩害ガードペインター オプション品
    用途塩害ガードペインター用エアホース長さ(m)5危険物の類別非危険物
  • ペインターM用塗料ホース延長5m イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ペインターM用塗料ホース延長5m

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    塩害ガードペインター オプション品
    用途塩害ガードペインター用塗料ホース長さ(m)5危険物の類別非危険物
  • 塩害ガードペインターM用エアホース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガードペインターM用エアホース

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    塩害ガードペインター オプション品
    用途塩害ガードペインター用エアホース長さ(m)10危険物の類別非危険物
  • 塩害ガードペインターM用ガン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガードペインターM用ガン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    塩害ガードペインター オプション品
    用途塩害ガードペインター用ガン危険物の類別非危険物
  • 塩害ガードペインターM本体 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガードペインターM本体

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
    塩害ガードペインター オプション品
    用途ペインター本体のみ危険物の類別非危険物
  • ホースセット K-20H-6 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ホースセット K-20H-6

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    用途シャーシーブラックペインター用ホース危険物の類別非危険物
  • 塩害ガードサビブロック365 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガードサビブロック365

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(500mL)
    当日出荷
    自動車下回りの簡易型防錆剤。強力な防錆効果により融雪剤(塩化カルシウム)や潮風による錆を防ぎます。塩水噴霧試験120時間以上合格。水置換性に優れ、錆の原因となる塩分を含んだ水分から車体下部を保護します。乾燥しない透明オイルタイプ被膜を形成します。隙間に入り込み、金属部品の細部に防錆効果を与えます。金属部品全般、ラジエーター、マフラー(触媒から後方部分)にも使用できます。短い施工時間で防錆処理が可能です。(標準施工時間30分~)。ゴム、樹脂、塗装面(自動車ボディー)に影響が少なく面倒なマスキングは不要です。一般的な車体防錆剤と比較し低臭です。本品1本で普通車約1台施工可能。特価則・有機則非該当製品 油性タイプ。
    用途自動車下部の防錆(金属部品全般、ラジエーター、マフラー、ボルトナット各部、ホイール)危険物の類別非危険物
  • 塩害ガードパウチパックガン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガードパウチパックガン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    塩害ガードパウチパック用専用ガンです。
    用途各種車輌の下回り圧膜防錆塗装に。沿岸部や豪雪地帯を走る車輌の防錆塗装。ノズルが柔らかい樹脂製なので無駄なく塗料を吸い上げることができます。危険物の類別非危険物
  • 塩害ガード専用洗浄液 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード専用洗浄液

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    279,800税込307,780
    1セット(1L×12本)
    5日以内出荷
    塩害ガードクリアー及び塩害ガード塗装ガンの洗浄剤。
    クリアー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12000mL危険物の性状非水溶性
  • 塩害ガード ピアノブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード ピアノブラック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    3,698税込4,068
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鏡のような光沢と高い防錆力を両立しています。下回りを美しくしっかり守ります。塩カル被害に対応です。アンダーコートの4倍の耐久力があります。屈曲性、密着性に優れ、塗膜の剥がれ、熱に対してのタレなどありません。
    用途自動車足回り用防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 塩害ガードグロスオレンジ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガードグロスオレンジ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    27,980税込30,778
    1個(7kg)
    4日以内出荷
    光沢、艶を重視した車体下部防錆塗料です。塩カル被害に対応し、一般的なアンダーコート剤の約4倍の耐久力があります。密着性、屈曲性に優れ、と膜の剥がれ、熱に対してのタレがなくしっかりコートをします。
    用途自動車足回り用防錆剤グロスオレンジ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量769mL危険物の性状非水溶性
  • 塩害ガードグロスレッド イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガードグロスレッド

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    27,980税込30,778
    1個(7kg)
    当日出荷
    光沢、艶を重視した車体下部防錆塗料です。塩カル被害に対応し、一般的なアンダーコート剤の約4倍の耐久力があります。密着性、屈曲性に優れ、と膜の剥がれ、熱に対してのタレがなくしっかりコートをします。
    用途自動車足回り用防錆剤グロスレッド危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量769mL危険物の性状非水溶性
  • 塩害ガード水性ブラックパウチパック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード水性ブラックパウチパック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    43,980税込48,378
    1セット(700mL×15本)
    4日以内出荷
    水性タイプ、有機則やPRTRに非該当です。油性タイプと同じく、塗膜に厚く、ゴム弾性を持ち合わせた密着性があります。塩水噴霧試験500時間以上合格です(塗布膜厚200μm以上)。使用後は丸めて廃棄出来ます。容器の体積が1L缶に比べて小さいので、より近いところで塗布が可能になりました。1L缶に比べて重量が軽いので作業中の負担軽減になります。
    用途自動車足回り用防錆剤ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10500mL危険物の性状水溶性
  • 塩害ガード スプレーレッド イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード スプレーレッド

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特定化学物質障害予防規則8特化則)非該当になりました。塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の下回りを塩カルによる錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。中性塩水噴霧試験1000時間の耐久性(塗布膜厚200μm以上)
    用途自動車足回り用防錆剤指触乾燥時間(分)20(常温)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • CZ40 ラスブロッカー スイセイ 横浜油脂工業(Linda)

    CZ40 ラスブロッカー スイセイ

    横浜油脂工業(Linda)
    1,998税込2,198
    1個(480mL)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 塩害コート ラスブロッカー水性 横浜油脂工業(Linda)

    塩害コート ラスブロッカー水性

    横浜油脂工業(Linda)
    35,980税込39,578
    1箱(1kg×10本)
    4日以内出荷
    塩水噴霧試験500時間以上の優れた防錆力で、錆から車体下回りを保護します。また従来品に比べて密着性に優れ、防錆効果が長期間持続します。水性は消防法・PRTR法・有機則非該当です。
    用途車体下回りの塩害コート外観黒色液体危険物の類別非危険物
  • ラストップB 車体内部防錆保護剤(黒) DJ(ドライブジョイ)

    ラストップB 車体内部防錆保護剤(黒)

    DJ(ドライブジョイ)
    2,698税込2,968
    1本(1L)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    車体床裏を塩害によるサビから、長期間守る防錆ワックスです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ラストップW 車体内部防錆保護剤(淡黄) DJ(ドライブジョイ)

    ラストップW 車体内部防錆保護剤(淡黄)

    DJ(ドライブジョイ)
    2,598税込2,858
    1本(1L)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ドアなどのヘム部やメンバー類など車体内部構造をサビから守る浸透性を有した防錆ワックスです。
    淡黄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • パスターブラックUWE 高弾性アンダーコート剤 DJ(ドライブジョイ)

    パスターブラックUWE 高弾性アンダーコート剤

    DJ(ドライブジョイ)
    4,498税込4,948
    1本(1L)
    6日以内出荷
    新車の高級車に塗布される。防音性に優れます。
    塗布厚さ厚膜危険物の類別非危険物
  • 塩害ガード水性ブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード水性ブラック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1缶(15kg)
    5日以内出荷
    水性タイプで安全性が高い!! 耐チッピング性能に優れます。 水性タイプ、有規則やPRTRに非該当です。 油性タイプと同じく、塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。 塩水噴霧試験 500 時間以上耐久(塗布膜厚 200μm 以上)
    指触乾燥時間(分)40(常温)危険等級塗布面積(m2/kg)0.5~0.8危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量11.45L危険物の性状水溶性
  • NX910 カップガン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX910 カップガン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    29,980税込32,978
    1丁
    7日以内出荷
    用途NX494用スプレーガンです。危険物の類別非危険物
  • 塩害ガード(大型車用)油性 15kg イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    塩害ガード(大型車用)油性 15kg

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    34,980税込38,478
    1缶(15kg)
    当日出荷
    融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。レッド、オレンジと混ぜてお好みの色に変える事ができます。
    用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14.1L危険物の性状非水溶性

シャーシー塗装剤』には他にこんなカテゴリがあります

アンダーコート