絞り込み
外径(Φmm)
- 255(2)
- 260(2)
電源(V)
- 100(2)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 91(2)
消費電力(W)
- 1300~1400未満(1)
- 1400~1500未満(1)
穴径(Φmm)
- 25(2)
- 25.4(2)
電流(A)
- 14(1)
- 15(1)
14・15
コード長さ(m)
- 2.5(2)
2.5
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 63
- 19(1)
- 23(1)
- 25(1)
- 35(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3800(1)
- 4600(1)
3800・4600
ブランド
- マキタ(2)
マキタ
「外径(Φmm)」から絞り込む
255(2)
260(2)

マルノコ盤
マキタ(2件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)切断能力(mm)(45°時)63切断能力(mm)(90°時)91ノコ刃外径(Φmm)255ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)最大切込深さ(mm)91回転数(min-1[r.p.m])4600電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-154使用可能ノコ刃外径(mm)220~260縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し質量(kg)18
マルノコ盤
マキタ(4件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品切断能力(mm)(45°時)63切断能力(mm)(90°時)91ノコ刃外径(Φmm)255ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)最大切込深さ(mm)91回転数(min-1[r.p.m])3800電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1350コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号154使用可能ノコ刃外径(mm)208~260テーブル高さ(mm)310縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)右610寸法(幅W×奥行D)(mm)1090×715仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ質量(kg)32.5