絞り込み
ちょう度
  • 2号と3号の中間(2)
ブランド
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(12)
  • ダイゾーニチモリ(10)
  • リキモリ(大東潤滑)(6)
  • スリーボンド(5)
  • 制研化学工業(4)
  • ファインケミカルジャパン(4)
  • モリコート(4)
  • 日本バーズ(3)
  • ニッサン(3)
  • 出光NTG(2)
  • MKカシヤマ(2)
  • PITWORK(日産)(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • ガリウム(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ヤマダコーポレーション(1)
  • イチネンTASCO(1)
増ちょう剤
  • リチウム石けん(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NX29 高粘着消音グリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX29 高粘着消音グリース

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(46件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本(100g)
    当日出荷
    粘着力が強いので制動時のビビリを抑え、水や湿気から部品を守ります。ディスクパッド組み付け時に、マット感があり納まりが良い。耐熱性が良いので高温時の流れ出しがない。耐熱性固体潤滑剤(ZnO)配合。
    用途キャリパーのヨーク内側、スライドピン、サポートプレートの両面。ピストンとパッドの接触面 。パッドとマウンティングブラケットの接触面。バックプレート面とシムの間。マウンティングブラケットの接触面。シューとバックプレートとの当たり面。シューとピストン、アンカーとの当たり面使用温度範囲(℃)900以下危険物の類別非危険物
  • ブレーキラバーグリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ブレーキラバーグリース

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(25件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(300mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンが配合されているため、全てのブレーキ関連部品に対応できます。 優れた潤滑性、耐熱性を発揮し、シリンダーとラバーの気密を保ちます。 ゴムやプラスチック部品を侵さず金属部品を防錆します。
    用途ホイールシリンダーのピストン及びカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダーやクラッチマスターシリンダーのピストン及びカップ。成分二硫化モリブデン、特殊石鹸グリース、ポリエーテル系合成油、アルコール類、LPG使用温度範囲(℃)-20~200危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • ディスクパッドグリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ディスクパッドグリース

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本(100g)
    当日出荷
    ディスクブレーキの鳴き防止剤を添加した耐熱性に優れたグリース
    用途ディスクパッド消音、焼き付き防止剤成分基油、増ちょう剤、真ちゅう粉末、添加剤使用温度範囲(℃)170以下外観茶色・ペースト状危険物の類別非危険物
  • シリコーングリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    シリコーングリース

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(10件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本(100g)
    当日出荷
    ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くかることがなく、化学的に不活性です。
    用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。)成分メチルフェニルシリコーンオイル使用温度範囲(℃)-40~180比重1.05(25℃)ちょう度(25℃、60W/min)260、約320離油度2.5(150℃×24hr、wt%)外観白色~灰褐色・ペースト状増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物
  • シリコーングリーススプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    シリコーングリーススプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(10件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(220mL)
    当日出荷
    ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くなることがなく、化学的に不活性です。
    用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。)成分メチルフェニルシリコーンオイル使用温度範囲(℃)-40~180比重1.05(25℃)ちょう度(25℃、60W/min)260、約320離油度2.5(150℃×24hr、wt%)外観白色~灰褐色ペースト状増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物
  • ブレーキメンテナンスグリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ブレーキメンテナンスグリース

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    3日以内出荷
    ノンシリコンタイプのブレーキ専用組付けグリースです。ラバー兼用タイプなのでブレーキ全般に使用できます。高い潤滑性能と防錆力を有しており、低温時から対応できます。ダストブーツ内側に塗布することにより密閉性をよくし湿気を寄せ付けません。ブレーキホールシリンダーのカップシール、ディスクブレーキのキャリパーのピストン、スライドピン、ロックピンなどの固着防止に最適です。
    用途ホイールシリンダーのピストン及びピストンカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダーにご使用いただけます。内容量(mL)300危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ディスクパッドグリーススプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ディスクパッドグリーススプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(180mL)
    当日出荷
    ディスクパッドとキャリパー本体及びブラケットの金属部あたり面の共鳴音防止剤を添加した耐熱性に優れたグリーススプレーです。スプレーは指が届かない部分にもピンポイントに噴露が可能です。高温のかかるネジの焼き付き、かじり付き、酸化を防止します。
    用途ディスクパッドの消音・焼付き防止/ネジの焼付き、かじり付き、酸化防止危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量108mL危険物の性状非水溶性
自動車用グリース