絞り込み
電源タイプ
- 電池式(1)
ブランド
- GLANSHIELD
- アイホン(161)
- ELPA(17)
- NASTA(ナスタ)(9)
- リーベックス(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 森田アルミ工業(1)
- マクサー電機(1)
- PROTECH(1)
- Aqara(アカラ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「電源タイプ」から絞り込む
電池式(1)

カメラ付きインターホン 留守でもピンポンG2
GLANSHIELD(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷カメラ付きインターホンは1920×1080px/12fps細かい映像をはっきり確認できます。訪問者がボタンを押せば、外出中でもスマホに映像が通知されるので、その場で置き配や再配達を頼むことができます。外部からスマホ操作ができ、ドアホン側の人物に声かけができ、また、双方向での会話をすることができます。電源は充電式電池です。超低消費電力チップを搭載しており、待機時間は約10ヶ月(1日1回30秒程度作動の場合)と長期の使用ができます。高い防水性能(IP65)ですので、屋外使用での雨などによる故障の心配はありません。面倒な配線工事や電気工事は不要で、取り付けも簡単です。スマホ6台まで共有など、利用者の視点に立った機能・性能が充実しています。用途防犯に。トラスコ品番660-8720幅(mm)50高さ(mm)133奥行(mm)30消費電力(W)0.8保護等級IP65解像度200万画素(1920×1080px/12fps)保存形式microSDHC/XC(別売)(128GBまで対応)※2クラウドストレージ(有料)※3電源タイプ電池式動画mp4RoHS指令(10物質対応)対応
『インターホン・ドアホン・チャイム』には他にこんなカテゴリがあります
- インターホン
- ドアホン
- チャイム
- 玄関まわり用アクセサリー