5ページ目: ブラケットライト
「取付面位置」から絞り込む
1台(1.8kg×1台)
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
廊下・階段などの足もとに安心のあかり。
夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。
わずかな電力でしっかり照らします。
消費電力(W)1
LED寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
建築物の壁面を光で彩るブラケットライト。周囲を心地よく照らすとともに安全や安心、防犯にも役立ちます。施設外構になじむシンプルなデザインから壁面を印象的に演出できるものまで取り揃えました。
幅(mm)162
高さ(mm)266
構造防雨型
機能位相調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)63.4
出幅(mm)205
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100
パネルガラス・透明
LED交換不可
調光範囲約1~100%
照度角45°
反射板アルミ
伝統を更新するもの。
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
光源LED
ランプ寿命40000時間
LED交換可能
民芸塗りの風合いと金網模様を組み合わせた意匠。どこか懐かしさを感じさせるあかりです
その他※調光器不可
幅(mm)□188
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)1
スイッチ点灯→常夜灯→消
定格電圧(V)100
コード長さ(m)1.5
本体白木(オイルステイン)
定格消費電力(W)7.2
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具60W相当
電源容量(VA)12
LED交換可能
余白に寄り添うもの。視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。
材質鋼・ガラス
形状【LED】電球ミニクリプトン形
幅(mm)150
寸法(mm)【出】185
質量(kg)1.2
高さ(mm)195
備考上向き・下向き取付可能
取付方式ねじ込式
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
制御逆位相制御
光源LED
取付場所密閉型
ランプ寿命40000時間
調光方式【連続調光】100-5%
電源容量(VA)10
LED交換可能
余白に寄り添うもの。視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
光源LED
ランプ寿命40000時間
LED交換可能
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
幅(mm)Φ137
質量(kg)3.8
型地中埋込型
タイプ間接配光タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)11.5
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
ランプLED
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)4.3
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)50
ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)
地上高さ(mm)800
演色指数(Ra)85
電源ユニット内蔵
1台
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)
幅(mm)Φ136
質量(kg)3.6
型地中埋込型
タイプ拡散配光タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)6.8
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
ランプLED
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)36.7
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)250
ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)
地上高さ(mm)800
演色指数(Ra)85
電源ユニット内蔵
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
その他【光束維持率】70%
幅(mm)100
質量(kg)2
取付壁面取付専用
高さ(mm)249
電圧(V)100
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
ランプ別売フラットランプ2灯
ランプ寿命40000時間
適合ランプLEDフラットランプΦ70(口金 GX53-1)
出しろ(mm)145
パネルアクリル(透明)
配光タイプ上下配光タイプ
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)
幅(mm)Φ137
質量(kg)3.6
型地中埋込型
タイプ片側ワイド配光タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)11.5
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
ランプLED
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)10.8
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)125
ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)
地上高さ(mm)800
演色指数(Ra)85
電源ユニット内蔵
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)
幅(mm)Φ137
質量(kg)3.6
型地中埋込型
タイプ全周配光タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)11.5
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
ランプLED
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)17.8
ポール径(Φmm)135
光束(Lm)205
ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)
地上高さ(mm)800
演色指数(Ra)85
電源ユニット内蔵
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
防湿型。速結端子に「壁面からの電線」を差し込むだけで結線が完了します。壁面からの電線:単線の直径1.6mmor直径2.0mm(単線の被覆はぎ取りの長さ:14mm)。電気用品安全法による「ひし形PSE」「丸形PSE」を取得しております。
用途洗面所や庫内灯(冷蔵のみ)で取付可能。
材質(グローブ)ポリカーボネート
形状(グローブ)コップ大
口金E26
取付ピッチ(mm)114
材質(ソケット)磁器
防湿型。速結端子に「壁面からの電線」を差し込むだけで結線が完了します。壁面からの電線:単線の直径1.6mmor直径2.0mm(単線の被覆はぎ取りの長さ:14mm)。電気用品安全法による「ひし形PSE」「丸形PSE」を取得しております。
用途洗面所や庫内灯(冷蔵のみ)で取付可能。
材質(グローブ)ポリカーボネート
形状(グローブ)コップ
口金E26
取付ピッチ(mm)114
材質(ソケット)磁器
枠からカバーを簡単に脱着出来る為、電球交換がとても楽です。カバー・枠は、耐紫外線用ポリカーボネート樹脂でできている為、非常に割れにくく紫外線にも強い製品です。当製品は、電気用品安全法による「ひし形PSE」「丸形PSE」を取得しております。
用途仮設設備用照明器具
口金E26
材質(カバー)ポリカーボネート
取付け方法リード線
リード線IV(芯線の公称断面積0.9sq)
材質(ソケット)磁器
取付穴ピッチ(mm)(短手)80、(長手)210.5
仕様LED交換可、引掛シーリング取付式、一般形、プルレススイッチ付(上下-上-下)、首振片側30°(下側のみ)、上面密閉・下面開放、調光器併用不可
材質本体:鋼板、塗装、カバー:アクリル透明
幅(mm)【器具】120
寸法(mm)【器具】出135
色白
高さ(mm)【器具】169
消費電力(W)12.6
電源AC100V専用
ランプランプ付
皮相値(VA)22
エネルギー消費効率(Lm/W)111.9
光源寿命40,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra93
定格光束(Lm)1410
調光の可否非調光
従来光源白熱灯100W×2灯相当
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。ゆったりとした曲線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
仕様美ルック
材質【クリスタルガラス】透明
幅(mm)100
質量(kg)1
高さ(mm)297
取付方式取付型:壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern/ModernClassic
平均演色評価数高演色Ra95
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)79.3
入力電流(A)(100V時)0.09
光束(Lm)341
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)161
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。スタイリッシュな直線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
仕様美ルック
幅(mm)100
質量(kg)1
高さ(mm)328
取付方式取付型:壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern/ModernClassic
平均演色評価数高演色Ra95
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.3
入力電流(A)(100V時)0.09
光束(Lm)380
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)162
グリーン購入法適合
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
仕様光束維持率:70%
質量(kg)0.6
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)3.4
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
全光束(Lm)225
分類デザイン:StylishModern/ModernClassic
平均演色評価数Ra80
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
LEDランプLED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E17)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)66.1
入力電流(A)(100V時)0.057
LED寿命(時間)40000
明るさ25形電球1灯器具相当
LED交換可能(LED電球)
Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 全般拡散。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様L600タイプ、美ルック・単体・連結時終端用
適合建築化照明用
材質カバー(乳白つや消し)
長さ(mm)608
幅(mm)30
質量(kg)0.8
取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
高さ(mm)57
備考カバー(乳白つや消し)
取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)12.9
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra93
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
入力電流(A)(100V時)0.13
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
調光方式位相制御式(2線式)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 片側遮光。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様L600タイプ、美ルック・単体・連結時終端用
適合建築化照明用
材質カバー(乳白つや消し)
長さ(mm)608
幅(mm)30
質量(kg)0.9
取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
高さ(mm)62
備考カバー(乳白つや消し)
取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)12.9
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra93
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
入力電流(A)(100V時)0.13
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
調光方式位相制御式(2線式)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 片側遮光。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様L1500タイプ、美ルック
適合建築化照明用
材質カバー(乳白つや消し)
長さ(mm)1494
幅(mm)30
質量(kg)2.1
取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
高さ(mm)57
備考カバー(乳白つや消し)
取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)29
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra93
対応送り用端子台:付
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
入力電流(A)(100V時)0.29
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
調光方式位相制御式(2線式)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 全般拡散。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
適合建築化照明用
材質カバー(乳白つや消し)
長さ(mm)1494
幅(mm)30
取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
備考カバー(乳白つや消し)
取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra93
対応送り用端子台:付
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
調光方式位相制御式(2線式)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)ラインブラケット。出しろわずか30mm。壁面・天井に同化し光をまわす。上下・天井・縦、使い方はさまざま。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
材質ポリカーボネートカバー(乳白)
取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
高さ(mm)65
備考ポリカーボネートカバー(乳白)付
取付方式取付型:天井直付型・壁直付型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra93
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
出しろ(mm)30
調光方式位相制御式(2線式)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)ウォッシャライト。天井や壁を広く、やわらかくライティング。埋込施工で壁面スッキリ。発光部まで躯体に埋め込むことができ壁面にフラットに納まる。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック
長さ(mm)100
幅(mm)100
厚さ(mm)壁材・天井材厚さ9~25にのみ取付可能
質量(kg)1.1
取付壁面(上・下向き)・水平天井取付専用
備考埋込型
取付方式取付型:天井直付型・壁埋込型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra95
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
調光方式位相制御式(2線式)
埋込穴(Φmm)90
埋込高(mm)100
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)ユニーバーサルブラケット。必要な場所へ光の向きを変えられる。テーブル面や手元を照らすあかりに。欲しいところに光を届けられます。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック
幅(mm)95
質量(kg)1
取付壁面(上・下向き取付)専用
高さ(mm)95
取付方式取付型:壁直付型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra95
首振角度(°)首振範囲上下30、左右各15
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
出しろ(mm)155
調光方式位相制御式(2線式)
照射方式照射方向可動型
配光タイプ集光タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)ブラケット。シンプルデザインでスタイリッシュに。空間に同化するキューブ形状。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック
幅(mm)80
質量(kg)0.4
高さ(mm)80
取付方式取付型:壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)8.9
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra95
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
入力電流(A)(100V時)0.09
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)70
調光方式位相制御式(2線式)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)ブラケット 片側配光。シンプルデザインでスタイリッシュに。空間に同化するキューブ形状。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック
幅(mm)80
質量(kg)0.5
取付壁面(上・下向き取付)専用
高さ(mm)80
取付方式取付型:壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)8.9
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra95
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)
入力電流(A)(100V時)0.09
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)70
調光方式位相制御式(2線式)
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様光束維持率:70%
幅(mm)84
質量(kg)0.9
取付壁直付型
高さ(mm)165
備考LED電球専用商品
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数Ra80
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)18.3
LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
入力電流(A)(100V時)0.075
光束(Lm)79
LED寿命(時間)40000
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)115
LED交換可能(LED電球)
Home Archi(ホームアーキ)。<FreePa(センサ)お出迎え>ポーチライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯して省エネ
仕様PaPIRs・明るさセンサ付、光束維持率:70%
幅(mm)84
質量(kg)1.2
取付壁直付型
高さ(mm)165
備考LED電球専用商品
切替方式壁スイッチ:センサ←→連続点灯
電圧(V)100
消費電力(W)5.1
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数Ra80
機能点灯照度調整:付
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)15.4
LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
入力電流(A)(100V時)0.091
光束(Lm)79
LED寿命(時間)40000
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)140
LED交換可能(LED電球)
Home Archi(ホームアーキ)コンパクトブラケット 上下配光。空間にすっきり納まる□95のブラケット。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様美ルック
幅(mm)95
質量(kg)0.7
取付壁直付型
高さ(mm)95
電圧(V)100
消費電力(W)6
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra93
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
入力電流(A)(100V時)0.12
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)98
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)コンパクトブラケット 片側配光。空間にすっきり納まる□95のブラケット。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様美ルック
幅(mm)95
質量(kg)0.7
取付壁直付型
高さ(mm)95
電圧(V)100
消費電力(W)6
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra93
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
入力電流(A)(100V時)0.12
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)98
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ユニバーサルブラケット>必要な場所へ光の向きを変えられる。テーブルはもちろん、壁面へのあかりとしても。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様美ルック
幅(mm)95
質量(kg)1.2
取付壁直付型
高さ(mm)95
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra95
首振角度(°)首振範囲上下30、左右各15
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
出しろ(mm)162
照射方式照射方向可動型
配光タイプ集光タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました。<入隅コーナー用ブラケット>コーナー取付で省スペースのあかり。お部屋に明るさと奥行き感をプラス。階段を通るときもじゃまになりません。
仕様光束維持率:70%
幅(mm)156
質量(kg)0.4
高さ(mm)110
備考入隅コーナー用、上下面開放型、LED電球専用商品
取付方式取付型:壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)5
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数高演色Ra90
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)
光源色電球色
入力電流(A)(100V時)0.086
LED寿命(時間)40000
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)155
LED交換可能(LED電球)
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。