3,952件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸着パッド HAKKO(白光)

    吸着パッド

    HAKKO(白光)
    979税込1,077
    1セット(5個)
    当日出荷
    材質導電性シリコンゴム
  • 吸着パッド 3mm 5個入 HAKKO(白光)

    吸着パッド 3mm 5個入

    HAKKO(白光)
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-702、HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-803Bトラスコ品番849-7463
  • ハッコーJUNIOR JK 100V-80W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーJUNIOR JK 100V-80W 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
    用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能トラスコ品番849-7128全長(mm)270質量(g)229電源(V)AC100消費電力(W)80最高温度(℃)545標準こて先K型(338-T)こて先形状K型
  • ハッコーJUNIOR JI  100V-200W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーJUNIOR JI 100V-200W 平型プラグ

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
    用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能トラスコ品番849-7135全長(mm)368質量(kg)0.6電源(V)AC100消費電力(W)200最高温度(℃)575標準こて先I型(357-T)こて先形状I型
  • ハッコー374 はんだ送り/はんだ送りユニット HAKKO(白光)

    ハッコー374 はんだ送り/はんだ送りユニット

    HAKKO(白光)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    作業に応じてはんだを送る「時間・速度」が設定可能
    長さ(mm)(はんだ送り量)0~182、(はんだ戻し量)0~5(固定速度)質量(kg)1.6外形寸法(mm)107×110×215消費電力(W)6電源AC100V 50Hz/60Hz時間(はんだ送り時間)0~7秒間はんだ送り速度(mm/s)4.5~26モードオート/マニュアルプラグ形状2極設置型プラグ
  • ノズル N-2.5 袋ナット付 HAKKO(白光)

    ノズル N-2.5 袋ナット付

    HAKKO(白光)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO MELTER 806トラスコ品番849-7254
  • チューブユニットM スイッチ付 0.6mm-1.0mm HAKKO(白光)

    チューブユニットM スイッチ付 0.6mm-1.0mm

    HAKKO(白光)
    5,498税込6,048
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合HAKKO 373、HAKKO 374
  • こて台 951. 952. 958 .959用 HAKKO(白光)

    こて台 951. 952. 958 .959用

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番828-3918質量(kg)0.105
  • こて先 EC-6 HAKKO(白光)

    こて先 EC-6

    HAKKO(白光)
    3,998税込4,398
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    U用交換コテサキです。
    用途交換こて先適合HAKKO U(760P用)寸法(mm)Φ6×85質量(g)20
  • グリップ ガン用 HAKKO(白光)

    グリップ ガン用

    HAKKO(白光)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205トラスコ品番849-7882
  • クリーニングピン 加熱芯用 HAKKO(白光)

    クリーニングピン 加熱芯用

    HAKKO(白光)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-300、HAKKO 484トラスコ品番849-7519
  • キャップ HAKKO(白光)

    キャップ

    HAKKO(白光)
    329税込362
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • Oリング S-9 バイトン HAKKO(白光)

    Oリング S-9 バイトン

    HAKKO(白光)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO FX-8302、HAKKO 957トラスコ品番849-7936
  • DS-510/520フィルターカートリッジセット(5個入り) SURE(石崎電機製作所)

    DS-510/520フィルターカートリッジセット(5個入り)

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    はんだ吸い取り機DS-520用の交換用フィルターです。
    仕様DS-510/520フィルターカートリッジセット(5個入り)トラスコ品番805-2548材質ガラス、フェルト、他質量(g)39部品名称交換用フィルター
  • ハッコーFH-200 599B付 HAKKO(白光)

    ハッコーFH-200 599B付

    HAKKO(白光)
    5,488税込6,037
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FX-838、HAKKO FX-950トラスコ品番849-8536
  • ミニガス式コードレス半田ゴテ20~60W相当 コテライザー

    ミニガス式コードレス半田ゴテ20~60W相当

    コテライザー(4件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    コンパクトな万年筆型で、はんだこて、ホットブロー(熱風器)、トーチの3機能を搭載しています。
    用途電気配線、出張修理の半田付け、熱収縮チューブの収縮、彫金仕様ライター着火式・電気はんだこて20~60W相当トラスコ品番823-0671セット内容コテ本体、コテ先キャップ、ホットブローチップ材質ステンレス、銅全長(mm)165質量(g)53最高温度(℃)約450(はんだこて)/約430(ホットブロー)/約1300(トーチ)対応【鉛フリーはんだ】○連続使用時間(分)20標準こて先71-01-01ガス充填量(mL)6
  • フィルターホルダー HAKKO(白光)

    フィルターホルダー

    HAKKO(白光)
    779税込857
    1個
    当日出荷
  • コンタクトプローブK075シリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブK075シリーズ

    喜多製作所(2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • N2ステーション goot(太洋電機産業)

    N2ステーション

    goot(太洋電機産業)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番438-0916質量(kg)約2適合チューブ外径(インプット側) :Φ6mm、(アウトプット側 ): Φ4mm入口空気温度(℃)5~50ガス濃度(%)(N2ガス) 99.5以上 (0.7MPa,0.5リットル/min)入力空気圧(MPa)0.3-0.7サイズ(mm)118(W)× 112(H)×185(D)(突起部含まず)
  • 静電気除去ファン(低風量タイプ) ベッセル

    静電気除去ファン(低風量タイプ)

    ベッセル
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    低風量120mm角のDCファンを内蔵。ワークの吹き飛びを抑える低風量と騒音低下で、作業環境に配慮しています。 フロントカバーの風向角度の変更が可能。除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。 フロントカバーはワンタッチで開閉できます。内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。
    用途セル作業台での製品組立、作業机でのフィルム貼り作業、検査工程での静電気対策に。付属品電源アダプタ(AC100-240V 0.4A)仕様使用距離/150~900mm寸法(mm)162×198×68質量(kg)0.9使用温度(℃)5~40保存温度(℃)0~60消費電流(mA)500オゾン発生量0.05ppm以下(測定距離50mm)イオンバランス±10V以内(測定値:出荷時、風量HI、直進、距離300mm)警告高電圧出力停止(赤LED)、ファンロック時(赤LED)設置場所屋内の非危険場所除電時間(秒)2.5以下(測定値:風量HI、直進、距離300mm)入力電源DC24V±5%保存湿度(%)35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)アズワン品番64-8513-06イオン発生方式高周波交流コロナ放電式使用湿度(%RH)35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
  • フィルターカートリッジセット ホーザン

    フィルターカートリッジセット

    ホーザン
    3,198税込3,518
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    適合機種HS-801
  • ホルダー ホーザン

    ホルダー

    ホーザン
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合機種H-5/6/16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性ゴムマット ベッセル

    導電性ゴムマット

    ベッセル(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    均一で安定した導電性能です。反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表面仕上げです。やわらかく、そりが起こりません。半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台用、半田付け作業に安心の耐熱仕様です。
    用途作業台、保管棚、台車、ワゴンなど。材質表面層/静電気拡散性ゴム、裏面層/導電性ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)29.5長さ(m)10幅(m)1
  • ピグ油専用エコノミーマット(ミシン目入り) ピグ

    ピグ油専用エコノミーマット(ミシン目入り)

    ピグ
    31,980税込35,178
    1袋(200枚)
    当日出荷
    明るい白色は、液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ち上げても垂れ落ちません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
    トラスコ品番406-0903厚さ(mm)1.5質量(kg)8.2吸収量約418mL/枚、約83.6L/箱寸法(幅W×長さL)(cm)38×51
  • はんだこて用 替ヒーター HAKKO(白光)

    はんだこて用 替ヒーター

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(5個)ほか
    5日以内出荷
    適合機種331(60W)
  • ハンダ吸取線 1.5mm ENGINEER(エンジニア)

    ハンダ吸取線 1.5mm

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。
    用途はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。トラスコ品番368-8658幅(mm)1.5長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛フリーやに入はんだ エパソル 石川金属

    鉛フリーやに入はんだ エパソル

    石川金属
    34,980税込38,478
    1巻
    当日出荷から29日以内出荷
    難母材対応の環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。 ステンレス(SUS304)・ニッケル等の難母材に対しても、はんだ付けが可能です。
    用途難母材・各種メッキ部品への配線・接続。材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)規格MIL-RA級(フラックス)JIS規格B級(フラックス)融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛フリーはんだ対応温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ対応温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    150Wの小型高出力ヒーターと高感度センサーの組み合わせにより、高負荷作業に対応したハイパワータイプです。 温度の立ち上がりが速いです(350℃まで約14秒)。 鉛フリーはんだの浸食を考慮した厚鉄メッキです。 インテリジェントスリープ・シャットダウン・キーロック機能付です。 静電気から製品を守るESD対応仕様です。
    付属品こて台(ST-20)、RX-85HRT用スタンド(ST-20C)トラスコ品番461-3007質量(kg)5.1電源(V)AC100消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×116×105絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)リーク電圧(mV)2以下こて部コード(m)1.5アース抵抗2Ω以下ヒーター容量(W)150制御温度(℃)50~450
  • 粘着マット ブラストン

    粘着マット

    ブラストン
    19,980税込21,978
    1箱(30枚×10シート)
    当日出荷
    低密度ポリエチレンフィルムに高性能で圧力に強いアクリル系粘着剤を塗布し、ミクロのチリも逃しません。 裏面も高い粘着性で確実に固定します。 連番タックが残り枚数をお知らせします。
    仕様1シート/フィルム30枚材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)1.6寸法(mm)600×900質量(kg)8.6幅×長さ(mm)600×900フィルム厚さ(μm)50
  • マイペン用ペン先(彫金) HAKKO(白光)

    マイペン用ペン先(彫金)

    HAKKO(白光)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    質量(g)20
  • マイペン用ペン先(カービングアート用) HAKKO(白光)

    マイペン用ペン先(カービングアート用)

    HAKKO(白光)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途カービングアート質量(g)20
  • はんだこてSC型(エコノミータイプ) SURE(石崎電機製作所)

    はんだこてSC型(エコノミータイプ)

    SURE(石崎電機製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    一般工作用はんだこて。 こて先にはんだクワレの少ない鉄めっきこて先採用(鉛フリー半田にも対応)。 丸型ニクロムヒーターと鉄メッキこて先を採用したエコノミーな電気はんだこて。
    全長(mm)210質量(g)150コテ先寸法(mm)5×75ヒーター寸法(mm)12.7×52
  • こて先(H-600用) ホーザン

    こて先(H-600用)

    ホーザン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ビット先端は鉛フリーハンダあげ処理をしています。
    用途H-600用交換パーツトラスコ品番305-9227質量(g)12.6適合ハンダゴテH-600RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストプローブ アズワン

    テストプローブ

    アズワン
    1,490税込1,639
    1本
    当日出荷
    材質先端部/ステンレス(SUS304)
  • リストストラップテスター アズワン

    リストストラップテスター

    アズワン
    12,100税込13,310
    1個
    当日出荷
    テストコード(別売)との組み合わせでコードレスタイプのテストができます。リストストラップが正常かどうかを音とLEDでお知らせします。テスト用電池付。
    トラスコ品番828-6284寸法(mm)40×35×15質量(g)約25本体寸法(mm)40×35×15電池LR-44(1.5V)ボタン電池×2個(別売)アズワン品番1-5271-01
  • コモンポイントグランドコード アズワン

    コモンポイントグランドコード

    アズワン
    1,386税込1,525
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    2つのリストストラップを接地できます。
    コード径(Φmm)3.0
  • フットストラップ アズワン

    フットストラップ

    アズワン
    1,520税込1,672
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コードなし抵抗値(MΩ)1
  • コテライザー150 中島銅工

    コテライザー150

    中島銅工(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    コテライザー70をパワーアップさせた強力型です。 半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能がついています。 強力なパワーを必要とする配管工事、板金のはんだづけ、銀ロウづけ、熱収縮チューブの収縮に長時間の連続作業ができます。 電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、銀ロウ付け作業に適しています。
    用途電気工事のはんだ付け。 通信工事のはんだ付け。 銀ロウ付け作業。トラスコ品番276-5144セット内容コテ本体、ホットブローチップ、ヒートシュリンク、コテ先キャップ全長(mm)約285質量(g)約190方式ガス・触媒燃焼方式ガス充填量(mL)約63熱出力(半田ゴテ)約300-510℃電気半田ゴテ最大約200W相当(ホットブロー)約630℃(トーチ)約1350℃ MAX使用時間(時間)約2.5/一回の充填
  • こて先ポリッシャー HAKKO(白光)

    こて先ポリッシャー

    HAKKO(白光)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    酸化したこて先のメンテナンスキット。 特に鉛フリーはんだや高温はんだによって酸化したこて先にダメージを与えずに酸化物を除去。
    トラスコ品番359-7792セット内容FT-700こて先ポリッシャー・FS-100ケミカルペースト・ストレートブラシ質量(kg)0.65消費電力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×54×101電源(AC100V)50/60Hz
  • 帯電防止クリーンマット(50枚タイプ) CCT

    帯電防止クリーンマット(50枚タイプ)

    CCT(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1箱(50枚×6枚)
    当日出荷
    トルエン不使用、人と環境に優しい粘着剤。水性粘着剤を使用する事により、トルエン(溶剤)を使用しておりません。また従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕集率がUPします。コーナータブ部の数字により、残りシートの枚数の確認が容易となっています。
    仕様50枚積層材質ポリエチレン(LDPE)寸法(mm)600×900厚さ(μm)(フィルム)50±2伸び(%)250粘着力(g/25mm)(表面)250、(背面)700表面抵抗値(Ω)(粘着面)109~1011RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品