絞り込み
ブランド
- DESCO
- HAKKO(白光)(1,099)
- goot(太洋電機産業)(335)
- ホーザン(292)
- エスコ(226)
- RS PRO(136)
- audio-technica(100)
- メトカル(86)
- ENGINEER(エンジニア)(79)
- ベッセル(77)
- コガネイ(74)
- SCS(67)
- サンハヤト(62)
- TRUSCO(55)
- 中島銅工(53)
- SURE(石崎電機製作所)(42)
- 喜多製作所(38)
- アズワン(37)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価

台車用アース 引きずりタイプ 1M 61cm長さ
DESCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷簡単に台車や棚などを静電気対策された床に接地することができます。仕様1MΩの抵抗付き質量(g)30タイプ引きずりタイプ長さ(cm)61
静電袋 SCS 1000
DESCO¥2,598~税込¥2,858~1袋(100枚)当日出荷この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。 袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。 ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。 外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。厚さ(mm)0.071±10%タイプ(開け口)開口規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠清浄度シリコン不検出抗張力32MPa表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満密着性合格強度(シーム部)11lbs、48N耐突刺し性12lbs、53NRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン製高耐久プローブ
DESCO(1件のレビュー)¥228~税込¥251~1本当日出荷木製・ナイロン製の仕上げにより、デリケートな表面を傷付けません。プラスチックケースを開けたり電池を取り出す道具としも最適です。
シールディングバッグ (メタルアウト ジッパー付き)
DESCO(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1パック(100枚)当日出荷から60日以内出荷40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。 摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
静電気防止静電気導電テープ
DESCO¥599~税込¥659~1巻欠品中ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)長さ(m)36厚さ総計:0.060mm(DIN)、2.4 mil(ASTM)
マット間接続用アース線
DESCO¥1,688税込¥1,8571個当日出荷豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。用途隣接するマット間の接続仕様隣接するマット間の接続事前に3090又は3050をつけて下さい。トラスコ品番282-0803質量(g)18アズワン品番3-9361-01アース線の長さ(mm)110
ヒールグラウンダー 使い捨てタイプ
DESCO¥6,698税込¥7,3681パック(100個)当日出荷来客者用のフットグランダーです。粘着部により、かかと下部にしっかりと接着します。質量(g)272コードあり電気抵抗(Ω)5×104~8×105終端間
静電気シールドバッグ
DESCO(2件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181袋(100枚)当日出荷透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(μm)70
帯電防止クリーナー、作業台表面&マット
DESCO¥3,998税込¥4,3981本当日出荷トリガー式スプレーボトル950cc入りです。 ESD対策マットや他の表面から汚れや油脂、垢、指紋、ハンダ溶剤、他の残留物等を取り除きます。 アルコールフリーです。 アルコールを含んだクリーナーを過度に使用すると、マット(ビニール製もしくはゴム製)が乾きマットの効果を損なう可能性があります。 無害かつ不燃性の環境にやさしい化学薬品です。 発送や保管に関して特別な取扱い注意はありません。 通常の作業場環境でご使用いただけます。 シリコンは含まず、絶縁性残留物を残しません。 シリコンを含むクリーナーは絶縁性の皮膜を残すため、導電性または静電気拡散性マットの特性を損ないます。 Reztoreの詰め替え品を使用できます。用途作業台、静電気拡散性マット、導電性マットの清掃に仕様静電気拡散性溶液質量(kg)1危険物の類別非危険物
SPI無風卓上型イオナイザー
DESCO¥66,980税込¥73,6781台欠品中ピンポイントで効果的に静電気を除去します。質量(kg)1範囲(mm)(効果的な除雷)305電圧(V)(50/60Hz)110
導電性靴カバー(使い捨てタイプ、滑り止め付)
DESCO¥12,980~税込¥14,278~1箱(50足)ほか当日出荷から14日以内出荷静電気対策を施された床に接地するための導電性タブです。床面を傷つけない素材です。滑り止め付です。クリーンルームでの使用にも最適です。使い捨てです。用途来客用に。材質ポリプロピレン色ブルータイプ靴カバーRoHS指令(10物質対応)対応
静電気対策靴用ストラップ 靴底全体
DESCO(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷画期的な設計により、マジックテープなどを使用することなく靴に固定されます。接地部分は前方とかかとにあります。歩行中でも確実に導通を確保します。ネオプレーンゴムを使用しており、耐久性が高くまた靴や床を傷つけることはありません。ナイロン・ポリエステル製の接地タブにより、人体と接地までの優れた接触を維持します。コードなし
長さ調節機能付き伸縮型リストバンド
DESCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷耐久性のある金属製バンドです。長く使用でき、清掃が簡単です。 手首への接触が優れています。発生した静電気を確実に除去します。質量(g)0.016コードなし
静電気導電性 クリーンルーム 椅子カバー
DESCO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷耐久性のある構造により25回の洗濯、約1年間の静電気対策効果を保ちます。埃や汚れの蓄積を防ぐことで椅子の寿命を伸ばします。寸法(mm)(座部用部分)457×508、(背部用部分)381×406色ブラック質量(g)0.22
スプレーボトル(静電気防止)
DESCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷溶剤やクリーナー、水、オイルなどを適量噴射します。低密度ポリエチレン(LDPE)durAstaticスプレーボトルです。静電気拡散性特性が長期間失われません。スプレー/直噴/止めを切り替えることができます。移動性添加剤なし-ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。用途ESD保護エリア等でのスプレーの使用に。材質低密度ポリエチレン
導電性靴カバー(使い捨てタイプ)
DESCO¥9,998税込¥10,9981箱(50足)当日出荷静電気対策を施された床に接地するための導電性タブです。床面を傷つけない素材です。クリーンルームでの使用にも最適です。使い捨てです。用途来客用に。材質ポリプロピレン色ブルータイプ靴カバーRoHS指令(10物質対応)対応
静電気対策フロアマット
DESCO¥19,980税込¥21,9781枚14日以内出荷お客様のご希望に合わせて簡単に設定できます。 特別な長さで注文する必要はありません。 見た目の良い勾配付きエッジと仕上げにより、単独型のマットとしてもご使用頂けます。寸法(mm)610×914質量(kg)3
機器接地確認モニター・ハブ 100V用
DESCO¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷ESD管理計画の接地目的に合わせて、コンセントが適切に配線されているかをLEDが表示します。ANSI/ESD S6.1 配線方向の検証の要求に適合するよう、コンセントの接地経路の完全性を常時モニターします。アースグラウンドまでのACコンセントの配線と経路をモニターします。質量(g)227刷毛幅(mm)75
布製リストストラップ 長さ調整機能付き
DESCO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ソフトで幅が広く伸縮するバンドにより、快適な装着感です。人体との高い伝導率を得るため銀を含浸させたナイロンを内側に配置しました。発生した静電気は確実に伝わります。リストバンドは特殊な編み方をしているため、安価なゴムひもを使った物とは異なり、半永久的に伸縮性を維持します。質量(g)0.05コードあり
ウォッシュボトル(静電気防止)
DESCO¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷低密度ポリエチレン (LDPE) で細口ノズル付きの洗浄ビンです。静電気拡散性特性が長期間失われません。移動性添加剤なし - ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。用途はんだ付けを行う作業場でスポンジを濡らすための水用ボトルとして、また洗浄剤や同様の液体を入れるボトルに。材質LDPE色黄色色(フタ)黄色
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品