絞り込み
ブランド
- エスコ
- HAKKO(白光)(1,099)
- goot(太洋電機産業)(334)
- ホーザン(292)
- DESCO(227)
- RS PRO(137)
- audio-technica(100)
- メトカル(86)
- ENGINEER(エンジニア)(79)
- ベッセル(77)
- コガネイ(74)
- SCS(67)
- サンハヤト(62)
- TRUSCO(54)
- 中島銅工(53)
- SURE(石崎電機製作所)(42)
- 喜多製作所(38)
- アズワン(37)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(29)
- ブランドをもっと見る

1000x1000mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V)
エスコ¥28,100税込¥30,9101個当日出荷滑り止め効果のある筋入りの表面加工。 足下に敷き、接地感電事故を防止します。仕様定期自主検査:非対象品エスコ品番EA640ZM-21材質天然ゴム厚さ(mm)6(凹:4/凸:6)寸法(mm)1000×1000使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000
静電気除去テープ
エスコ¥3,370税込¥3,7071巻当日出荷対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。用途ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム張り付き防止に。 フィーダーの詰まり防止に。 プラスチック成形品へのチリ・ホコリなど異物の付着防止に。材質(粘着剤)アクリル系粘着剤幅(mm)30厚さ(mm)0.5長さ(m)5使用温度範囲(℃)40以下推奨基材ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー表面抵抗率(Ω)1.2×10^3/□剥離紙なし入数1巻
銅管ソルダー
エスコ(12件のレビュー)¥10,300税込¥11,3301個当日出荷鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。成分錫95%、アンチモン5%エスコ品番EA310B-5タイプ高強度線径(Φmm)2質量(g/巻)500融点(℃)240
350x450mm 永久帯電防止袋(100枚)
エスコ¥5,390税込¥5,9291個当日出荷製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。エスコ品番EA944CM-350材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)厚さ(mm)0.05寸法(mm)350×450
銀錫半田用フラックス
エスコ(2件のレビュー)¥660税込¥7261本(20mL)当日出荷銀、錫半田を使用する場合、必ずご使用下さい。 半田付不良を防ぎます。エスコ品番EA310-2種別半田付け危険物の類別非危険物
120x200mm 永久帯電防止袋(100枚)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個当日出荷製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。エスコ品番EA944CM-120材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)厚さ(mm)0.05寸法(mm)120×200
250x400mm 永久帯電防止袋(100枚)
エスコ¥3,190税込¥3,5091個当日出荷製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。エスコ品番EA944CM-250材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)厚さ(mm)0.05寸法(mm)250×400
200x300mm 永久帯電防止袋(100枚)
エスコ(1件のレビュー)¥2,200税込¥2,4201個当日出荷製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。エスコ品番EA944CM-200材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)厚さ(mm)0.05寸法(mm)200×300
150x250mm 永久帯電防止袋(100枚)
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。エスコ品番EA944CM-150材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)厚さ(mm)0.05寸法(mm)150×250![[2.0mmx200g] 銀錫はんだ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03431093-260723-02.jpg)
[2.0mmx200g] 銀錫はんだ
エスコ(3件のレビュー)¥8,570税込¥9,4271個当日出荷鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高いです。アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。EA310-2と併用してご使用下さい。フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。用途給湯用ステン管、銅管のハンダ付等エスコ品番EA310A-2融点(℃)221合金組成(Wt%)錫:96.5%、銀:3.5%
万能フラックス (100cc)
エスコ(1件のレビュー)¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷アルミニウム、マグネシウム、鉄を除くほとんどの金属に半田付可能の万能無機酸系フラックスです。 塩化亜鉛非含有。エスコ品番EA311A-100種別半田付け温度(℃)ハンダ付/95~290適合母材銅、鉄合金危険物の類別非危険物
静電気軽減ゴムリング
エスコ¥265税込¥2921個当日出荷皮糸・ウーリーナイロン75%、導電糸25%。芯・天然ゴム(ラテックス)。用途人体の静電気を軽減します。導電糸を一緒に編み上げたリングです。手首につけたり、ヘアゴムとしても使用可能です。サイズフリー
20mlフラックス(金属用/はんだ付)
エスコ¥1,660税込¥1,8261個当日出荷仕様銅・真鍮・ブリキ・トタン・金・銀などの半田付けに使用するフラックスです。セット内容フラックス、ヤニなし半田付危険物の類別非危険物
AC100V/200W半田ごて
エスコ¥4,690税込¥5,1591個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)358消費電力(W)200電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)8プラグ平型コテ先温度(℃)545
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品


























![[2.0mmx200g] 銀錫はんだ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03431093-260723-02.jpg)









![[EA976GB-1用]エンドストッパー(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44137547-190802-02.jpg)