絞り込み
ブランド
- モノタロウ(27)
- HAKKO(白光)(1,161)
- SMC(394)
- goot(太洋電機産業)(393)
- エスコ(318)
- ホーザン(306)
- DESCO(300)
- RS PRO(218)
- メトカル(105)
- audio-technica(100)
- ベッセル(88)
- SCS(87)
- ENGINEER(エンジニア)(80)
- アズワン(78)
- コガネイ(75)
- サンハヤト(66)
- アキレス(63)
- SURE(石崎電機製作所)(60)
- カスガ(KASUGA)(59)
- TRUSCO(56)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
50ページ目: はんだ関連・静電気対策用品
商品豆知識

Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ
メトカル¥2,598~税込¥2,858~1本翌々日出荷から90日以内出荷MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。質量(g)7
Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ
メトカル¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から60日以内出荷MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
Metcal MXシリーズ 吸取りロングリーチ チップカートリッジ
メトカル¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から60日以内出荷MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。質量(g)15タイプ吸取りロングリーチ
Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ
メトカル¥12,980税込¥14,2781本7日以内出荷MX-DS1吸取りホルダーやMX-U5に使用出来ます。質量(g)15タイプ吸取り寸法A(mm)0.76寸法B(mm)1.68寸法C(mm)11.17ヒーター温度(℃)405
Metcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム + MX-UK1
メトカル¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷MX-5210へアップグレードキットMX-UK1をセットした製品です。スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。付属品コテ先なし仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コード質量(kg)4出力(W)マルチ5-80消費電力(W)125電源AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235設定温度(℃)302、405、352基準規格cTUVus、CE、PSEヒーター容量(W)5~80アース間抵抗2Ω以下
アジャスタブルリストストラップ
SCS¥1,398税込¥1,5381個当日出荷リストバンドの裏側全面が導電性繊維となっており、高い接触信頼性を実現しました。付属のワニ口クリップでも接地が取れます。リストバンドの長さを調節できるリストストラップで、付属のワニ口クリップでも接地が取れます。仕様ワニ口クリップ付質量(g)33Gコード長さ(m)(グランドコード)1.8コード全長(m)0.5コードあり有効長(m)(コード)1.8コイル長(mm)170
Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機
メトカル¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷半田煙用スタンダードタイプで、フィルターの目詰まりをセンサーで感知して、パイロットランプがフィルターの交換時期をお知らせします。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX)と臭いやガス用(FG-BVX))構成です。仕様吸入口1個セット内容本体、50Φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、スタンダードタイプフィルター、電源ケーブル質量(kg)9電源(V)AC100~240消費電力(W)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×290騒音値(dB)55以下測定範囲(Pa)(吸引力)1250標準流量(m3/h)85安全規格UL、CSA、CE、PSE
リストストラップ
SCS¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から7日以内出荷人体に帯電した静電気を速やかに逃がします。作業者の安全のために1MΩの電流制限用抵抗を内蔵しています。美観、着用感、耐久性、安全性を実現しています。仕様1mΩ電流制限用抵抗内蔵コードあり
アジャスタブルリストストラップ用バンドのみ
SCS¥14,980税込¥16,4781袋ほか7日以内出荷リストバンドの長さを自由に調整できるリストストラップです。リストバンドの長さを調整できるためリストストラップの性能を最大限引き出せます。使用感も優れています。質量(g)7コードなし
静電気シールドバック フラットタイプ
SCS¥17,980~税込¥19,778~1箱(100枚)翌々日出荷から7日以内出荷透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。質量(kg)3厚さ(μm)71
めっき工房用 金属磨き
マルイ鍍金工業(1件のレビュー)¥579税込¥6371個9日以内出荷めっき工房用容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。)種類金属磨きアズワン品番61-6497-18危険物の類別非危険物
ESD作業用マット
アズワン¥26,300税込¥28,9301枚翌々日出荷はんだ付け用途に適しており、半導体分野の組立やEUC回路の修理などにも使用できます。目盛付きなので長さを計ることができます。アズワン品番3-8671-01
リストストラップ コードレスタイプ WBRシリーズ
アズワン¥1,485税込¥1,6341個当日出荷コードレスのリストストラップです。コードの煩わしさがありません種別ブラックコードなしアズワン品番3-6723-02
接置器具用アクセサリー
DESCO¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷2つのリストストラップを接続できます。仕様リストストラップ用アクセサリー質量(g)184コード長さ(m)3アズワン品番3-9278-01
静電気除去ミニファン(クリップ付)
ベッセル¥42,980税込¥47,2781台当日出荷小型・軽量ボディ。風量は2段階に調整可能。取り付けに便利なクリップ付き。用途セル生産台/パーツ棚/ベルトコンベアに取り付けてピンポイント除電。使用範囲(mm)150~600除電時間(秒)3以内
人体電位測定器
カスガ(KASUGA)¥189,800税込¥208,7801台11日以内出荷から17日以内出荷プローブを手で握ることにより簡単に人体の帯電電位が測定できます。 ワイドレンジで測定できます。 ピークホールド測定と連続測定の切り替えができます。 記録計を併用することにより作業者の各動作における人体電位の変化を連続的に記録することが可能です。 作業者の静電気対策評価や教育が簡単にできます。 検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許) 電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)検出方式振動型表面電位センサ測定精度±5%以内測定モード連続測定またはピークホールド使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
ユニパック(茶遮光)
セイニチ(生産日本社)¥12,980税込¥14,2781袋(100枚)当日出荷遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品等の持ち運びに適しています。持ち運びに便利な手提げ穴付きです。白地部はボールペンでも記入できます。種別幅:240×チャック下長さ:340mm ハンディJアズワン品番8-3329-04
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品