5,455件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静電気測定器 アズワン

    静電気測定器

    アズワン
    64,200税込70,620
    1個
    当日出荷
    レンジ切り替え不要で、全測定レンジにおいて高精度な測定が可能です。 測定距離を固定するためのガイド付きです。 アラーム設定が可能です。
    寸法(mm)148×65×37.5測定範囲0~±20.000kV質量(g)約210電源006P型9V乾電池×1本(テスト用付属)測定精度±(5%+1digit)機能バックライト付きディスプレイ、ホールド機能、最大最小値表示機能、メモリー機能(最大99個)、アラーム機能測定距離(mm)25.4アズワン品番4-3537-01サンプリング速度2回/秒
  • こて台 FH-220 HAKKO(白光)

    こて台 FH-220

    HAKKO(白光)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FX-805/FX-8005RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルター HAKKO(白光)

    フィルター

    HAKKO(白光)
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FX-805RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだこて FX-805 100V 2極接地P こて、こて台なし HAKKO(白光)

    はんだこて FX-805 100V 2極接地P こて、こて台なし

    HAKKO(白光)
    63,980税込70,378
    1セット
    5日以内出荷
    400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
    セット内容本体、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)460ヒーターこて部/コンポジットヒーター設定温度範囲50~500℃ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)ステーション質量(kg)3.9こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±5ステーション出力AC30Vこて部消費電力390W (30V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電極(表面抵抗測定用) ホーザン

    電極(表面抵抗測定用)

    ホーザン
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    フィルム、シート材などの表面抵抗測定用 体積抵抗の測定にも対応 RCJS-5-1(附属書J)に準拠した表面抵抗測定用電極。 フィルム、シート状の静電気対策素材の測定管理に。 別売の電極(F-102)を併用することで、体積抵抗の測定も可能です。(測定対応できる表面抵抗計はF-109、F-110になります)
    適合機種F-109/F-110/F-207質量(kg)2.5寸法(Φ×mm)79×153アズワン品番65-1229-79抵抗値(Ω)10^3以下
  • カートリッジアセンブリ IZN10Eシリーズ用 SMC

    カートリッジアセンブリ IZN10Eシリーズ用

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用補修部品
  • ボディアセンブリ IZN10Eシリーズ用 SMC

    ボディアセンブリ IZN10Eシリーズ用

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用補修部品
  • [半田鏝用] こて先温度計 エスコ

    [半田鏝用] こて先温度計

    エスコ
    25,800税込28,380
    1個
    翌日出荷
    AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。 MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。 温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。 3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。 鉛フリー半田対応の温度センサーを使用 3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。 RoHS対応 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密用導電ブラシ(馬毛・ステンレス柄) エスコ

    精密用導電ブラシ(馬毛・ステンレス柄)

    エスコ
    1,400税込1,540
    1本
    翌日出荷
    帯電防止
  • 精密用導電ブラシ(馬毛) エスコ

    精密用導電ブラシ(馬毛)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1本
    翌日出荷
    帯電防止
  • ST-25083用 ホットナイフ CUSTOR(クストー)

    ST-25083用 ホットナイフ

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
    用途ホットナイフ型
  • 替電池カバー goot(太洋電機産業)

    替電池カバー

    goot(太洋電機産業)
    298税込328
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-8650適合機種MSD-20質量(g)4部品名称替え電池カバー使用できるこて部MSD-20
  • 替えこて先 goot(太洋電機産業)

    替えこて先

    goot(太洋電機産業)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    適合機種MSD-40質量(g)10使用できるこて部MSD-40
  • 2.0mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応) エスコ

    2.0mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1巻
    当日出荷
    仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.0mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応) エスコ

    1.0mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1巻
    翌日出荷
    仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.6mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応) エスコ

    0.6mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)

    エスコ
    12,700税込13,970
    1巻
    翌日出荷
    仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気除去クロスフローファン ベッセル

    静電気除去クロスフローファン

    ベッセル
    119,800税込131,780
    1台
    9日以内出荷
    薄型&幅広600mm。クロスフローファン搭載&風量は無段階調整。抜群のイオンバランス±10V以内。クリーニングブラシ付き。異常アラームランプ&外部出力端子付き。取り付け角度、高さ調整できるスタンド。
    用途作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。付属品電源アダプタ AD24-IT19(AC100~240V)、AC入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ CF-300B 2個質量(kg)4.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×640×170使用範囲(mm)150~900程度消費電流(mA)900(max)最大風量(m3/min)2.5イオンバランス±10V以内( 出荷時、測定距離300mm)騒音レベル(dB(A))51.7(本体正面から1mの距離で測定)設置場所屋内イオン生成方式交流高周波コロナ放電式アズワン品番64-1210-83入力電源(V)DC24V リップル(p-p)±10% 以下
  • 非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブ オカモト

    非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブ

    オカモト
    27,980税込30,778
    1巻(50m)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    可塑剤にDOTP(テレフタル酸ビス-2-エチルヘキシル)を使用しています。 高い耐寒性と静電気抑制効果があり透明性もあります。 間仕切りカーテンに適しています。
    材質軟質PVC幅(mm)915
  • BL61JPアクセサリー チゼル型こて先(3.1mm) ラプラス

    BL61JPアクセサリー チゼル型こて先(3.1mm)

    ラプラス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    交換用こて先です。アプリケーションに合わせご使用下さい。
    先端形状チゼル型こて先(Φmm)3.1
  • BL60JPアクセサリー 円錐型こて先(0.8mm) ラプラス

    BL60JPアクセサリー 円錐型こて先(0.8mm)

    ラプラス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    交換用こて先です。アプリケーションに合わせご使用下さい。
    先端形状円錐型こて先(Φmm)0.8
  • 静電気除去イオンバー (電源外置タイプ) ベッセル

    静電気除去イオンバー (電源外置タイプ)

    ベッセル
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷
    帯電量が多い、対象物が動くワーク向け。 コンパクト&スリムデザインを採用。 放電針&高圧ケーブルは、取り外し可能。 別売の高圧電源(No.GP-1 4kV)を使用することで、きめ細やかな除電コントロールが可能。
    用途製袋、フィルム包装、成形、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵にイオンバランス±50V以内除電時間(秒)1以下印加電圧(kV)AC3.5(50/60Hz)イオン発生方式交流コロナ放電式
  • こて台 HAKKO(白光)

    こて台

    HAKKO(白光)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    セット内容こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングブラシ付き>適合本体FX1003用ブルー
  • 静電気測定用チャージャー&プレートセット、ケース付き チャージャー SCS(エスシーエス)

    静電気測定用チャージャー&プレートセット、ケース付き チャージャー

    SCS(エスシーエス)
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    SCS 718 静電気センサーと一緒に使用することで 、ANSI/ESD SP3.3 および ESD TR53に準拠したイオナイザーの定期的な検証用としてのオフセット電圧・除電時間を測定できます。 イオナイザーの除電時間を測定するために導電性プレートを帯電させます。 キャリーケース付きでポリウレタンケースと内側のポリウレタンフォームで、器具を保護・保管します。
    用途イオナイザー測定用プレートへの電圧印加トラスコ品番217-3530セット内容本体、測定用プレート、ケース測定範囲-1.1 kv以下、1.1kv以上質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×114×28寸法(縦×横)(mm)(テストプレート)75 ×30
  • ハイパーソフト放熱シート 6510H 3M(スリーエム)

    ハイパーソフト放熱シート 6510H

    3M(スリーエム)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。 圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。 熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。 非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。 レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。 難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)
    用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。白色基材アクリル系体積抵抗率(Ωcm)4.9×1012耐熱温度(℃)130難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)2危険物の類別非危険物硬度(アスカーC)15絶縁破壊強度(kV/mm)19
  • IZTP40_41_42 - 個別手配用高電圧電源モジュール SMC

    IZTP40_41_42 - 個別手配用高電圧電源モジュール

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • IZTC40_41 - 個別手配用コントローラ SMC

    IZTC40_41 - 個別手配用コントローラ

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • IZG10-A001-01 - ノズルアセンブリ SMC

    IZG10-A001-01 - ノズルアセンブリ

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
  • IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ SMC

    IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • イオナイザ 電源ケーブル IZS41 SMC

    イオナイザ 電源ケーブル IZS41

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • SK-60シリーズ用ホットカッター ENGINEER(エンジニア)

    SK-60シリーズ用ホットカッター

    ENGINEER(エンジニア)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    熱を加えて切断するため、複雑な曲線カットも簡単にできます。ナイロンテープの切断にも使用でき、ほつれの防止になります。
    用途プラモデルのバリ取りやカットに、コテライザーの部品交換に全長(mm)76質量(g)13刃長(mm)11先端角(°)35刃厚(mm)0.5
  • スタンド ホーザン

    スタンド

    ホーザン
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)2.3高さ(mm)スタンド:835/885/905(3段階)ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×15アズワン品番64-8896-97
  • 2点プローブ ホーザン

    2点プローブ

    ホーザン
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    非平面材料や小さい製品の点間抵抗測定用の電極 RCJS-5-1(附属書J)に準拠した抵抗値測定用プローブ。 電子デバイスを収めるトレー、キャリアテープ等、立体的な対象物の表面の抵抗値測定が可能です。
    付属品保護キャップ、ゴム電極5個(予備)付寸法(mm)Φ20×60(本体部/測定子含まず)質量(g)50(保護キャップ含まず)コード長さ(mm)900アズワン品番64-8896-93
  • 342mm ダストブラシ(耐静電/馬毛) エスコ

    342mm ダストブラシ(耐静電/馬毛)

    エスコ
    7,400税込8,140
    1個
    翌日出荷
    材質毛先:馬毛、台部:木全長(mm)343ソフト毛丈(mm)63.5行数5列15行ブラシ寸法(mm)235×70
  • 5.0x158mm精密用ブラシ(扁平形・ナイロン・ステンレス柄 エスコ

    5.0x158mm精密用ブラシ(扁平形・ナイロン・ステンレス柄

    エスコ
    880税込968
    1個
    当日出荷
    形状全長(mm)158線径(Φmm)0.3毛丈(mm)8材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル)ステンレスブラシ寸法(mm)Φ5
  • 9.5x100mm 精密用導電ブラシ(ステンレス) エスコ

    9.5x100mm 精密用導電ブラシ(ステンレス)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)100線径(Φmm)0.10毛丈(mm)9.5材質(ブラシ部)ステンレス毛幅(mm)3.1材質(ハンドル)真鍮
  • 9.5x100mm 精密用導電ブラシ(真鍮) エスコ

    9.5x100mm 精密用導電ブラシ(真鍮)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)100線径(Φmm)0.07毛丈(mm)9.5材質(ブラシ部)真鍮毛幅(mm)4.7材質(ハンドル)真鍮
  • 3.1x 90mm 精密用導電ブラシ(真鍮) エスコ

    3.1x 90mm 精密用導電ブラシ(真鍮)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)100線径(Φmm)0.07毛丈(mm)3.1材質(ブラシ部)真鍮毛幅(mm)4.7材質(ハンドル)真鍮
  • ESD保護ケース ホーザン

    ESD保護ケース

    ホーザン
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    静電気に弱い実装基板や製品の保管、輸送に最適 導電性シートで構成する組立式ケースのため、EPAにも安心して持ち込めます。 絶縁体包装の代替品としてもお使いいただけます。
    シート厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット(H-270用) ホーザン

    ビット(H-270用)

    ホーザン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種H-270/H-270-230RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストキャッチャー 3点セット エクシール

    ダストキャッチャー 3点セット

    エクシール
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    エアシャワー内に漂う塵埃や毛髪をキャッチします。 両面テープ不使用!剥がした後も壁に糊跡が残りません。 抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。 長く使えて維持費もかからないので、低ランニングコストです。 DCクリーナー(500mL)とクロス(2枚)がセットになった 初めての方にピッタリなセットです。
    用途エアシャワー内の壁面に。塵埃や毛髪をキャッチ。貼り剥がし簡単な片面エンボス加工。ハサミでカットして使えます。厚さ(mm)1ブルーグリーン

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品