はんだ関連・静電気対策用品 :「はんだごて 作業台」の検索結果

はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
トラスコ品番468-7281 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×70 クリップ幅(mm)最大35
1個
758 税込834
当日出荷

ツールクリップ モノタロウ 動画あり
クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。 幅(mm)125
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップで部品を保持する事で両手で作業が行えます。
用途小さな部品の組み立てや検査などに。 幅(mm)160 高さ(mm)185 質量(g)310 種類スタンドルーペ レンズ径(Φmm)60 倍率(倍)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×52×185 材質(レンズ)ガラス クリップ数2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

大きなレンズ(2倍)で小さい物もはっきり見る事が出来ます。両手が自由に使えますので、効率的に作業が出来ます。
用途各工作の補助道具として 付属品クリップアーム×4本、レンズアーム×1本、マグネットアーム×1本 アーム長さ(mm)165 ベース寸法(mm)40×40×15 組立方法ベースの側穴にクランプの先端を入れてください。テーブルや作業台(最大厚さ40mm)にクランプをはさみネジ締めしてください。ベースの上穴4箇所にアームを挿入してネジでアームを固定してください。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

クリップ付で両手が使えて便利。自由自在なユニバーサル式で、細かい作業や、検査などに最適。
用途部品の組み立てや検査など。 倍率2.5倍 レンズ径(Φmm)65 トラスコ品番250-9113 幅(mm)ワーク 120~200 質量(g)530 種類スタンドルーペ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×55×200 材質(レンズ)ガラス ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×55×57
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックはんだこて専用こて台です。 こて先を入れる受け口の角度を40°~60°まで調整できます。 はんだカスが外部に飛散しにくい囲み形状を採用しています。
幅(mm)72 奥行(mm)178 高さ(mm)106 質量(g)485 付属品2種類のコテ先クリーナー トラスコ品番438-0991
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広く ホットブロー(℃)約600 使用時間(分)約60(出力レバー中間時) セット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ 全長(mm)260(キャップ装着時) 質量(g)115(キャップ装着時) グリップ径(Φmm)28 方式ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵) 使用ガスガスライター用 ガス充填量(mL)22 熱出力(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当 取扱説明書(18.6MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
739 税込813
当日出荷

コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。 ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。 断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。 ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。 作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。 スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分) 電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。 ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W)80(コテ部72) 設定温度(℃)50~450 仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品 付属品コテ台(コテ先クリーナー) 質量(kg)1.8 外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16 電源コード(m)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両手が自由に使えるので、正確で能率的な作業ができます。 補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで作業すると、とても便利です。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子作業・電気修理・模型工作各種DIY作業のおすすめ。ホビー・各種作業に最適。コンパクトなハンディタイプ。便利なUSBによる電力供給。秒速!15秒185℃ 最大480℃。便利なコテ台付
ケーブル長(m)1.25 能力8W 5V
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

goot(太洋電機産業)ヘルパーレンズ付作業台
拡大倍率約3倍の直径90mmアクリルレンズを採用しています。安定性のよいベースで安全に作業ができます。
仕様直径90mm二重焦点式アクリルレンズ(拡大倍率約3倍) トラスコ品番468-7311 幅(mm)150、【グリップ】200(最大) 高さ(mm)280 奥行(mm)245
1台
5,298 税込5,828
欠品中

エンジニアクリーナースポンジ
エコ商品
コテ台(SS-20)用の交換部品・クリーナースポンジ。
イエロー 質量(g)18.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷

安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。 オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。
付属品スポンジ付 トラスコ品番780-6035 適合機種FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01 質量(g)502 タイプペンシルタイプ ベース寸法(mm)Φ85×D140
1台
899 税込989
当日出荷

こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
質量(g)380 適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934 トラスコ品番359-7008 ベース寸法(mm)W84×D186
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

手腕のように自在に動く、ツールアーム。 垂直を保って真っすぐにネジ締めでき、精度アップ。 メッキ部品を使用し、塗装剥がれを嫌う電子分野に最適。 ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。
用途生産ラインやセル作業台などで作業環境の改善に。 外径(Φmm)取付工具:35~45 可動範囲(mm)450~600
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

手腕のように自在に動く、ツールアーム。 垂直を保って真っすぐにネジ締めでき、精度アップ。 狭い範囲や小さなワークの作業に最適。 ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。
用途生産ラインやセル作業台などで作業環境の改善に。 外径(Φmm)取付工具:35~45 可動範囲(mm)150~650
1台
特価
87,980 税込96,778
当日出荷

電源部+電源コードのみのセットです。 お好みのオプションホルダーを接続すれば、半田付け作業、半田吸取り作業、ツィーザーによるリワーク作業等、幅広い作業が可能になります。 マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。 2ポート同時出力可能です。 オプションホルダー、コテ台を追加する事により、通常のハンダ付け作業、ツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することによりリワーク作業まで幅広くできます。
トラスコ品番541-8763 セット内容コントローラー(MX-PS5200)、電源コード 質量(kg)3 電源(V)AC100~240 消費電力(W)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235 基準規格PSE、TUV、CE 制御温度(℃)405/352/30
1個
62,980 税込69,278
20日以内出荷

1台ではんだ付け、はんだ除去、SMDリワークが可能なマルチステーションです。シングルホットエアを標準装備しています。グラフィック液晶で表示が見やすく操作も簡単です。
用途はんだ付け、はんだ除去、SMDリワーク。 消費電力(W)410 付属品FM2027コンバージョンキット(はんだこて)、FM2022コンバージョンキット(ホットツィーザー)、FM2029コンバージョンキット(シングルホットエア) トラスコ品番400-3781 幅(mm)162 質量(kg)6.2 高さ(mm)136 奥行(mm)245 電源(V)100 コード長さ(m)1.2
1セット
179,800 税込197,780
当日出荷

HAKKO FX-951の2本搭載タイプ。 部品サイズに合わせて、2本のこて先の使い分けが可能。 一台のステーションで各ステーション部の温度制御が可能。 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能。
全長(mm)こて部:188 (こて先2.4D型を付けた場合) 消費電力(W)140 セット内容FX-952ステーション、耐熱パッド、カード、電源コード、こて台<クリーニングスポンジ付>、中継コード 質量(kg)ステーション部:2.6 質量(g)こて部:30 (こて先2.4D型を付けた場合) 出力AC24V 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:113×106×206 設定温度範囲200~450℃ こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 リップル温度(℃)無負荷時±5 プラグ形状2極接地型プラグ
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用しております。長尺のゴムシートなので、任意の形状に加工できます。消防法の耐炎性を保持しているため、半田ゴテを使用する製造ラインでもご使用頂けます。
用途IC工場のフロアー・作業台。各種電子部品組立工場のフロアー。コンピュータ室・クリーンルームのフロアー。爆発防止作業床・作業台・工場等の人体電撃ショックの防止 電気抵抗値1×106Ω(平均)
1巻(10m)
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップにはさんで固定。 はんだづけ、ホビー、精密作業等で便利に使えます。
幅(mm)130 倍率(倍)-
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ使用 = ベンチ。以下に最適: = ベンチmm。色 = 黒。長さ = 1.2m。幅 = 600mm。表面のテクスチャのタイプ = スムース。EN61340-5-1に適合 = なし。抵抗 = 4.4 x 1,000,000Ω。材質 = ゴム。。IEC 61340-2-3、CEに準拠. RS PRO ESDベンチマット. RS PRO ESDベンチマットを紹介します。 静電放電によるESDに敏感なアイテムやアセンブリへの損傷を防ぐように設計されています。マットは、使用中に静電気を排出し、アイテムを接地して表面を摩耗から保護します。 これらのESDマットの使用場所 帯電防止マットは、電子半導体デバイス、電子コンピュータ、電子通信機器、集積回路などのマイクロエレクトロニクス業界のワークショップ又は高度なラボに設置する必要があります。. 特長と利点. . ESDベンチマット . ゴム製 . 10 mmスタッド付属 . はんだごてに対する耐性 . 洗浄が容易 . 低反射率. ESD安全性が重要な理由. ESDセーフマットは、ESD保護領域(EPA)の作成に役立ちます。これは、表面、物体、人及びESDの影響を受けやすい機器(ESD)のすべてが同じ電位に保たれた定義されたスペースです。これは、ゴムなどの帯電防止材を使用することで実現されます。マットは作業台のベンチ又は床に使用することができます。ESDセーフ手袋とESDセーフ靴を使用して、最適な個人の接地と保護を実現することもできます。静電放電により安全上の問題が発生し、電気部品が損傷するおそれがあるため、EPAを作ることが重要です。. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング