ワックス・コーティングは、バイクの保護ツヤだしを兼ねたクリーナーです。汚れを手軽に落とし光沢被膜で保護する美しい光沢に仕上がる乳状ワックスが安価なため人気が集まっています。補修塗装後の最後に行うツヤ出しの仕上げやボディの水アカやタールなどを落とすシリコーン配合のクリーナーポリッシュも需要が高いです。シリコーンの作用で美しいツヤが出ます。エンジンやマフラーなどの高温部の劣化防止には、耐熱ワックス が最適。プロが経験から選んだというワックスは、塗装の白ボケや色あせが布で磨きこむとピカピカになります。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カークリーム UNiCON(ユニコン)

    カークリーム

    UNiCON(ユニコン)(258件のレビュー)
    489税込538
    1本(175mL)ほか
    当日出荷
    自動車の塗装、オートバイ、ファミリーバイクの塗装、自転車などの汚れを手軽に落とし美しい光沢被膜で保護する乳状ワックスです。 コンパウンドを含んでいませんので、メタリック塗装に線キズ、スリキズを付けません。 界面活性剤の洗浄作用で塗面の汚れを簡単に落とします。 天然カルナバロウ配合により、美しい光沢に仕上げます。
    用途塗装の保護つや出し表示成分カルナバロウ、シリコーン、石油系溶剤、陰イオン界面活性剤(ノーコンパウンド)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • スプレーワックス LAVEN(ラベン)

    スプレーワックス

    LAVEN(ラベン)(18件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(420mL)
    当日出荷
    水洗いなしで簡単に汚れを落し、ワックス掛けも同時に行います。きれいな仕上がりに加えて、作業時間も短縮。業務用徳用サイズです。 タンクからボディまでの全体の汚れ落し、ワックス掛けに、メーター回りの梨地部分などから白い拭き残りを解消。
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量294mL
  • ゴールド S ペンギンワックス

    ゴールド S

    ペンギンワックス(38件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1缶(500mL)ほか
    当日出荷
    クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。
    用途補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • 耐熱ワックス プロ艶 TANAX(タナックス)[バイク用品]

    耐熱ワックス プロ艶

    TANAX(タナックス)[バイク用品](4件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱温度300℃!オートバイのエンジンやマフラー等の専用つや出し保護剤
    用途耐熱ワックス危険物の類別非危険物
  • 耐熱ワックス LAVEN(ラベン)

    耐熱ワックス

    LAVEN(ラベン)(27件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(180mL)
    当日出荷
    マフラー、エキゾーストパイプ、クロームメッキ、エンジンなど、高温のために劣化し光沢を失った塗装部分に、光沢と防錆効果を与えます。
    用途エンジン/マフラー/エキゾーストパイプ/クロームメッキなど、高温部の劣化防止に/雨天走行前の処理で効果を発揮。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性
  • 花咲かG WAX ミステリーシャイン 栄技研

    花咲かG WAX ミステリーシャイン

    栄技研(62件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(220g)
    当日出荷
    クリーナーと、ポリッシャーと、ワックスの優れた性能を併せ持っています。 レストア作業のプロフェショナルが、その経験から選び出したワックスです。経年変化による塗装の白ボケ、色あせが、柔らかい布を使って磨きこむと、みるみるうちに、ピカピカ! ツルツル!になります。 塗装の表面についた細かいキズや、磨きキズを、簡単に取りのぞきます。クロームメッキのくすみを輝きにかえることができます。スーパー7などのアルミ製ボンネットが、素晴らしい鏡面に仕上がります。金属パーツ、メッキパーツ、塗装パーツだけでなく、オートバイのカウリングや、スクリーン、レースカーの樹脂製の窓なども、ピカピカに磨くことができます。
    用途ビニール窓のドロ、ホコリを取りのぞきます。危険物の類別非危険物
  • ラスターネオ (ポリマーコーティング) CARVEK

    ラスターネオ (ポリマーコーティング)

    CARVEK(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(420mL)
    当日出荷
    塗装のプロが開発したコーティング剤。抜群の撥水持続力・汚れ落ち性が向上。塗料・塗装のプロであるカーベックが、長年にわたり蓄積してきた知識と経験を存分に注ぎ込み完成させたラスターネオは、ポリマー施工をしながら汚れ落ち効果も十分に期待できる新世代ポリマーです。施工時間短縮で作業効率が上がる。長年の研究の結果生まれたラスターネオは、滑らかな塗り心地とサラッとした拭き上げ感を併せもった次世代ポリマーです。拭き取り性がよく、施工レベルが安定。拭き取り性がよいということは拭き残しがないということ。安定した施工レベルをお約束します。守備範囲の広いオールラウンドプレーヤー。濃色車、淡色車、ソリッド、メタリック、新車、中古車、全てのボディにマッチ。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • 耐熱ワックス DAYTONA(デイトナ)

    耐熱ワックス

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(290mL)
    当日出荷
    デリケートなバイクの外観ケア商品です。
    内容量(mL)290危険物の類別非危険物
  • ヤマルーブ マッドプルーフ YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ マッドプルーフ

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(500mL)
    当日出荷
    オフロード走行前に前後フェンダー、サイドカバー等泥付着の可能性のある部分にスプレーし、走行時の泥や粘土質の付着を抑制。走行後、水洗いで簡単に落とす事ができます。 倒立バルブの採用で逆さまでも使用でき、溶剤が残りません。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
  • バイクワックス LAVEN(ラベン)

    バイクワックス

    LAVEN(ラベン)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(180mL)
    当日出荷
    オートバイのために開発された、高性能ワックス。塗り伸ばしながら拭きとるので、ワックス掛けが短時間でOK。梨地部分やエンブレムに、白い拭き残りができません。
    用途タンク/カウル/フェンダー/メッキ部分や塗装面/ヘルメットのお手入れに危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量126mL
  • ヤマルーブ スーパーバイクワックス YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スーパーバイクワックス

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(500mL)
    7日以内出荷
    メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 耐候性、撥水性が長時間持続するだけでなく、水アカ、ピッチ等の汚れも落とせます。
    危険物の類別非危険物
  • マイコンワックス スズキ

    マイコンワックス

    スズキ(2件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    微粒子のコンパウンドを配合し、塗装面の汚れを軽い作業で取り除き、美しい光沢を復元します。
  • ヤマルーブ 180 耐熱ワックス YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ 180 耐熱ワックス

    YAMAHA(ヤマハ)(16件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(180mL)
    当日出荷
    二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 高温に耐えるフッ素系特殊耐熱樹脂がエンジン廻りの光沢を出します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ スーパークリーナー&ワックス YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スーパークリーナー&ワックス

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(500mL)
    当日出荷
    メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 高微粒子によりメッキパーツ表面にキズをつけず、くもりや汚れをとります。(ノンコンパウンド) カルバナロウ配合で光沢皮膜を形成し耐候性に優れた効果を発揮します。
    用途メッキ、ステンレス、アルミ等の汚れ落としつや出し(業務用)成分石油系溶剤、カルナバロウ、シリコンオイル危険物の類別非危険物
  • バイククリアコート MOTOWN

    バイククリアコート

    MOTOWN(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(280mL)
    当日出荷
    簡単な作業で強烈なツヤ出し効果。ツヤ出し効果の高いポリマーがバイクのあらゆる材質面に吸着し、コーティング被膜を作ります。バイクに光沢を与え、老化や汚れを予防し保護します。
    用途バイク用成分高分子特殊シリコーン危険物の類別非危険物
  • スーパードリームワックス スズキ

    スーパードリームワックス

    スズキ(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    スプレー式で塗布がスムーズ。撥水性、耐候性に優れ、特に黒や濃色ボディーに最適です。
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量294mL
  • グラン コーティング剤 Vipros(ヴィプロス)

    グラン コーティング剤

    Vipros(ヴィプロス)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(300mL)
    当日出荷
    高撥水3層特殊レジンコートで新車時の輝きを維持します。素材を傷めずどこにでも使え、樹脂・ゴムパーツを紫外線から保護する効果もプラスしております。
    危険物の類別非危険物
  • ヤマルーブ 180 クリーナー&ワックス YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ 180 クリーナー&ワックス

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(180mL)
    4日以内出荷
    二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 高微粒子によりメッキパーツ表面にキズをつけず、くもりや汚れをとります。(ノンコンパウンド) カルバナロウ配合で光沢皮膜を形成し耐候性に優れた効果を発揮します。
    危険物の類別非危険物
  • クリーナーポリッシュ メタリック 濃色車用 ホンダ

    クリーナーポリッシュ メタリック 濃色車用

    ホンダ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(500mL)
    欠品中
    塗装面の汚れ落としと保護に。超微粒子研磨剤の使用により、塗装面を傷つけることなくクリーナー効果を得られます。
    適合濃色車用メタリック危険物の類別非危険物
  • ヤマルーブ 180 バイクワックス YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ 180 バイクワックス

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1本(180mL)
    5日以内出荷
    二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 耐候性、撥水性が長時間持続するだけでなく、水アカ、ピッチ等の汚れも落とせます。
    危険物の類別非危険物
  • E1 WASH & WAX MOTUL

    E1 WASH & WAX

    MOTUL(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(400mL×12本)ほか
    翌々日出荷
    E1 WASH&WAX(E1ウォッシュ・アンド・ワックス)は、水洗い不要のバイク用洗浄&コーティング剤です。 汚れをしっかりと洗い落としつつ、バイクの輝きを保ち汚れの付着も防止します。 ボディー・ホイール・フレーム・スイングアームなど(タイヤを除く)、様々なパーツへの塗布が可能です。
    用途モーターサイクル用車体洗浄&ワックス危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイク専用グラスガードEX ウイルソン

    バイク専用グラスガードEX

    ウイルソン(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷
    深みのあるこだわりの艶。 グラスガードEXは反応素材を触媒硬化することで高濃度ガラス膜を形成し、長期間持続する艶を実現します。 高硬度ガラス被膜。 厚く強力な被膜が細かいキズや汚れの浸入を防ぎます。 簡単メンテナンス。 日頃のお手入れはシャンプー洗車だけで輝きが甦ります。 強力撥水効果。 長期間水ハジキ効果を発揮し、酸性雨からも守ります。
    用途バイク専用容量(mL)(1液)25mL(2液)4.5mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合塗装色全塗装色危険物の性状非水溶性

洗車・クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

ワックス・コーティング