絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](6)
- ホンダ(5)
- LAVEN(ラベン)(5)
- スズキ(4)
- MOTOWN(4)
- LIQUI MOLY(3)
- CR-1(2)
- ペンギンワックス(2)
- 撥水道場(2)
- ウイルソン(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- 栄技研(1)
- Vipros(ヴィプロス)(1)
- CARVEK(1)
- ペンギン(1)
- MOTUL(1)
- ヤブ原産業(1)
エコロジープロダクト
![クイックコート プロ艶 TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76398474-220401-04.jpg)
クイックコート プロ艶
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷バイク1台これ1本で1年間施工可能! 石油系溶剤を一切使用していないので、ムラになりにくく施工面にも優しい仕様。 塗装面・未塗装樹脂・メッキパーツ・スクリーンと様々なパーツに使用可能。 撥水加工により水滴が残りづらく、汚れも付きにくくなり付いても簡単に落とせます。危険物の類別非危険物![プレミアベース プロ艶 TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76398465-220401-04.jpg)
プレミアベース プロ艶
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷汚れを除去してキズを埋め艶復活 細かいキズを特殊レジンで埋め平滑化する事でボディの艶が復活します。 様々な塗装面と樹脂部品に使用できます。 特殊防汚レジンが被膜を作り約6か月間防汚性を高めます。危険物の類別非危険物
ハイブリッドコートZEROライダー施工キット
撥水道場¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷バイクのボディコーティング施工に必要なものが一式入ったセットです。セット内容ハイブリッドコートZEROライダー:5g、塗り込みスポンジ、不織布×小3枚、マイクロファイバークロス×2枚危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.005LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性施工可能台数1~3台分
ハイブリッドコートZEROライダー
撥水道場¥3,798税込¥4,1781本(5g)7日以内出荷バイクの車体専用ボディガラスコーティング剤。 圧倒的な艶と、ニーグリップしても滑りにくいのが特徴。用途バイクの車体(塗装面・ライト類)・ホイールのコーティング危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性施工可能台数1~3台分
E1 WASH & WAX
MOTUL(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(400mL×12本)翌々日出荷E1 WASH&WAX(E1ウォッシュ・アンド・ワックス)は、水洗い不要のバイク用洗浄&コーティング剤です。 汚れをしっかりと洗い落としつつ、バイクの輝きを保ち汚れの付着も防止します。 ボディー・ホイール・フレーム・スイングアームなど(タイヤを除く)、様々なパーツへの塗布が可能です。用途モーターサイクル用車体洗浄&ワックス危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
PROTECH業務用ワックスRX-1
LAVEN(ラベン)¥29,980税込¥32,9781本(20L)5日以内出荷プラステック、金属、塗装等に対して影響が少ないシリコンオイルをベースにしたエマルジョンタイプのプロ用ワックスです。 自動車、二輪車のプラスチック、レザー、金属、塗装部分にスプレーするだけでシリコン成分が素早く吸着し、光沢の良い保護被膜を作ります。 キャニオンガン0.5L容器付き用途自動車、二輪車のボディー、合成レザー、樹脂、金属部分の艶出し用表示成分シリコンオイル(33%)、非イオン系界面活性剤危険物の類別非危険物
ヒロクチボトル100ML
DAYTONA(デイトナ)¥399税込¥4391個5日以内出荷オイルを少しだけ入れたり、洗剤を入れたりと幅広くご使用いただけます。100ml。※ガソリン、溶剤はご使用いただけません。危険物の類別非危険物
バイククリーンワックス(プロ)
スズキ¥8,998~税込¥9,898~1本(4L)ほか3日以内出荷から5日以内出荷撥水性に優れた変性シリコンオイルをベースにしたエマルジョンタイプのプロ用ワックスです。カウリング、塗装部、プラスチック部品、アルミホイール等に撥水性のよい光沢皮膜を形成します。危険物の類別非危険物
クリーナーポリッシュ メタリック 濃色車用
ホンダ(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(500mL)5日以内出荷塗装面の汚れ落としと保護に。超微粒子研磨剤の使用により、塗装面を傷つけることなくクリーナー効果を得られます。適合濃色車用色メタリック危険物の類別非危険物
バイクワックス
ホンダ¥33,980税込¥37,3781本(20L)3日以内出荷シリコンオイルをベースにしたエマルジョンタイプの業務用ワックスです。新車・中古車の店頭展示に商品力を引き立たせられ、手軽にローコストでご使用いただけるタイプです。塗布して拭きのばすだけで、塗装、プラスチック、カウリング等にすばやく吸着し、美しい光沢を得られます。
バイク専用グラスガードEX
ウイルソン(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個5日以内出荷深みのあるこだわりの艶。 グラスガードEXは反応素材を触媒硬化することで高濃度ガラス膜を形成し、長期間持続する艶を実現します。 高硬度ガラス被膜。 厚く強力な被膜が細かいキズや汚れの浸入を防ぎます。 簡単メンテナンス。 日頃のお手入れはシャンプー洗車だけで輝きが甦ります。 強力撥水効果。 長期間水ハジキ効果を発揮し、酸性雨からも守ります。用途バイク専用容量(mL)(1液)25mL(2液)4.5mL危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合塗装色全塗装色危険物の性状非水溶性
体育館用次世代型メンテナンス剤 ANZENノンワックス
ヤブ原産業¥22,980税込¥25,2781缶当日出荷シックスクール対応です。ウォーターレス・ノンワックスです。グリップ力が回復します。抗菌効果があります。誰でも簡単に施工できます。フローリングを長寿命化します。じょうろ等で体育館床面に適量を散布し、モップで均一に伸ばしながら塗布します。その後乾燥させて完成です。用途体育館の定期的なメンテナンス時に。(4~6か月目安)。床面が滑りやすくなった時に。トラスコ品番722-3997色無色透明容量(L)7危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6.86L危険物の性状非水溶性![ガラスコート プロ艶 プレミア TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ガラスコート プロ艶 プレミア
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥3,798税込¥4,1781本5日以内出荷ツインレイヤー(2層構造被膜)超耐久ガラスコーティング剤 水を弾く高撥水効果、水滴による汚れを抑制し綺麗な状態が持続します。 塗装面と強力に結合し、2層の超耐久ガラス被膜を形成します。艶と保護効果を3年発揮します。※使用状況により異なります。 2層の被膜効果により塗装面の酸化や日焼けを抑制します。長期間その艶を維持する事ができます。危険物の類別非危険物
『洗車・クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- クリーナー・ポリッシュ
- シャンプー
- ワックス・コーティング
- ヘルメット・ウエア関連ケミカル
- 洗車用ケミカル





![クイックコート プロ艶 TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76398474-220401-04.jpg)
![プレミアベース プロ艶 TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76398465-220401-04.jpg)











![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)