絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(3)
  • エアコンカバーサービス(48)
  • エスコ(25)
  • アサダ(8)
  • BBKテクノロジーズ(6)
  • 横浜油脂工業(Linda)(5)
  • デンゲン(3)
  • フソー化成(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • JAPPY(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • コーイング(2)
  • TRUSCO(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
  • ジェイワークスプランニング(1)
  • SK11(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドレンホース用サクションポンプ イチネンTASCO

    ドレンホース用サクションポンプ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様壁際や狭い場所に便利なエルボノズル付のNEWモデル ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。 ストレートとエルボタイプのノズルがセットになっており、使用範囲が広がりました。 ドレンパイプ…Φ13~25mm(内径)対応 ドレンホース…Φ14、Φ16mm(内径)対応
  • レバーコック2型 イチネンTASCO

    レバーコック2型

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様連続散布、スポット散布の2way 軽量取回しが楽な樹脂タイプ
  • 壁掛け用洗浄シート イチネンTASCO

    壁掛け用洗浄シート

    イチネンTASCO(18件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    エアコン洗浄用のシートです。
    仕様脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用
  • ショートランス洗浄ガン イチネンTASCO

    ショートランス洗浄ガン

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    適合TA352G用
  • ドレン用サクションポンプ イチネンTASCO

    ドレン用サクションポンプ

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。
    用途エアコン用ドレンホース、台所、洗面所等の排水口のつまりを除去。その他、パイプのつまりにお使い下さい仕様アタッチメント付全長(mm)430(ハンドルを押した状態)胴体部分寸法(mm)60適合径(Φmm)ドレンホース/14、16洗面所などの排水口
  • 支持金具 イチネンTASCO

    支持金具

    イチネンTASCO(20件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
  • 壁掛用洗浄シート イチネンTASCO

    壁掛用洗浄シート

    イチネンTASCO(7件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.15寸法(mm)880×400×400
  • エアコン洗浄機 イチネンTASCO

    エアコン洗浄機

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷
    空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。 モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。 先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。 作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。 圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。 吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
    仕様ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階セット内容本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース出力(W)250電源(V)100ホース長さ(m)(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8圧力(MPa[kgf/cm2])(ポンプ)3.5[35]吸水量(L/min)2.9(50Hz)3.5(60Hz)
  • ドレンアップポンプ イチネンTASCO

    ドレンアップポンプ

    イチネンTASCO
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    ポンプ電源100V/200V兼用仕様ドレンの横入口を追加。故障信号の接点変更が簡単。ポンプ全体をカバーする化粧ボックス(SUS製)。壁設置、床設置に加え吊設置も可能に(吊ブラケット不要)
    仕様故障信号:AまたはB接点付属品取付板標準付属質量(kg)2.3タイプ逆止弁:ドレン出口部に内蔵消費電力(W)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×150×156ドレン方式入口:上面/付属のアダプターでVP20を接続、側面/付属のアダプターでVP20を接続、出口:ビニールホース(内径9mm)、VP13…付属のアダプター使用で接続可能接点容量250V5A揚程(m)(50/60Hz)5
  • サクションポンプ用アダプタセット(ストレート&エルボ) イチネンTASCO

    サクションポンプ用アダプタセット(ストレート&エルボ)

    イチネンTASCO
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    仕様〈セット内容〉・ドレンホース用ストレートノズル(内径Φ14、Φ16mm対応)・ドレンパイプ用エルボノズル(内径Φ13~25mm対応) 適合…TA918SX、TA918SW、TA918SW
  • ハンドブラシ イチネンTASCO

    ハンドブラシ

    イチネンTASCO
    619税込681
    1個
    当日出荷
    グリップ部は手になじみやすく、ソフト(白)とハード(青)の2種類のブラシがついています。 また、ハード側は山型カットになっており、作業がしやすくなっています。
    全長(mm)220ブラシ幅(mm)50
  • 天井カセット用洗浄シート イチネンTASCO

    天井カセット用洗浄シート

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    用途天井カセット用仕様脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用
  • 孫の手ノズル イチネンTASCO

    孫の手ノズル

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    仕様先端部360度回転+首振式、隅々まで楽な姿勢で作業OK適合品番TA352MS/TA352MR/TA352MT/TA351BA/TA351BD全長(cm)20
  • ハンドポンプスプレー イチネンTASCO

    ハンドポンプスプレー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    様々な用途の洗浄等に便利です。 蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。 便利なストラップ付です。
    吐出ホース長(m)2.1
  • 洗浄機用吐水ホース イチネンTASCO

    洗浄機用吐水ホース

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホースがやわらかく、作業性が高いです。
  • 回転ノズル イチネンTASCO

    回転ノズル

    イチネンTASCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    延長ランス(TA352WL-19)に接続して使用してください。
    回転角度(°)230
  • TA351BA用背負バンド イチネンTASCO

    TA351BA用背負バンド

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    TA351BA用背負バンド
  • フリーノズル1頭口 イチネンTASCO

    フリーノズル1頭口

    イチネンTASCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    TA352MS/MR、TA351BA/BA/BB/BR用アクセサリー
    適合品番TA352MS/TA352MR/TA351MT
  • ワンタッチジョイント(セット) イチネンTASCO

    ワンタッチジョイント(セット)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    ノズルホース等の脱着が簡単になります。
    仕様セットねじ径1/4PF耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
  • フィンクリーナーブラシ イチネンTASCO

    フィンクリーナーブラシ

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    アルミフィンの清掃にお使い下さい。角度がついているので作業効率が良いブラシです。
    全長(mm)300毛材ステンレスワイヤー製ブラシ幅(mm)100
  • 延長ランス イチネンTASCO

    延長ランス

    イチネンTASCO
    679税込747
    1個
    当日出荷
    TA352WL用アクセサリー
    長さ(mm)190
  • フレキシブルランス洗浄ガン イチネンTASCO

    フレキシブルランス洗浄ガン

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    全長(mm)390
  • スプレーガン イチネンTASCO

    スプレーガン

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    先端キャップを廻すことにより、噴霧/噴射2パターンの切換えが可能です。
    容量(mL)550胴径(Φmm)×高さH(mm)100×220
  • ボールコック イチネンTASCO

    ボールコック

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    仕様TA352MS・TA352MR用ボールコック
  • バルブ付ハンドル イチネンTASCO

    バルブ付ハンドル

    イチネンTASCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    適合TA352DA、TA351C用
  • バッテリー式エアコン洗浄機 イチネンTASCO

    バッテリー式エアコン洗浄機

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    カセットバッテリ採用で作業時の運転音が静か。 持ち運びしやすい大型タンクキャップと専用ノズルで作業性抜群です。
    付属品バッテリー・充電器質量(kg)4.6タンク容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×235×450最高圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2.9ノズル孫の手ノズル材質(タンク)樹脂バッテリー容量(Ah)3吐出水量(L/min)1.5ポンプユニフロー式吸水量(L/min)1.5充電時間(分)180駆動方式18V3.0Ah リチウムイオンバッテリー連続動作時間60-300分圧力調整機構圧力無段階調整ポンプ圧1.0MPa
  • フィンブラシ イチネンTASCO

    フィンブラシ

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エアコン・冷凍機のフィン清掃に便利です。 腰の強いステンレスワイヤー製ですからご使用に便利です。 フィンが汚れたままで置くと熱効率を悪くします。 オールステンレス製。
  • ユニバーサルノズル イチネンTASCO

    ユニバーサルノズル

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合TA352DA、TA351C用
  • 洗浄ノズル イチネンTASCO

    洗浄ノズル

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • 壁保護用シート イチネンTASCO

    壁保護用シート

    イチネンTASCO
    6,598税込7,258
    1枚
    当日出荷
    エアコン洗浄時の壁の保護・養生に最適なシートです。壁への水飛散防止にご利用ください。訪問先のお客様に安心感を与え、エアコン洗浄の質の向上につながります。紐をエアコンに掛けてストッパーで固定してください。サイズ:高さ2450×幅1350(mm)。素材:オレフィン
    寸法(幅W×高さH)(cm)245×135
  • 噴霧器(乾電池式) イチネンTASCO

    噴霧器(乾電池式)

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様肩掛式5Lタイプで取り回しが楽。 圧力スイッチ搭載により、コックを離せばモーターポンプが停止(保管時はメインスイッチを切にしてください)。 アルカリ乾電池単一4本ケースと単三4本ケースと入れ替え可能。 直射~広角を切り替えられるノズル付。 渇水時(空運転)にも強いダイヤフラムポンプ搭載。 使用電池…アルカリ単一乾電池 4本またはアルカリ単三乾電池4本 定格電圧/消費電流…6V/1.2A タンク容量…5L 最高圧力(圧力スイッチ作動圧力)…0.3MPa 吐出圧力…0.13~0.22MPa(ノズル開度により変動) 吐出量…0.3~0.48L/min(ノズル開度により変動) 総吐出量…約160L(単一使用時)、約30L(単三使用時) 連続使用時間…約5時間30分(単一使用時)、約1時間(単三使用時)
  • ワンタッチジョイント(メスカプラー) イチネンTASCO

    ワンタッチジョイント(メスカプラー)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様メスカプラー耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
  • オープン型エアコン洗浄シート イチネンTASCO

    オープン型エアコン洗浄シート

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
    素材:脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用。 ゴムでエアコン本体にかけるだけの簡単装着。 前面オープン型で両サイドには水の飛散防止プレート付。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×250×200
  • 天井カセット用シート装着クリップ(10個入) イチネンTASCO

    天井カセット用シート装着クリップ(10個入)

    イチネンTASCO
    8,498税込9,348
    1セット
    翌々日出荷
    幅10cmと大型のラバーコーティングされた専用クリップ。材質…スチール(ニッケルメッキ)、ゴム。10個入り
  • ユニバーサルノズル支柱 イチネンTASCO

    ユニバーサルノズル支柱

    イチネンTASCO
    659税込725
    1個
    当日出荷
    適合TA352DA、TA351C用
  • 吐出ノズル イチネンTASCO

    吐出ノズル

    イチネンTASCO
    939税込1,033
    1台
    当日出荷
    TA352WL用アクセサリー
  • 防水作業マット(ハーフサイズ) イチネンTASCO

    防水作業マット(ハーフサイズ)

    イチネンTASCO
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷
    サイズ…(タテ×ヨコ)900×1800mm
  • 木柄真鍮ブラシ イチネンTASCO

    木柄真鍮ブラシ

    イチネンTASCO
    219税込241
    1個
    当日出荷
    仕様サビ取り、汚れ落としに。 全長…230mm
  • ハンドポンプスプレー イチネンTASCO

    ハンドポンプスプレー

    イチネンTASCO
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    様々な用途の洗浄等に便利です。 蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。
    寸法(mm)250×180Φ容量(L)1
  • 洗浄機用ノズルガン イチネンTASCO

    洗浄機用ノズルガン

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    全長(mm)720
エアコン洗浄部材