絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- イチネンTASCO(71)
- エアコンカバーサービス(48)
- アサダ(8)
- BBKテクノロジーズ(6)
- 横浜油脂工業(Linda)(5)
- デンゲン(3)
- フソー化成(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- JAPPY(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- コーイング(2)
- TRUSCO(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- ジェイワークスプランニング(1)
- SK11(1)

エアコン洗浄用カバー (壁掛用)
エスコ(1件のレビュー)¥2,530税込¥2,7831枚(1枚)当日出荷壁掛用エアコン洗浄カバー。エアコン幅900mmまで対応。伸縮ゴム付きで簡単に装着できます。1~3回使用可能。シンプル構造で使いやすさ抜群!洗浄しやすい広い開口部。繰り返し使用すると、消耗・破損などによる脱落・薬液などの漏れなどの原因になります。早めの交換をおすすめします。用途壁掛け用仕様●排水チューブ(m):1.6●胴回りサイズ(m):2.5材質ポリエチレン厚さ(mm)カバー部分:0.08 排水チューブ:0.05高さ(m)1.1
フィンクリーナーブラシ
エスコ¥5,280税込¥5,8081本翌々日出荷曲型(アングル型)になっています。用途室外機のフィン・エバポレーターの清掃に全長(mm)300材質(ブラシ部)SUS304材質(軸)スチール材質(柄部)木ブラシ幅(mm)120
600mm ラジエータークリーニングブラシ
エスコ¥2,800税込¥3,0801個当日出荷用途網戸、エアコン、電気製品、電子機器の清掃にエスコ品番EA109RA-1全長(mm)600質量(g)152毛丈(mm)約53材質(ブラシ部)馬毛材質(ハンドル)プラスチックブラシ寸法(mm)5×220
サクションポンプ (ドレンホースクリーナー)
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌々日出荷ドレンホースのつまりを取り除きます。本体に汚水等が入った場合は、ドレンホースから取り外し、ハンドルを押して排出してください。ハンドルを引っ張る際は、接続部分が抜けないように手でしっかりと握ってください。材質ポリプロピレン全長(mm)595(ハンドルを引いた状態) / 430(ハンドルを押した状態)質量(g)250ハンドル寸法(mm)100適合ホース径(Φmm)Φ14、Φ16
エアコン洗浄キット (ケルヒャー用)
エスコ¥37,400税込¥41,1401個翌々日出荷360°回転式ノズル。高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。噴射パターン:扇状噴射(25度)。吐出水量:高圧洗浄機準拠。材質PVC、PVA寸法(mm)【ノズルガン】290×90×30ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10接続ねじG1/4ホース長さ(m)6適正使用圧力(MPa)10以下
固定部品 (EA115Z-40用)
エスコ¥1,080税込¥1,1881本翌々日出荷フルカバータイプの壁掛用エアコン洗浄カバーを使用する際に必要です。支持金具(EA115Z-40)と支持金具固定プラを使用することで洗浄カバーが緩むことなく設置できます。材質プラスチック寸法(mm)30×330質量(g)40
フィンクリーナーブラシ
エスコ¥5,340税込¥5,8741本翌々日出荷用途室外機のフィン・エバポレーターの清掃に全長(mm)200質量(g)90材質(ブラシ部)SUS304材質(軸)スチール材質(柄部)木柄直ブラシ幅(mm)100
エアコン洗浄用カバー用 取付金具
エスコ¥3,880税込¥4,2681組(2個)3日以内出荷2個入り。フルカバータイプの壁掛用エアコン洗浄カバーを使用する際に必要です。支持金具固定プラ(EA115Z-41)と一緒に使用することで洗浄カバーが緩むことなく設置できます。材質アルミ合金寸法(mm)360×100×30質量(g)130適合板厚(mm)2
エアコン洗浄用カバー (壁掛用)
エスコ¥25,300税込¥27,8301枚翌々日出荷エアコン本体をすっぽりカバーするので、安心して高圧洗浄機を使用することができます。周囲への水飛散を気にすることなく、作業に集中することができます。エアコン洗浄カバーの設置には支持金具(EA115Z-40)と支持金具固定プラ(EA115Z-41)が必要です。材質オレフィン寸法(mm)1800×450×450チューブ長さ(m)【排水チューブ】2.5繰り返し使用100回
エアコン洗浄ポリ袋(10枚)
エスコ¥2,640税込¥2,9041枚(10枚)翌日出荷クロスフローファンや吹き出しグリルを漬け置き・洗浄または洗浄後の汚水受けに使用出来ます。ツールバッグ(EA925CP-7)とご使用下さい。マチなし。厚さ(mm)0.1寸法(mm)900×1250材料ポリエチレン
手動式ドレンクリーナー
エスコ¥25,900税込¥28,4901個翌日出荷特許取得済みのワイヤーロープ、センターケーブルを採用しており、柔軟性と適切な強度で頑固な詰まりを除去します。仕様交換用ケーブル寸法(Φmm×m)ケーブル:9.5×10適合パイプ径(Φmm)50~101
エアコン洗浄キット
エスコ¥33,900税込¥37,2901セット翌日出荷クイックコネスト・ワンタッチカプラー付。長さ4m。扇形(噴射角度:25°)。ルームエアコン洗浄に最適。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。用途EA115TH-16(AW18DBL(NN))、EA115TH-11B(AW18DBL(NN) エスコオリジナルセット品)用。材質【ノズルガン】真鍮、樹脂(グリップ部)、【ホース】ポリ塩化ビニル樹脂寸法(mm)【ノズルガン】300使用圧力(MPa)2(推奨)ホース寸法(mm)5×10吐出量(mL/min)1.5
508mm 洗浄ブラシ(ナイロン)
エスコ¥2,840税込¥3,1241本翌日出荷高温の清掃に最適です材質毛:ホワイトナイロンハンドル:プラスチック全長(mm)508毛丈(mm)50材質(毛)ミディアムブラシ80×96mm
203mm 洗浄ブラシ(ナイロン)
エスコ(1件のレビュー)¥2,530税込¥2,7831本翌日出荷高温の清掃に最適です材質毛:ホワイトナイロン、ハンドル:プラスチック全長(mm)203毛ミディアム毛丈(mm)50ブラシ寸法(mm)80×96
508mm 洗浄ブラシ(タンピコ)
エスコ¥2,290税込¥2,5191本翌日出荷耐久性があります材質毛:ホワイトタンピコ、ハンドル:合成樹脂全長(mm)508毛ミディアム毛丈(mm)50ブラシ寸法(mm)80×94
















![[R404A・R407C] チャージ便利キット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495007-170510-02.jpg)










![[R134a] チャージ便利キット(冷蔵庫用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495077-170510-02.jpg)
![[R410A] チャージ便利キット(ヒートポンプ用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495034-170510-02.jpg)
![[R22] チャージ便利キット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494973-170510-02.jpg)