絞り込み
SAE
  • 0W-20(1)
  • 0W-30(1)
  • 5W-40(2)
  • 10W-30(1)
  • 10W-40(4)
  • 10W-50(1)
  • 15W-50(1)
  • 20W-50(1)
ブランド
  • speedHeart
  • モノタロウ(1)
  • REPSOL(23)
  • MOTOREX(モトレックス)(14)
  • LIQUI MOLY(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(11)
  • ASH(アッシュオイル)(10)
  • カストロール(7)
  • Verity(ベリティ)(7)
  • MOTUL(4)
  • スズキ(3)
  • MAXIMA(マキシマ)(3)
  • BEL-RAY(3)
  • ホンダ(2)
  • SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(2)
  • REVTECH(レブテック)(2)
  • NEEDS(1)
  • MIKADO(ミカド)(1)
  • SIGMA(シグマ)(1)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
0W-20(1)
0W-30(1)
5W-40(2)
10W-30(1)
10W-40(4)
10W-50(1)
15W-50(1)
20W-50(1)
  • フォーミュラストイック クールズ speedHeart

    フォーミュラストイック クールズ

    speedHeart(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(1L)ほか
    7日以内出荷から19日以内出荷
    バイク専用 空冷・旧車対応 部分合成油 高温時熱ダレ軽減のオイルチューニングを行った「クールズ」は空冷バイク旧車のためのエンジン オイルです。ピストンクリアランスの隙間を埋める役目として「フォーミュラミックス」も配合しており エンジン内部の密閉性金属保護を高めた製品になります。 規 格:MA相当
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • Mini10W40 バイク専用 speedHeart

    Mini10W40 バイク専用

    speedHeart(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(600mL)ほか
    9日以内出荷
    スピードハート 渾身のハイパフォーマンスオイル ポリオールエステルオイルを採用。 さらに燃焼室の密閉性を高める添加剤「フォーミュラミックス」を配合した高性能エンジンオイルです。 優れた潤滑性能や高い油膜保持力、卓越した洗浄性能により、動力性能はもとよりコンディション維持に貢献します。 ※JASO規格はございませんが、MA規格相当になっています。 ※4 輪用ではございません。ご利用されますと低中速域でのもたつきが出てきますので、おすすめは致しておりません。 ~バイク用 mini専用エンジンオイル~ 横型エンジン上部のオイル油膜が薄くなりピストン・シリンダーの保護を考慮したエンジンオイルになります。 油量もオイルクーラー装着を考慮した800mlとノーマルの600mlを設定して無駄少なくしました。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • フォーミュラストイック ネバー speedHeart

    フォーミュラストイック ネバー

    speedHeart(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(1L)
    19日以内出荷
    バイク専用エンジンオイル 合成油を使用したスピードハート独自規格のオイルになります。 ピストンクリアランスの隙間を埋める役目として「フォーミュラミックス」も配合しており エンジン内部の密閉性金属保護を高めた製品になります。 規 格:MA相当
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • リバーレ 2輪競技専用spec-14KⅡ speedHeart

    リバーレ 2輪競技専用spec-14KⅡ

    speedHeart
    4,798税込5,278
    1本(1L)
    19日以内出荷
    スピードハート最高峰のスペック! 元全日本チャンピオン「小西良輝」氏も絶賛のオイル!「スピードハート リバーレ」 イタリア語で「好敵手やライバル」と言う意味です。 リバーレは常にライバルと競うために誕生したブランドです。 コンプレックス・エステルオイルを採用し耐熱性・潤滑性・清浄性などの基本性能を 極限まで高め、更にサーキットなどの過酷な条件下において本領を発揮する「衝撃吸収性」にも 優れます。またリバーレはサーキット・天候などにより粘度コントロールができるようにオイルブレンドが 可能になっておりレースコンディションに合わせてベストセッティングを実現しました。 またシフトフィーリングが抜群によく熱ダレによるフィーリング低下を軽減したモデルになります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • リバーレ 2輪競技専用spec-09AⅡ speedHeart

    リバーレ 2輪競技専用spec-09AⅡ

    speedHeart
    4,798税込5,278
    1本(1L)
    19日以内出荷
    スピードハート最高峰のスペック! 元全日本チャンピオン「小西良輝」氏も絶賛のオイル!「スピードハート リバーレ」 イタリア語で「好敵手やライバル」と言う意味です。 リバーレは常にライバルと競うために誕生したブランドです。 コンプレックス・エステルオイルを採用し耐熱性・潤滑性・清浄性などの基本性能を 極限まで高め、更にサーキットなどの過酷な条件下において本領を発揮する「衝撃吸収性」にも 優れます。またリバーレはサーキット・天候などにより粘度コントロールができるようにオイルブレンドが 可能になっておりレースコンディションに合わせてベストセッティングを実現しました。 またシフトフィーリングが抜群によく熱ダレによるフィーリング低下を軽減したモデルになります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • フォーミュラストイック speedHeart

    フォーミュラストイック

    speedHeart
    48,980税込53,878
    1本(20L)
    19日以内出荷
    スピードハート 渾身のハイパフォーマンスオイルシリーズ 「フォーミュラストイック」 ポリオールエステルオイルを採用。 さらに燃焼室の密閉性を高める添加剤「フォーミュラミックス」を配合した高性能エンジンオイルです。 優れた潤滑性能や高い油膜保持力、卓越した洗浄性能により、動力性能はもとよりコンディション維持に貢献します。 ※JASO規格はございませんが、MA規格相当になっています。 ※4輪用ではございません。ご利用されますと低中速域でのもたつきが出てきますので、おすすめは致しておりません。 実車テストにバイク便会社スタッフ様約1万km~10万km走行の多種バイクにて実践テストを繰り返し シフトフィーリングに優れたオイルチューニングを施した・ミッション・エンジン保護性能を確保しつつ 快適な走行を実現した実用向けエンジンオイルとなっています。 バイク便ライダーさん実車走行のフィーリング 1、加速感が良くなりエンジンのダイレクト感がわかるようになった。 2、 走行距離が12 万kmオーバーのバイクでもフィーリング向上を感じた。 3、スクーターバイクでしたが、発進時が軽くなったように感じた。 4、オイルのへたりが少なくロング走行後もエンジンへの負担を気にすることなく走行することができた。 5、シフトチェンジのしっかり感があり1 速・1 速が安定している。 6、明らかにエンジン音が静かになりスムーズな走行ができた。 7、オイルはしっかり汚れていても粘度感が残っていたのは驚いた。
  • フォーミュラストイック クールズ ストロング speedHeart

    フォーミュラストイック クールズ ストロング

    speedHeart
    6,598税込7,258
    1本(3L)
    19日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • リバーレ 2輪競技専用spec-07BⅡ speedHeart

    リバーレ 2輪競技専用spec-07BⅡ

    speedHeart
    4,798税込5,278
    1本(1L)
    19日以内出荷
    スピードハート最高峰のスペック! 元全日本チャンピオン「小西良輝」氏も絶賛のオイル!「スピードハート リバーレ」 イタリア語で「好敵手やライバル」と言う意味です。 リバーレは常にライバルと競うために誕生したブランドです。 コンプレックス・エステルオイルを採用し耐熱性・潤滑性・清浄性などの基本性能を 極限まで高め、更にサーキットなどの過酷な条件下において本領を発揮する「衝撃吸収性」にも 優れます。またリバーレはサーキット・天候などにより粘度コントロールができるようにオイルブレンドが 可能になっておりレースコンディションに合わせてベストセッティングを実現しました。 またシフトフィーリングが抜群によく熱ダレによるフィーリング低下を軽減したモデルになります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • リバーレ 2輪競技専用spec-09CⅡ speedHeart

    リバーレ 2輪競技専用spec-09CⅡ

    speedHeart
    4,798税込5,278
    1本(1L)
    19日以内出荷
    スピードハート最高峰のスペック! 元全日本チャンピオン「小西良輝」氏も絶賛のオイル!「スピードハート リバーレ」 イタリア語で「好敵手やライバル」と言う意味です。 リバーレは常にライバルと競うために誕生したブランドです。 コンプレックス・エステルオイルを採用し耐熱性・潤滑性・清浄性などの基本性能を 極限まで高め、更にサーキットなどの過酷な条件下において本領を発揮する「衝撃吸収性」にも 優れます。またリバーレはサーキット・天候などにより粘度コントロールができるようにオイルブレンドが 可能になっておりレースコンディションに合わせてベストセッティングを実現しました。 またシフトフィーリングが抜群によく熱ダレによるフィーリング低下を軽減したモデルになります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • フォーミュラストイック セカンド speedHeart

    フォーミュラストイック セカンド

    speedHeart
    4,698税込5,168
    1本(1L)
    19日以内出荷
    スピードハートバイク専用 最高峰のスペック! コンプレックス・エステルを採用して、耐熱性・潤滑性・清浄性などの 基本性能を極限まで高め、更にサーキットなどの過酷な条件下において本領を発揮する 「衝撃吸収性」にも優れます。特にチューニングエンジンや大排気量エンジンなど エンジンが高温にさらされがちな車両にお勧めです。フォーミュラミックス配合で耐久性に優れた新開発の新世代エンジンオイル ストイックへさらに衝撃吸収能力を追加したスペシャルエンジンオイル コンプレックスエステルオイルを採用 弾性による高度なオイル吸着能力 全領域のトルク・レスポンス向上!
4サイクルオイル