カテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
- R11(5)
- R12(79)
- R13(5)
- R22(82)
- R23(5)
- R32(111)
- R134a(81)
- R290(7)
- R404A(99)
- R407C(92)
- R407H(6)
- R410A(130)
- R448A(13)
- R449A(12)
- R463A(8)
- R500(10)
- R502(74)
- R507A(45)
- R1234yf(10)
- その他(60)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- イチネンTASCO(368)
- エスコ(146)
- アサダ(133)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(103)
- BBKテクノロジーズ(85)
- A-Gas Japan(21)
- 日東工器(20)
- ロビネア(ROBINAIR)(18)
- ワザアリツールズ(17)
- testo(テストー)(7)
- JTC(4)
- JAPPY(4)
- プロステップ(4)
- イエロー ジャケット(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

チャージバルブ ミニ R410A/R32用
(128件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷接続口径5/16フレア使用冷媒R410A/R32付属品ナットセット全長(mm)62.25材質(パッキン)HNBR色(本体)金販売区分業務用
マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き
(9件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481セット当日出荷使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。用途R410A/R32冷媒用使用冷媒R410A、R32接続口径(チャージホース)5/16フレアホース長さ(mm)約920圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側)連成計(MPa)-1~3.8(低圧側)ゲージ径(Φmm)80付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮材質(ホース)NBR外寸(幅W×高さH)(mm)120×230取付ねじ1/8NPT接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5販売区分業務用
R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ
イチネンTASCO(11件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。対応冷媒種別R410A、R32接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス全長(mm)56
R410A/R32 チャージホース用パッキン
イチネンTASCO(10件のレビュー)¥449税込¥4941パック(6個)当日出荷HFC対応素材。5/16フレア対応。漏れ防止用テーパー加工。用途R410A用
R410A/R32対応 チャージホース
(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。用途R410A/R32用接続口径5/16フレア長さ(cm)約92常用圧力(MPa)5.5材質(ホース)NBR販売区分業務用
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキン
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥449税込¥4941パック(6個)当日出荷HFC対応素材。用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.7
R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品)
イチネンTASCO(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷用途R22、R12、R502用内径(Φmm)5外径(Φmm)11接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)常用圧力(MPa)5.5仕様ムシ押し付対応冷媒種別R22、R12、R502用
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1セット(3本)当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット常用圧力(MPa)5.5
R410A チャージホース(単品)
イチネンTASCO(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R410A/R32用接続口径5/16フレア対応冷媒種別R410A/R32常用圧力(MPa)5.5
カーエアコンクイックジョイント
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ハンドル操作でバルブコア(ムシ)の押し戻しが可能 !。R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)対応冷媒種別R134a
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品)
イチネンTASCO(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R404A、R407C、R507A、R134a用接続口径1/4フレア使用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
チューブピアシングバルブ
イチネンTASCO(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ウインド型クーラー、ショーケースなど、サービスポートの無い機器に使用すると便利です。用途低圧側用
R1234yf用マニホールドゲージ
JTC¥44,980税込¥49,4781個当日出荷2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応仕様PAGオイル専用付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り接続口径(inch)7/16-20UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応
R407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ショートサイズなので、狭い場所でも接続することができます。用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続径1/4フレアオス×1/4フレアメス高さ(mm)53
バルブコアリムーバー &インストーラー
A-Gas Japan(旧:FUSO)(19件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。 フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。全長(mm)115(最大175)接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
R410A、R32 ボンベアダプタ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷R410A色のピンクの帯を入れています。用途R410A、R32接続口5/16フレア対応冷媒種別R410A・R32仕様シールキャップ付取付ねじW26、山14
R410A/R32 バルブ付チャージホース(単品)
イチネンTASCO(8件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷接続口径5/16フレア対応冷媒種別R410A・R32常用圧力(MPa)5.5
R22・R12・R502 バルブ付ホースアダプター
イチネンTASCO(6件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。用途R22、R12、R502用接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190適合R22・R12・R502
パッキンチェンジャー
イチネンTASCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷チャージホースパッキンなどの取り付け、取り外しが簡単に行えます。ムシ押しの取り付け、取り外しも可能。パッキンリムーバーを収納し、コンパクトに持ち運べます。全長(mm)131、収納時:約91
R22・R12・R502 1/4チャージホースセット
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1セット(3本)当日出荷用途R22、R12、R502用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)常用圧力(MPa)5.5破壊圧力(MPa)27.5材質ゴム内径(Φmm)5外径(Φmm)11仕様ムシ押し付色赤・青・黄対応冷媒種別R22、R12、R502用
R134a・R404A ハイブリッド型圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。用途R134a、R404A用圧力範囲(MPa)-0.1~1.8取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80
R22・R12・R500・R502 ミニサイズチャージバルブ
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。用途R22、R12、R500、R502用
真空ゲージキット R410A用
(21件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷用途R410a冷媒ガスの真空引きの際、真空度のチェックと置き針による簡易気密チェックに。使用冷媒R410a接続口径5/16フレア(1/2UNF-20山)全長(mm)230真空計(MPa)0~-0.1ゲージ径(Φmm)80販売区分業務用
R410A チャージホースセット
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット(3本)当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R410A/R32用色赤・青・黄接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A/R32
R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。使用冷媒R32・R410A付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア(ホース)
...