絞り込み
冷媒の種類
- R123
- R11(5)
- R12(79)
- R13(5)
- R22(82)
- R23(5)
- R32(111)
- R134a(82)
- R290(7)
- R404A(99)
- R407C(92)
- R407H(6)
- R410A(130)
- R448A(13)
- R449A(12)
- R463A(8)
- R500(10)
- R502(74)
- R507A(45)
- R1234yf(10)
- その他(60)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- エスコ(2)
- イチネンTASCO(2)

1/4"フレアポートボールバルブ式デジタルゲージマニホールド(ケース付き)
イチネンTASCO¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷全83種の冷媒に対応 アナログとデジタルの要素を 一つのゲージに集約した決定版。ホース接続ポート…1/4”フレア(UNF7/16-20 山)。本体サイズ…W190×D65×H190mm(フック含む:H253mm)。本体重量…1.2kg。セット内容…専用ケース、USB Type-A to USB Type-C ケーブル。防水防塵…IP54精度(%)圧力精度:±0.5% F.S.機能オートパワーオフ、オートスクリーンオフ、画面明るさ調整、屋外モード切替、0点調整バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~50充電入力電源(V)DC5 1A(USB Type-C)オートパワーオフ1時間、2時間、OFF(デフォルト:1時間)充電時間(時間)約3オートスリープ機能オートスクリーンオフ:2分、5分、10分、OFF(デフォルト:10分)環境温度範囲(℃)充電時:0~40バッテリー容量(mAh)3000言語表示日本語/英語保管温度範囲(℃)-20~60対応冷媒種別R11、R12、R13、R22、R23、R32、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R134a、R236fa、R245fa、R290、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R406A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R407H、R407I、R408A、R409A、R410A、R410B、R413A、R414A、R414B、R416A、R417A、R417C、R420A、R421A、R421B、R422A、R422B、R422C、R422D、R424A、R427A、R428A、R434A、R437A、R438A、R448A、R449A、R449C、R450A、R452A、R452B、R453A、R454A、R454B、R454C、R455A、R458A、R463AJ、R500、R501、R502、R503、R507A、R508B、R513A、R600、R600a、R601、R601a、R1224yd(Z)、R1233zd、R1233zd(E)、R1234yf、R1234ze使用時間(時間)約8(満充電時)明るさ画面明るさ調整:19段階圧力範囲(MPa)-0.1~5.0(分解能:0.001)
5/16"フレアポートボールバルブ式デジタルゲージマニホールド(ケース付き)
イチネンTASCO¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷全83種の冷媒に対応 アナログとデジタルの要素を 一つのゲージに集約した決定版。ホース接続ポート…5/16”フレア(UNF1/2-20 山)。本体サイズ…W190×D65×H190mm(フック含む:H253mm)。本体重量…1.2kg。セット内容…専用ケース、USB Type-A to USB Type-C ケーブル。防水防塵…IP54精度(%)圧力精度:±0.5% F.S.機能オートパワーオフ、オートスクリーンオフ、画面明るさ調整、屋外モード切替、0点調整バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~50充電入力電源(V)DC5 1A(USB Type-C)オートパワーオフ1時間、2時間、OFF(デフォルト:1時間)充電時間(時間)約3オートスリープ機能オートスクリーンオフ:2分、5分、10分、OFF(デフォルト:10分)環境温度範囲(℃)充電時:0~40バッテリー容量(mAh)3000言語表示日本語/英語保管温度範囲(℃)-20~60対応冷媒種別R11、R12、R13、R22、R23、R32、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R134a、R236fa、R245fa、R290、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R406A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R407H、R407I、R408A、R409A、R410A、R410B、R413A、R414A、R414B、R416A、R417A、R417C、R420A、R421A、R421B、R422A、R422B、R422C、R422D、R424A、R427A、R428A、R434A、R437A、R438A、R448A、R449A、R449C、R450A、R452A、R452B、R453A、R454A、R454B、R454C、R455A、R458A、R463AJ、R500、R501、R502、R503、R507A、R508B、R513A、R600、R600a、R601、R601a、R1224yd(Z)、R1233zd、R1233zd(E)、R1234yf、R1234ze使用時間(時間)約8(満充電時)明るさ画面明るさ調整:19段階圧力範囲(MPa)-0.1~5.0(分解能:0.001)![[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76502984-260619-02.jpg)
[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)
エスコ¥66,000税込¥72,6001セット翌日出荷モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現。市場最小のデジタルマニホールド。軽量コンパクト&堅牢ボディ。蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能。testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能。防水・防塵(保護等級 IP54)。R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能。測定からレポート作成まで一連の操作がスマホの専用アプリで完了。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。仕様【アプリケーション経由で冷媒更新】R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22付属品スマートプローブ温度計×2、ケース、単4電池×3本寸法(mm)77×109×63(H)質量(g)本体:595電源単4電池精度フルスケールの±0.5%分解能0.001MPa対応冷媒種別R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5)![[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76502957-260619-02.jpg)
[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)
エスコ¥66,000税込¥72,6001セット翌日出荷測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。






![[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76502984-260619-02.jpg)
![[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76502957-260619-02.jpg)