カテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
ブランド
- モノタロウ(6)
- イチネンTASCO(367)
- エスコ(145)
- アサダ(133)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(103)
- BBKテクノロジーズ(86)
- A-Gas Japan(21)
- 日東工器(20)
- ロビネア(ROBINAIR)(18)
- ワザアリツールズ(17)
- testo(テストー)(7)
- JTC(4)
- JAPPY(4)
- プロステップ(4)
- イエロー ジャケット(2)
- プラス・テク(1)
エコロジープロダクト

チャージバルブキットHC
アサダ¥25,980税込¥28,5781組3日以内出荷付属品標準:チャージングサポートHC、調整バルブHC、 1/4"ボールバルブ(オス×メス)、1/4"ボンベアダプタHC、キャリングケース対応冷媒:R290、R600aポートサイズ1/4"フレア
炭酸冷媒(R744)用デジタルマニホールド MP600C
プロステップ¥299,800税込¥329,7801台(1台)17日以内出荷高圧CO?(R744)対応のマニホールド。耐衝撃性に優れた圧力計・連成計を搭載し、100分割の高分解能で微細な圧力変化も見逃しません。真空計は10MPaまでの耐圧を持ち、誤操作による破損リスクを軽減。バルブには開閉状態が一目で分かる表示付きハンドルを採用し、安全性を向上。付属品も充実しており、車両用SAE規格の高圧・低圧カプラ、強化ホース、シャットバルブ、ボンベアダプターを標準装備。タイプバルブ操作:ハンドル式(開閉表示付き)本体質量(kg)約1.3常用圧力(MPa)10使用ガス液化炭酸ガス(R744)口径(mm)3対応冷媒種別R744圧力範囲(MPa)0~25(圧力計)、-0.1~9.9(連成計)圧力(MPa)~15.68(安全弁作動)設計温度(℃)-45~40
R410A・R32用ボールバルブ式ゲージマニホールド(TASCO BLACK)
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷軽量ボディに視認性の高い圧力ゲージを採用した、ボールバルブ式マニホールド。軽量ボディに小型ハンドルを搭載。デザイン性に優れた大型ゲージには0点調整ネジ付。付属品TASCO BLACK専用ケース取付ねじ1/8″NPT圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~3.4、(高圧側)-0.1~5.5対応冷媒種別R410A・R32ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16″フレア
ボールバルブADマニホールド本体R448A・R449A
アサダ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。 高品質なアルミ引抜き材を採用。 サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。 開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。 真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。ゲージ径(Φmm)80
R134a 用ゲージマニホールド 低圧側アダプター
ワザアリツールズ¥499税込¥5491個4日以内出荷R134a 用ゲージマニホールド 低圧側アダプター用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品
R134aゲージマニホールドチャージングホース 黄色 1/4 SAE
ワザアリツールズ¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷R134aゲージマニホールドチャージングホース 黄色 1/4 SAE用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品色黄サイズ1/4 SAE
R134a 用ゲージマニホールド圧側アダプター
ワザアリツールズ¥499税込¥5491個4日以内出荷R134a 用ゲージマニホールド圧側アダプター用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品
R134aゲージマニホールドチャージングホース 赤 1/4 SAE
ワザアリツールズ¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷R134aゲージマニホールドチャージングホース 赤 1/4 SAE用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品色赤サイズ1/4 SAE
R134aゲージマニホールドチャージングホース 青 1/4 SAE
ワザアリツールズ¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷R134aゲージマニホールドチャージングホース 青 1/4 SAE用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品色青サイズ1/4 SAE
R134aゲージマニホールドチャージングホース 3本セット
ワザアリツールズ¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷R134aゲージマニホールドチャージングホース 3本セット用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品
低圧ゲージ
A-Gas Japan¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷オールインワンゲージ。80Φ低圧ゲージ。飽和温度目盛付。振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
低圧ゲージ
A-Gas Japan¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷HFO-1234yf、68Φ低圧ゲージ。HFO-1234yf冷媒飽和温度目盛付。振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~1.6
高圧ゲージ
A-Gas Japan¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷HFO-1234yf、68Φ高圧ゲージ。HFO-1234yf冷媒飽和温度目盛付。振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~4.0
高圧ゲージ
A-Gas Japan¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷オールインワンゲージ。80Φ高圧ゲージ。飽和温度目盛付。振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~5.3