絞り込み
ブランド
- シバタ(フォークリフト)
- モノタロウ(3)
- 泰和電器(102)
- 現場監督(28)
- KOITO(小糸製作所)(14)
- ケリー電気産業(9)
- スティーラジャパン(9)
- YEC(8)
- ナスト(4)
- TCI(4)
- カシムラ(2)
- DELTA(デルタ)(2)
- THANKO(サンコー)[電子機器](2)
- HELLA(2)
- SUNWORLD(2)
- エスコ(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- アロー(1)
- エスシーエス(1)
- ブランドをもっと見る

フォークリフト用充電ケーブルASSY
シバタ(フォークリフト)¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷用途バッテリーフォークリフト用の充電ケーブルASSYコード長さ(m)約5コネクタ車体側:泰和電器H-103・強化グリップ付き
アーチライト
シバタ(フォークリフト)¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷LEDの鮮やかな光でアーチ状のラインを投影!用途フォークリフト・建機の接近警告用ライト適合(汎用品)フォークリフト・建機全般質量(g)325消費電力(W)5定格電圧(V)DC10~80保護等級IP68動作温度範囲(℃)-30~65
バッテリーターミナル(大)
シバタ(フォークリフト)¥449~税込¥494~1個当日出荷スピードタイプのバッテリーターミナル形状69Dスピード式材質/仕上亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理適合バッテリー○○D20~○○H52(目安)
DCDCコンバーター
シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷用途防滴仕様・10Aの高出力!寸法(mm)75×75×32(突起部・配線部除く)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC48出力電流(A)10
テールランプASSY
シバタ(フォークリフト)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷用途トヨタ5F系サイズ長さ260x幅50x高さ55(mm)電圧(V)DC12純正品番56620-23000-71相当品
DC用LEDワークライト
シバタ(フォークリフト)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍!屋外や現場作業にも便利です。電源をつなぐだけの簡単取付でLEDチップ使用により高輝度で長寿命用途フォークリフト材質(本体)アルミダイキャスト材質(ステー)ステンレス
LEDヘッドライト
シバタ(フォークリフト)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷視認性向上!省エネ化!メンテナンス軽減に!!用途トヨタL&F車 7F/8F カウンターバッテリー車用(車検仕様車を除く)材質ポリカーボネート(内部にアルミダイカスト放熱器)質量(g)750消費電力(W)ヘッドランプ(17) / 車幅灯(0.25) / ウインカーランプ(4.5)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×118×72接続赤線→ヘッドライト・青線→スモールランプ・緑線→ウインカーランプ・黒線→アース電源電圧(V)DC12~80(エンジン車にも対応しますが、ハイフラ現象の防止対策が必要になります。)保護等級IP6K9K(IP67~68相当)使用環境温度(℃)-40~+50LED白色LED 3W×12粒 / アンバー色LED ×13粒耐振動性能15.3G明るさ(Lm)ヘッドランプ(1400) / 車幅灯(31) / ウインカーランプ(190)
バッテリーターミナル(小)
シバタ(フォークリフト)¥369税込¥4061個当日出荷から4日以内出荷スピードタイプのバッテリーターミナル形状71Dスピード式材質/仕上亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理適合バッテリー○○B17~○○B24(目安)
LEDワークライト
シバタ(フォークリフト)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷小型、軽量のフラットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。用途フォークリフト仕様LED作業灯:12V~24V消費電力(W)6(1.5×4)色温度(K)約6000防塵防水性能IP69明るさ(Lm)1050(理論値)動作電圧(V)DC10-30ビームタイプフラットビーム
FRレバースイッチ
シバタ(フォークリフト)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷フォークリフト用補修部品適合機種コマツ 2~3トン 15~18型 / 1~1.8トン 20,21型等 AT車用適合品番3EB-56-43221相当品
スタータースイッチ
シバタ(フォークリフト)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷フォークリフト用補修部品適合機種コマツ 2~3トン 12,14型 / 1~1.8トン 16,17型等適合品番3EB-55-21761相当品
DC用LED27Wワークライト
シバタ(フォークリフト)¥5,398税込¥5,9381台翌々日出荷電源をつなぐだけの簡単取り付けで、LEDチップ使用により高輝度で長寿命用途フォークリフト、電動フォークリフト、建機、トラックなど様々な場面で活躍 屋外や現場作業にも便利です!付属品ボルト8mm、ナット、ステー材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)27定格電圧(V)DC12~48本体質量(g)355保護等級IP67光源3Wチップx9個寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)114×114×45(±1mm)明るさ(Lm)2150(理論値)
LEDワークライト
シバタ(フォークリフト)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷材質本体:アルミ / 取付金具:ステンレス・銅 / レンズ:ポリカーボネート質量(g)436消費電力(W)22使用温度(℃)-30~+60取付ボルト8mm保護等級IP68色温度(K)約5500明るさ(Lm)3300動作電圧(V)DC10~80ビームタイプフラットビーム
LEDワークライト
シバタ(フォークリフト)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷小型、軽量のスポットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。用途フォークリフト仕様LED作業灯:12V~25V消費電力(W)12(3×4)色温度(K)約6000防塵防水性能IP69明るさ(Lm)960動作電圧(V)DC10-30ビームタイプスポットビーム
ターンシグナルスイッチ
シバタ(フォークリフト)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷フォークリフト用補修部品適合機種コマツ 2~3トン 12,14型 / 1~1.8トン 16,17型等 AT車用適合品番3EB-55-32212相当品
LEDワークランプ
シバタ(フォークリフト)¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷小型ボディで設置場所自由です。用途防水仕様で冷凍倉庫内にて伝票など手元を照らすのに最適その他連結金具付属で2個、3個と連結して使用定格電圧(V)DC12~48全光束(Lm)1200発光色白保護等級IP67色温度(K)5000~6500光度(cd)2000LED使用数(個)5W×1灯動作温度範囲(℃)-20~60
LEDセーフティーライト
シバタ(フォークリフト)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷用途フォークリフトのバック時の注意喚起用ライト寸法(mm)70×80.6×95.7定格電圧(V)DC12~48全光束(Lm)(全)30、(部分)2000保護等級IP67光度(cd)17000LED使用数(個)3W×1pcs動作温度範囲(℃)-30~85配光タイプスポット光・点滅
DC用LEDワークライト
シバタ(フォークリフト)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷白、黄色切換えタイプ(リモコン付き)なので冬場の積雪等の地面を照らすのにも適しています。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場所で活躍します。単色のみの使用もできます。用途フォークリフト仕様汎用LED作業灯:12V・48V材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)27定格電圧(V)10~60光源3WチップX9個色温度(K)白(6000K)黄(3000K)明るさ(Lm)白(2160)・黄色(1800)理論値防水性IP69材質(ステー)ステンレス