絞り込み
ブランド
  • シバタ(フォークリフト)
  • モノタロウ(2)
  • KOITO(小糸製作所)(11)
  • 現場監督(10)
  • カシムラ(2)
  • HELLA(2)
  • SUNWORLD(2)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
  • FUJITA35(1)
  • Modes(1)
  • ジェピコ(1)
  • FREAK(フリーク)(1)
  • DEL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アーチライト シバタ(フォークリフト)

    アーチライト

    シバタ(フォークリフト)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    LEDの鮮やかな光でアーチ状のラインを投影!
    用途フォークリフト・建機の接近警告用ライト適合(汎用品)フォークリフト・建機全般質量(g)325消費電力(W)5定格電圧(V)DC10~80保護等級IP68動作温度範囲(℃)-30~65
  • LEDワークライト シバタ(フォークリフト)

    LEDワークライト

    シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    小型・軽量で使いやすい!
    材質アルミダイカスト・ポリカーボネート質量(g)380(本体のみ)消費電力(W)21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103.5×84×51.5取付ボルト8mm保護等級IP67色温度(K)6000明るさ(Lm)1800(理論値)許容電圧(V)DC10~80ビームタイプ集光タイプ
  • DC用LEDワークライト シバタ(フォークリフト)

    DC用LEDワークライト

    シバタ(フォークリフト)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍!屋外や現場作業にも便利です。電源をつなぐだけの簡単取付でLEDチップ使用により高輝度で長寿命
    用途フォークリフト材質(本体)アルミダイキャスト材質(ステー)ステンレス
  • LEDヘッドライト シバタ(フォークリフト)

    LEDヘッドライト

    シバタ(フォークリフト)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    視認性向上!省エネ化!メンテナンス軽減に!!
    用途トヨタL&F車 7F/8F カウンターバッテリー車用(車検仕様車を除く)材質ポリカーボネート(内部にアルミダイカスト放熱器)質量(g)750消費電力(W)ヘッドランプ(17) / 車幅灯(0.25) / ウインカーランプ(4.5)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×118×72接続赤線→ヘッドライト・青線→スモールランプ・緑線→ウインカーランプ・黒線→アース電源電圧(V)DC12~80(エンジン車にも対応しますが、ハイフラ現象の防止対策が必要になります。)保護等級IP6K9K(IP67~68相当)使用環境温度(℃)-40~+50LED白色LED 3W×12粒 / アンバー色LED ×13粒耐振動性能15.3G明るさ(Lm)ヘッドランプ(1400) / 車幅灯(31) / ウインカーランプ(190)
  • LEDワークライト シバタ(フォークリフト)

    LEDワークライト

    シバタ(フォークリフト)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    小型、軽量のフラットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。
    用途フォークリフト仕様LED作業灯:12V~24V消費電力(W)6(1.5×4)色温度(K)約6000防塵防水性能IP69明るさ(Lm)1050(理論値)動作電圧(V)DC10-30ビームタイプフラットビーム
  • ゾーンライト シバタ(フォークリフト)

    ゾーンライト

    シバタ(フォークリフト)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • DC用LED27Wワークライト シバタ(フォークリフト)

    DC用LED27Wワークライト

    シバタ(フォークリフト)
    5,398税込5,938
    1台
    翌々日出荷
    電源をつなぐだけの簡単取り付けで、LEDチップ使用により高輝度で長寿命
    用途フォークリフト、電動フォークリフト、建機、トラックなど様々な場面で活躍 屋外や現場作業にも便利です!付属品ボルト8mm、ナット、ステー材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)27定格電圧(V)DC12~48本体質量(g)355保護等級IP67光源3Wチップx9個寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)114×114×45(±1mm)明るさ(Lm)2150(理論値)
  • LEDワークライト シバタ(フォークリフト)

    LEDワークライト

    シバタ(フォークリフト)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:アルミ / 取付金具:ステンレス・銅 / レンズ:ポリカーボネート質量(g)436消費電力(W)22使用温度(℃)-30~+60取付ボルト8mm保護等級IP68色温度(K)約5500明るさ(Lm)3300動作電圧(V)DC10~80ビームタイプフラットビーム
  • LEDワークライト シバタ(フォークリフト)

    LEDワークライト

    シバタ(フォークリフト)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    小型、軽量のスポットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。
    用途フォークリフト仕様LED作業灯:12V~25V消費電力(W)12(3×4)色温度(K)約6000防塵防水性能IP69明るさ(Lm)960動作電圧(V)DC10-30ビームタイプスポットビーム
  • LEDワークランプ シバタ(フォークリフト)

    LEDワークランプ

    シバタ(フォークリフト)
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    小型ボディで設置場所自由です。
    用途防水仕様で冷凍倉庫内にて伝票など手元を照らすのに最適その他連結金具付属で2個、3個と連結して使用定格電圧(V)DC12~48全光束(Lm)1200発光色保護等級IP67色温度(K)5000~6500光度(cd)2000LED使用数(個)5W×1灯動作温度範囲(℃)-20~60
  • LEDセーフティーライト シバタ(フォークリフト)

    LEDセーフティーライト

    シバタ(フォークリフト)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    用途フォークリフトのバック時の注意喚起用ライト寸法(mm)70×80.6×95.7定格電圧(V)DC12~48全光束(Lm)(全)30、(部分)2000保護等級IP67光度(cd)17000LED使用数(個)3W×1pcs動作温度範囲(℃)-30~85配光タイプスポット光・点滅
  • DC用LEDワークライト シバタ(フォークリフト)

    DC用LEDワークライト

    シバタ(フォークリフト)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    白、黄色切換えタイプ(リモコン付き)なので冬場の積雪等の地面を照らすのにも適しています。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場所で活躍します。単色のみの使用もできます。
    用途フォークリフト仕様汎用LED作業灯:12V・48V材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)27定格電圧(V)10~60光源3WチップX9個色温度(K)白(6000K)黄(3000K)明るさ(Lm)白(2160)・黄色(1800)理論値防水性IP69材質(ステー)ステンレス

フォークリフト用電装』には他にこんなカテゴリがあります

フォークリフト用ライト