エンジン・駆動系とは、バイクのエンジン周辺やホイール、クラッチ、プーリーなどの駆動系のメンテナンス、修理に使用する工具や部品です。エンジンに点火するプラグを着脱するのに使用するのがプラグレンチ。プラグのサイズによってプラグレンチもサイズを選択する必要がありますが、複数のプラグに対応しているプラグレンチもあります。キャブレターなどの細い穴の洗浄にはキャブレター用ピンクリーナーが便利です。ロックナットの着脱にはロックナットレンチを使用します。オイルフィルターを着脱するにはオイルフィルターレンチ。チェーンカッター、クラッチハウジング、プーリーなどの着脱にはローターホルダーという特殊工具を使います。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
32211 ビレットクランクケース AGO Gクラフトビレットクランクケース AGOGクラフト
349,800税込384,780
1個
欠品中
材質にはA5083材を使用しています。 124ccのΦ54ピストンに対応するため、ボア径は57mmに広くなっています。 ハイパワーエンジンに対応するため必要な部分の厚さは増やしています。 とくに割れ易いクランクケース上側の厚みは、純正の3mmに比べ2倍の6mmという厚みに設定しています。 アルミビレットクランクケースは、紙のセンターガスケットを使用しません。 薄く液体ガスケットを塗布して使用します。 紙のガスケットを使用しないため、ケースの剛性は高まります。 純正のクラッチからアフターパーツまで使用できます。 センターガスケットを挟まないため、ブリーザー内壁には専用のアルミカバーが付属します。 またブリーザー部分は通常位置の他、前側に付け替えることが可能です。 シフトロッド部分はケース中にもがっちり君機能を搭載しています。 ニードルベアリングを使用しシフトロッドのしなりを押さえ、スムーズギヤチェンジが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
32210 ビレットクランクケース GクラフトビレットクランクケースGクラフト
319,800税込351,780
1個
欠品中
材質にはA5083材を使用しています。 124ccのΦ54ピストンに対応するため、ボア径は57mmに広くなっています。 ハイパワーエンジンに対応するため必要な部分の厚さは増やしています。 とくに割れ易いクランクケース上側の厚みは、純正の3mmに比べ2倍の6mmという厚みに設定しています。 アルミビレットクランクケースは、紙のセンターガスケットを使用しません。 薄く液体ガスケットを塗布して使用します。 紙のガスケットを使用しないため、ケースの剛性は高まります。 純正のクラッチからアフターパーツまで使用できます。 センターガスケットを挟まないため、ブリーザー内壁には専用のアルミカバーが付属します。 またブリーザー部分は通常位置の他、前側に付け替えることが可能です。 シフトロッド部分はケース中にもがっちり君機能を搭載しています。 ニードルベアリングを使用しシフトロッドのしなりを押さえ、スムーズギヤチェンジが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS