絞り込み
冷媒の種類
  • R1234ze
  • R12(23)
  • R22(46)
  • R32(21)
  • R114(6)
  • R124(6)
  • R134a(46)
  • R403B(7)
  • R404A(42)
  • R407C(42)
  • R407D(9)
  • R407H(6)
  • R410A(43)
  • R422A(9)
  • R422D(9)
  • R500(17)
  • R502(18)
  • R507A(39)
  • R509A(9)
  • R1234yf(10)
ブランド
  • イチネンTASCO(5)
  • アサダ(2)
  • BBKテクノロジーズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコセーバーV240SP アサダ

    エコセーバーV240SP

    アサダ(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    特定不活性ガス回収可能になりました。 電子式スターターリレー採用。 高速、高冷却、高寿命に加えて安全安心安定。
    対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R403B、R407C、R407D、R410A、R404A、R507A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R09A、R32、R1234yf、R1234ze付属品1/4インチチャージングホース(183cm)、1/4インチボールバルブ付チャージングホース(183cm)、R410a用ホースアダプタ5/16インチメス×1/4インチオス、フィルタドライヤ、ショルダーベルト、電源コードトラスコ品番836-9083使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)圧力(自動停止)-0.035Mpa(ON/OFF機能付)回収能力(g/min)(ガスR410A)240、(液)2750コンプレッサー(kW)0.75(オイルレスコンプレッサ)到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
  • フルオロカーボン回収装置 イチネンTASCO

    フルオロカーボン回収装置

    イチネンTASCO
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。 大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。 ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。 ※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
    回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー質量(kg)16.8使用温度範囲(℃)0~39電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×430騒音値(dB)63機能付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能)コンプレッサー700W(1HP)ツインオイルレス真空到達レベル連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg)接続可能回収ボンベ90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売)回収方法圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
  • フルオロカーボン回収装置 ツインストーム イチネンTASCO

    フルオロカーボン回収装置 ツインストーム

    イチネンTASCO
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    双嵐を巻き起こす次世代のフロン回収装置。ワンバルブ方式を採用し、1つのバルブで直感的に操作できるシンプルなインターフェース。また、冷媒種の圧力に応じて設定可能な警告圧力選択機能を搭載し、冷媒回収時の可溶栓融解を防止。さらに、可倒式ハンドルと取り外し可能なフロートセンサーケーブルを採用したコンパクト設計で、使用後はスッキリと収納可能。本体質量13kgの軽量設計で持ち運びもラクラクな次世代のスタンダードモデル。フロン排出抑制法適合品。
    付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2本、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16フレアメス×1/4フレアオス、インレットフィルター用ホース、着脱式フロートセンサーケーブル(3芯)、電源ケーブル、肩ベルト適合付帯機能:クリーニング方式、回収可能冷媒:R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234ze質量(kg)13使用温度範囲(℃)0~39消費電力AC100V (50/60Hz)/750Wサイズ(mm)(H)300×(W)375×(D)235コンプレッサー1000W(1.34HP)ツインオイルレス真空到達レベル(連続運転時)約-0.09MPa、(自動停止時)約-0.03MPa接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、(ウェイトリミッター(別売)使用時)~100kg(116L)FC3(別売)回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方法、(液体)プッシュブル方式
  • エコセーバー隼-HAYABUSA- アサダ

    エコセーバー隼-HAYABUSA-

    アサダ
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    一目で回収装置の状態(回収完了、ボンベ満液、高圧警告など)が分かる大型デジタルモニターを搭載。新型DCモーター採用により、コンプレッサー回転数がアップ。回収スピードは270g/分(R410A)、250g/分(R22)で業界トップクラスの回収装置。
    対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R134a、R404A、R407C、R407D、R410A、R422A、R422D、R507A、R509A、R32、R1234yf、R1234ze、R115、R125、R218、R401A、R401B、R402A、R402B、R407A、R407B、R407E、R410B、R410JA、R900JA、R901JA、R448A、R449A、R463A、R407H、R452A付属品1/4ボールバルブ付チャージングホース152cm×1本(赤)、1/4チャージングホース152cm×1本(青)、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ032F、セーフティケーブル、電源コード、プラグアダプタ、耐圧・気密試験成績書質量(kg)11.6使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)270(50/60Hz)ガスの種類R22、R410A回収能力(g/min)ガス:R22/250、R410A/270、液:R22/3300、R410A/4100、プッシュプル:R22/6300、R410A/7400始動電流(A)5アズワン品番65-2354-13適合ボンベフロート検知式/フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式/リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・40L・120L)コンプレッサー750W(1HP)オイルレス式ツインセラミックシリンダ到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)運転電流(A)4.7(50/60Hz)
  • 小型冷媒回収装置 ケース付き イチネンTASCO

    小型冷媒回収装置 ケース付き

    イチネンTASCO
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    最小・最軽量クラスの回収装置登場!。小型機器に適した回収能力とシンプルな機能で様々な現場で大活躍!。キャリングケース付(TA110SC-6)
    付属品1/4 フレアバルブ付チャージホース150cm×2 、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス 、アダプタ用ホース×1 、肩ベルト質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)245(H)×310(W)×240(D)回収能力(g/min)JIS B 8629:190、R410A(気体):235回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー700W(0.9HP)ツインオイルレス到達真空度(MPa)連続運転時…約-0.09(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03(ゲージ圧)
  • フルオロカーボン回収装置(クワトロ) イチネンTASCO

    フルオロカーボン回収装置(クワトロ)

    イチネンTASCO
    399,800税込439,780
    1個
    翌々日出荷
    付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm1本3/8フレアチャージホース150cm/30cm各1本ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス1本ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス1本インレットフィルター×1回収機ステッカー質量(kg)19.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。回収能力(g/min)JISB8629:350、R410A(気体)28、回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)◇ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)回収方法気体・半液体・液体:圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式です。液体(リキッド):プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式です。
  • オイルレスフルオロカーボン回収装置 BBKテクノロジーズ

    オイルレスフルオロカーボン回収装置

    BBKテクノロジーズ
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)。インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
    用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルトトラスコ品番363-0817幅(mm)370高さ(mm)300使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)260電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)500/475冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452Aコンプレッサー750W回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
  • フルオロカーボン回収装置 イチネンTASCO

    フルオロカーボン回収装置

    イチネンTASCO
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    最小・最軽量クラスの回収装置登場!。小型機器に適した回収能力とシンプルな機能で様々な現場で大活躍!。9.5kgのコンパクト・軽量ボディ、小型容器との組み合わせで現場までの運搬も楽々。高性能DCモーターを採用し、小型ボディを実現しました。可倒式のハンドルと、取り外し可能なケーブル類で、コンパクトに収納可能、洗練されたスクウェアボディ。シンプルなインターフェイスとワンバルブで操作も簡単。
    付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm 1本、3/8フレアチャージホース150cm/30cm 各1本、ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス 1本、ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス 1本、インレットフィルター×1、回収機ステッカー質量(kg)19.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270付加機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。回収能力(g/min)350[JIS B 8629]、360[R410A(気体)]回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、 R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式、(液体(リキッド))プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

冷媒回収シール特集
おすすめ人気ランキング
フロン/冷媒回収システム