カムロックカップリング KRC2 エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷吸水ホースとエアコン洗浄機本体をワンタッチで脱着可能にするカムロックカップリング。MSW029M-AC-1、KYC-20A、ACジェットver2対応。適合エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)キョーワ:KYC-20A横浜油脂工業:ACジェットver2使用方法1.洗浄機の本体側と吸水ホースにそれぞれのリングを予め装着しておきます。2.双方を接続し、オレンジ色のレバ―を閉じれば固定され、広げれば本体から取り外すことができます。ねじサイズGc1/2
ワンタッチカプラ ESW-28K-KP エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷エアコン洗浄機の使用時、モンキーレンチなしで吐水ホースと洗浄機本体をワンタッチ接続できます。エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)のほか、キョーワKYC-20A、横浜油脂ACジェットver2にも対応。用途エアコン洗浄機と吐水ホースのワンタッチ接続
コーンノズル 10cm HN-10C エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷円錐状(コーン)に噴射するショートノズル。先端のネジ部分を回転することによって、噴射する角度を調整可能です。ネジを締めると水量が絞られ、噴射角度が広がります。ネジを緩めると、水量が増え、噴射角度が狭くなります。レバーコック黒(LC-BK2)対応。用途エアコン洗浄全長10cm適合規格レバーコック黒(LC-BK2)
コーンノズル 25cm HN-25C エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷円錐状(コーン)に噴射するショートノズル。先端のネジ部分を回転することによって、噴射する角度を調整可能です。ネジを締めると水量が絞られ、噴射角度が広がります。ネジを緩めると、水量が増え、噴射角度が狭くなります。レバーコック黒(LC-BK2)対応。用途エアコン洗浄全長25cm適合規格レバーコック黒(LC-BK2)
レバーコック 黒 LC-BK2 エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷エアコンカバーサービス取り扱いの各種ノズル、ホース対応のレバーコック。オスネジ、メスネジ規格1/4。ニギリバネが強化され、高圧洗浄機のグリップとしても使用できます。用途エアコン洗浄適合規格エアコンカバーサービス取り扱いの各種ノズル、ホース
高圧ソフトホース エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷各種洗浄機対応の高圧ソフトホース。内径5mmで軽量、柔軟性もあり作業性を向上します。用途エアコン洗浄機用吐水ホース適合エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)キョーワ:KYC-20A横浜油脂工業:ACジェットver2等
ワンタッチグリップ ES-18K-509 エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷ショートノズル(HN-19)、直角噴射ノズル(HN-35N)適合のワンタッチグリップ。エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)、KYC-20A、ACジェットver2対応。用途エアコン洗浄機用グリップ。適合規格エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)キョーワ:KYC-20A横浜油脂工業:ACジェットver2
ショートノズル HN-19 エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷エアコン洗浄機専用の吐水ノズル。ヘッド部分は回転可能で、吐水形状をストレートから霧状まで調整可能です。ワンタッチグリップ(ES-18K-509)対応。用途エアコン洗浄機用の交換吐水ノズル。全長19cm適合規格ES-18K-509
より戻し金具 ESW-28K-YM エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷洗浄機の吐水ホースとグリップの間に装着するとグリップが360度自由に回転します。エアコン洗浄機のグリップとホースの向きが連動して作業性を落とすのを改善。エアコンカバーサービスのワンタッチグリップ(ES-18K-509)対応。用途エアコン洗浄機グリップの自由回転使用方法エアコン洗浄機グリップの手元に装着します。
直角噴射ノズル HN-35N エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷直角まで曲がる噴射ノズル。作業のしづらい環境や壁掛用エアコン上部アルミフィンも簡単に洗浄できます。ワンタッチグリップ(ES-18K-509)対応。用途エアコン洗浄機用の交換吐水ノズル。全長(cm)20吐水量(L/min)0.9(圧力2.5Mpaの場合)
充電式ボータブルエアコン洗浄機(セット)
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷TAS CLEAN に待望のコードレスモデルが登場!。リチウムイオン電池、充電器は付属しておりません。マキタ社製18V タイプをご用意ください。セット内容本体、吐出ホース5m(カプラー付き)、吸入ホース2.5m(ストレーナー付)、ガングリップ、延長ランス(190mm)、ストレートノズル、回転ワイド(15°)ノズル質量(kg)2.3(本体のみ)電源(V)DC18(マキタ社製リチウムイオン電池)最高温度(℃)液体温度:50定格消費電力(W)80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×235使用環境温度(℃)5~40吐出水量(L/min)約4.0最大圧力(MPa)ポンプ圧力:1.0防水保護等級IPX4運転時間(分)最長連続運転時間:30(休止時間:15 分以上)、強:約60(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)、弱:約120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)
バッテリーエアコン洗浄機
イチネンTASCO¥83,980税込¥92,3781台翌々日出荷作業場所を選ばないバッテリー式洗浄機。孫の手ノズル採用で作業性も抜群。15Lタンク搭載のオールインタイプで現場での吐出ホース、吸、排水ホース、タンク等のセッティングは不要です。付属品バッテリー・充電器サイズ【噴霧ホース】Φ5mm×2.9mタンク容量(L)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×550最高圧力(MPa)1ノズル孫の手ノズルポンプユニフロー式吸水量(L/min)1.5充電時間(分)60駆動方式18V5.0Ah リチウムイオンバッテリー連続動作時間45~200分圧力調整機構圧力無段階調整
アタッチメントセット
デンゲン¥78,980税込¥86,8781セット4日以内出荷エアコン部品とサイクル洗浄マシンを接続する汎用アタッチメントです。汎用性を持たせることで多くの車輛での作業が実現。適合デンソー製以外
エアコン洗浄セット
イチネンTASCO¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷<セット内容>。洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm。防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm。壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm。支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用。支持金具連結アダプタ―×1。サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去。洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg。中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg。消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml。外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml。ポリバケツ―×2 排水受けに 10L。タオルウエス―×1。ガムテープ―×1 。基盤保護シート×2 W550mm×25m巻。洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.。収納ケース×1 W660×D440×H400mm
エアコン洗浄キット
エスコ¥33,900税込¥37,2901セット翌日出荷クイックコネスト・ワンタッチカプラー付。長さ4m。扇形(噴射角度:25°)。ルームエアコン洗浄に最適。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。用途EA115TH-16(AW18DBL(NN))、EA115TH-11B(AW18DBL(NN) エスコオリジナルセット品)用。材質【ノズルガン】真鍮、樹脂(グリップ部)、【ホース】ポリ塩化ビニル樹脂寸法(mm)【ノズルガン】300使用圧力(MPa)2(推奨)ホース寸法(mm)5×10吐出量(mL/min)1.5
エアコン洗浄機
イチネンTASCO¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷セット内容本体(20m吐出ホース付)、吸水・余水ホース、ストレーナー・ノズルレバー一式質量(kg)13kg寸法(吐水ホース)5mm×20m(新軽量ホース)電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W330×D455×H385mm最高圧力(MPa)巻取機付オールインワンタイプのエアコン洗浄機。アルミフレーム採用により、軽量かつコンパクト設計。モーターは全閉型で水回りのトラブルも安心です。電源コード(m)3ホース長さ(m)(吸水・余水ホース)1.8機構(調圧)ダイヤル調圧式6段階モーター出力(W)250圧力方式(ポンプ)ユニフロー式
冷媒配管洗浄Eキット
アサダ¥51,980税込¥57,1781台3日以内出荷フロン再生装置をお持ちの方向け、冷媒配管洗浄キットセット内容サイトグラス×2、フィルタ、1/4ボールバルブ(オス×メス)、フレアチーズ1/4×2、R407C等用1/4ボールバルブ付チャージングホース92cm(赤)×1、R407C等用1/4チャージングホース152cm(赤・青)×1、収納ケースアズワン品番64-6748-57
エアコン洗浄セット
BBKテクノロジーズ¥78,980税込¥86,8781セット4日以内出荷セット内容洗浄シート(SA-801D)、作業マット(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20)、ドレンホースクリーナー(SF-300)、洗浄剤(ES-A40)、洗浄剤入ハンドスプレー(ES-A500)、ポリバケツ(ST-01)、ブラシ(ST-02)、タオル(ST-03)、ゴム手袋(ST-04)、ガムテープ(ST-05)、携帯用ケース(ES-530L)、防臭防カビスプレー(CALY-220)、基盤保護シート(ST-10G)質量(kg)14.5
タンク付洗浄機
イチネンTASCO¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷高性能2連プランジャーポンプ搭載。調整弁は4段式で簡単操作。バルブ及びシートはセラミック製。エアコン洗浄に最適です!!。水道の無い所でも使用可能。軽く重心の低いポリエチレン製タンク。カート式で持ち運び移動も楽々です。フレームはアルミパイプ製で軽量です。積み込みに便利なハンドルを下部にも装備してます。用途エアコン等の洗浄に付属品本体、吐水ホース5m、エアコンノズル1式、洗浄剤用スプレーボトル質量(kg)13.2形式横型2連プランジャーポンプ(ポンプ形式)タンク容量(L)16寸法・サイズ(mm)480(L)×410(W)×680(H)モーター100V/250W圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)吐出水量(L/min)3.0
充電式エアコン洗浄機
イチネンTASCO¥47,980税込¥52,7781個当日出荷ルームエアコン洗浄に最適な充電式ポータブルエアコン洗浄機です。トラスコ品番713-7467セット内容吐出ホース5m(カプラー付き)、吸入ホース2.5m(ストレーナー付)、ガングリップ、延長ランス(190mm)幅(mm)310高さ(mm)235奥行(mm)175消費電力(W)80電源DC18V(マキタ社製リチウムイオン電池)吐出圧力(MPa)1時間連続運転…最長30分(休止時間…15分以上)吐出水量(L/min)4運転時間(分)強:約60、弱:約120
バッテリー式エアコン洗浄機
イチネンTASCO¥70,980~税込¥78,078~1台ほか4日以内出荷作業場所を選ばないバッテリー式洗浄機。孫の手ノズル採用で作業性も抜群。15Lタンク搭載のオールインタイプで現場での吐出ホース、タンク等のセッティングは不要です。仕様調圧機構:圧力無段階調整質量(kg)5.3タンク容量(L)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×550最高圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)噴霧ホース:5ホース長さ(m)噴霧ホース:2.9連続使用時間(分)45~200ノズル孫の手ノズル材質(タンク)樹脂製ポンプユニフロー式吸水量(L/min)1.5充電時間(分)60駆動方式18V3.0Ahリチウムイオンバッテリー
『エアコン洗浄部材』には他にこんなカテゴリがあります
- エアコン洗浄機
- エアコン洗浄シート・カバー
- ドレン洗浄器具
- フィン清掃具