2ページ目: エアコン洗浄機


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
55件中 4155
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチグリップ ES-18K-509 エアコン洗浄機用 エアコンカバーサービス

    ワンタッチグリップ ES-18K-509 エアコン洗浄機用

    エアコンカバーサービス
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    ショートノズル(HN-19)、直角噴射ノズル(HN-35N)適合のワンタッチグリップ。エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)、KYC-20A、ACジェットver2対応。
    用途エアコン洗浄機用グリップ。適合規格エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)キョーワ:KYC-20A横浜油脂工業:ACジェットver2
  • ショートノズル HN-19 エアコン洗浄機用 エアコンカバーサービス

    ショートノズル HN-19 エアコン洗浄機用

    エアコンカバーサービス
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    エアコン洗浄機専用の吐水ノズル。ヘッド部分は回転可能で、吐水形状をストレートから霧状まで調整可能です。ワンタッチグリップ(ES-18K-509)対応。
    用途エアコン洗浄機用の交換吐水ノズル。全長19cm適合規格ES-18K-509
  • より戻し金具 ESW-28K-YM エアコン洗浄機用 エアコンカバーサービス

    より戻し金具 ESW-28K-YM エアコン洗浄機用

    エアコンカバーサービス
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    洗浄機の吐水ホースとグリップの間に装着するとグリップが360度自由に回転します。エアコン洗浄機のグリップとホースの向きが連動して作業性を落とすのを改善。エアコンカバーサービスのワンタッチグリップ(ES-18K-509)対応。
    用途エアコン洗浄機グリップの自由回転使用方法エアコン洗浄機グリップの手元に装着します。
  • 直角噴射ノズル HN-35N エアコン洗浄機用 エアコンカバーサービス

    直角噴射ノズル HN-35N エアコン洗浄機用

    エアコンカバーサービス
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    直角まで曲がる噴射ノズル。作業のしづらい環境や壁掛用エアコン上部アルミフィンも簡単に洗浄できます。ワンタッチグリップ(ES-18K-509)対応。
    用途エアコン洗浄機用の交換吐水ノズル。全長(cm)20吐水量(L/min)0.9(圧力2.5Mpaの場合)
  • バッテリーエアコン洗浄機 イチネンTASCO

    バッテリーエアコン洗浄機

    イチネンTASCO
    83,980税込92,378
    1台
    翌々日出荷
    作業場所を選ばないバッテリー式洗浄機。孫の手ノズル採用で作業性も抜群。15Lタンク搭載のオールインタイプで現場での吐出ホース、吸、排水ホース、タンク等のセッティングは不要です。
    付属品バッテリー・充電器サイズ【噴霧ホース】Φ5mm×2.9mタンク容量(L)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×550最高圧力(MPa)1ノズル孫の手ノズルポンプユニフロー式吸水量(L/min)1.5充電時間(分)60駆動方式18V5.0Ah リチウムイオンバッテリー連続動作時間45~200分圧力調整機構圧力無段階調整
  • アタッチメントセット デンゲン

    アタッチメントセット

    デンゲン
    78,980税込86,878
    1セット
    4日以内出荷
    エアコン部品とサイクル洗浄マシンを接続する汎用アタッチメントです。汎用性を持たせることで多くの車輛での作業が実現。
    適合デンソー製以外
  • スプレーホース黒6Φ*1B*20m金具付G1/4 イチネンTASCO

    スプレーホース黒6Φ*1B*20m金具付G1/4

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    長さ20m
  • スプレーホース黒6Φ*1B*10m金具付G1/4 イチネンTASCO

    スプレーホース黒6Φ*1B*10m金具付G1/4

    イチネンTASCO
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    長さ…10m
  • エアコン洗浄セット イチネンTASCO

    エアコン洗浄セット

    イチネンTASCO
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    <セット内容>。洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm。防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm。壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm。支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用。支持金具連結アダプタ―×1。サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去。洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg。中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg。消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml。外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml。ポリバケツ―×2 排水受けに 10L。タオルウエス―×1。ガムテープ―×1 。基盤保護シート×2 W550mm×25m巻。洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.。収納ケース×1 W660×D440×H400mm
  • エアコン洗浄機 イチネンTASCO

    エアコン洗浄機

    イチネンTASCO
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    セット内容本体(20m吐出ホース付)、吸水・余水ホース、ストレーナー・ノズルレバー一式質量(kg)13kg寸法(吐水ホース)5mm×20m(新軽量ホース)電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W330×D455×H385mm最高圧力(MPa)巻取機付オールインワンタイプのエアコン洗浄機。アルミフレーム採用により、軽量かつコンパクト設計。モーターは全閉型で水回りのトラブルも安心です。電源コード(m)3ホース長さ(m)(吸水・余水ホース)1.8機構(調圧)ダイヤル調圧式6段階モーター出力(W)250圧力方式(ポンプ)ユニフロー式
  • 冷媒配管洗浄Eキット アサダ

    冷媒配管洗浄Eキット

    アサダ
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷
    フロン再生装置をお持ちの方向け、冷媒配管洗浄キット
    セット内容サイトグラス×2、フィルタ、1/4ボールバルブ(オス×メス)、フレアチーズ1/4×2、R407C等用1/4ボールバルブ付チャージングホース92cm(赤)×1、R407C等用1/4チャージングホース152cm(赤・青)×1、収納ケースアズワン品番64-6748-57
  • エアコン洗浄セット BBKテクノロジーズ

    エアコン洗浄セット

    BBKテクノロジーズ
    78,980税込86,878
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容洗浄シート(SA-801D)、作業マット(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20)、ドレンホースクリーナー(SF-300)、洗浄剤(ES-A40)、洗浄剤入ハンドスプレー(ES-A500)、ポリバケツ(ST-01)、ブラシ(ST-02)、タオル(ST-03)、ゴム手袋(ST-04)、ガムテープ(ST-05)、携帯用ケース(ES-530L)、防臭防カビスプレー(CALY-220)、基盤保護シート(ST-10G)質量(kg)14.5
  • 充電式エアコン洗浄機 イチネンTASCO

    充電式エアコン洗浄機

    イチネンTASCO
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    ルームエアコン洗浄に最適な充電式ポータブルエアコン洗浄機です。
    トラスコ品番713-7467セット内容吐出ホース5m(カプラー付き)、吸入ホース2.5m(ストレーナー付)、ガングリップ、延長ランス(190mm)幅(mm)310高さ(mm)235奥行(mm)175消費電力(W)80電源DC18V(マキタ社製リチウムイオン電池)吐出圧力(MPa)1時間連続運転…最長30分(休止時間…15分以上)吐出水量(L/min)4運転時間(分)強:約60、弱:約120
  • 大孫の手ノズル イチネンTASCO

    大孫の手ノズル

    イチネンTASCO
    8,598税込9,458
    1本
    翌々日出荷
    TA351BC標準付属ノズル
  • バッテリー式エアコン洗浄機 イチネンTASCO

    バッテリー式エアコン洗浄機

    イチネンTASCO
    70,980税込78,078
    1台ほか
    4日以内出荷
    作業場所を選ばないバッテリー式洗浄機。孫の手ノズル採用で作業性も抜群。15Lタンク搭載のオールインタイプで現場での吐出ホース、タンク等のセッティングは不要です。
    仕様調圧機構:圧力無段階調整質量(kg)5.3タンク容量(L)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×550最高圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)噴霧ホース:5ホース長さ(m)噴霧ホース:2.9連続使用時間(分)45~200ノズル孫の手ノズル材質(タンク)樹脂製ポンプユニフロー式吸水量(L/min)1.5充電時間(分)60駆動方式18V3.0Ahリチウムイオンバッテリー

エアコン洗浄部材』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン洗浄機