絞り込み
ブランド
- MARVEL R&D(ミノル工業)
- JEFCOM(ジェフコム)(21)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- フィスコインターナショナル(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
全長(mm)
- 300~350未満(1)
- 350~400未満(1)
- 450~500未満(1)
- 550~600未満(1)
- 600~650未満(2)
- 650~700未満(3)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(2)
- 900~1000未満(7)
- 1000~1200未満(7)
- 1200~1400未満(6)
- 1400~1600未満(2)
- 1600~1800未満(2)
- 1800~2000未満(1)
「引張荷重(kN[kgf])」から絞り込む

ケーブルグリップ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥4,398~税込¥4,838~1本翌日出荷から11日以内出荷スッポ抜けない安全グリップ!。ケーブル等の先端に装着してけん引、吊り止めに使用します。用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
ケーブルグリップSUS中間(編込)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き編込みステンレスタイプ。
ケーブルグリップ(入替)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥18,980~税込¥20,878~1本11日以内出荷スッポ抜けない安全グリップ!。電線をしっかりつかんで安全グリップ入替用グリップ(二重編)。連結用グリップで筒状に編んであります。古いケーブルと新しいケーブルの入替に使うと便利です。用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:銅
ケーブルグリップ中間(編込)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥6,598~税込¥7,258~1本翌日出荷から11日以内出荷スッポ抜けない安全グリップ!。長尺ケーブルの途中で装着することができます。使用する時は縫い合わせ、ワイヤーで割れている部分を綴じるよう縫い合わせます。用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
ケーブルグリップ中間(編込)8-13
MARVEL R&D(ミノル工業)¥9,898税込¥10,8881本5日以内出荷スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き編込みタイプ。仕様使用安全荷重(kgf):153適合径(Φmm)8~13
ケーブルグリップ中間(編込)13-18
MARVEL R&D(ミノル工業)¥9,898税込¥10,8881本5日以内出荷スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き編込みタイプ。仕様使用安全荷重(kgf):235適合径(Φmm)13~18
ケーブルグリップ中間(筒)13-18
MARVEL R&D(ミノル工業)¥9,898税込¥10,8881本5日以内出荷スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き筒抜けタイプ。仕様使用安全荷重(kgf):235適合径(Φmm)13~18
ケーブルグリップ中間(筒)8-13
MARVEL R&D(ミノル工業)¥9,898税込¥10,8881本5日以内出荷スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き筒抜けタイプ。仕様使用安全荷重(kgf):153適合径(Φmm)8~13
絶縁ケーブルグリップ中間(筒)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥21,980~税込¥24,178~1本11日以内出荷絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(筒抜けタイプ)。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に装着できます。材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
絶縁ケーブルグリップ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥19,980~税込¥21,978~1本11日以内出荷絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用スタンダードタイプ。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
絶縁ケーブルグリップ中間(編込)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥21,980~税込¥24,178~1本11日以内出荷絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(編み込みタイプ)。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。長尺ケーブルの途中で装着することができます。材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
ケーブルグリップ(二重編)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥8,898~税込¥9,788~1本11日以内出荷スッポ抜けない安全グリップ!。電線をしっかりつかんで安全グリップデラックスタイプ(二重編)CVT、OC、OE線に最適。用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
ケーブルグリップ中間(筒)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥6,698~税込¥7,368~1本11日以内出荷スッポ抜けない安全グリップ!。先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に挿入できます。用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ