絞り込み
芯数(C)
  • 1(5)
  • 2(55)
  • 3(8)
  • 4(22)
  • 5(4)
  • 6(8)
  • 7(3)
  • 8(10)
  • 10(7)
  • 12(20)
  • 14(4)
  • 16(9)
  • 20(7)
  • 24(6)
  • 30(5)
  • 36(4)
  • 40(3)
  • 48(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
対数(P)
  • 1(18)
  • 2(28)
  • 3(15)
  • 4(21)
  • 5(13)
  • 6(6)
  • 7(4)
  • 8(3)
  • 10(19)
  • 12(3)
  • 15(6)
  • 18(3)
  • 20(12)
  • 25(2)
  • 30(8)
  • 32(1)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 200(2)
  • -(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.4(10)
  • 0.5(13)
  • 0.54(4)
  • 0.65(20)
  • 0.7(4)
  • 0.8(10)
  • 0.9(9)
  • 0.96(3)
  • 1.05(5)
  • 1.2(8)
  • 1.4(3)
  • 1.5(4)
  • 1.6(8)
  • 1.8(6)
  • 2.1(3)
  • 2.19(3)
  • 3(5)
  • 3.7(5)
  • 5.5(6)
  • 10.2(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(3)
  • 0.3(6)
  • 0.5(7)
  • 0.75(2)
  • 0.76(1)
  • 1.25(2)
  • 1.43(1)
  • 2(1)
長さ(m)
  • 0.5(7)
  • 1(60)
  • 1.5(24)
  • 2(65)
  • 3(75)
  • 4(7)
  • 5(73)
  • 7(20)
  • 10(93)
  • 15(25)
  • 20(77)
  • 30(54)
  • 40(32)
  • 50(66)
  • 60(27)
  • 70(28)
  • 80(27)
  • 90(27)
  • 100(108)
  • 200(65)
シース色
  • シース色カラー(95)
  • シース色灰(106)
  • シース色黒(160)
カラー・灰・黒
ブランド
  • ALPSystems(27)
  • BELDEN(97)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(25)
  • PANDUIT(パンドウイット)(39)
  • TERADA(寺田電機製作所)(30)
  • エイム電子(66)
  • エスコ(19)
  • カナレ電気(42)
  • ダイヤトレンド(49)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(16)
  • 伸興電線(32)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(24)
  • 冨士電線(東京)(25)
  • 四国電線(17)
  • 日本エレパーツ(40)
  • 日本製線(15)
  • 通信興業(20)
  • 長岡特殊電線(15)
  • 関西通信電線(84)
ALPSystems・BELDEN・HP(日本ヒューレット・パッカード)・PANDUIT(パンドウイット)・TERADA(寺田電機製作所)・エイム電子・エスコ・カナレ電気・ダイヤトレンド・フジクラ・ダイヤケーブル・伸興電線・住友電気工業(Optigate(R))・冨士電線(東京)・四国電線・日本エレパーツ・日本製線・通信興業・長岡特殊電線・関西通信電線・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(384)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(41)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
856件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNCケーブル CONTEC(コンテック)

    BNCケーブル

    CONTEC(コンテック)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
    タイプ汎用シールドケーブルケーブル1.5D-2V(同軸)インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(モジュール側)BNC
  • インターホンケーブル JMACS(日本電線工業)

    インターホンケーブル

    JMACS(日本電線工業)(23件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1巻(100m)
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
    用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。種類通信ケーブル全長(m)100絶縁体標準厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
  • 単芯パッチコード(両端SCコネクタ付) ALPSystems

    単芯パッチコード(両端SCコネクタ付)

    ALPSystems(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル JMACS(日本電線工業)

    着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル

    JMACS(日本電線工業)(20件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
    用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60使用電圧(V)60以下材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業

    計装用ケーブル FKEV-SB

    富士電線工業(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
    用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB 伸興電線

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB

    伸興電線(4件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV

    伸興電線(2件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
  • 電子機器配線ケーブル 倉茂電工

    電子機器配線ケーブル

    倉茂電工
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
    用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
  • 同軸ケーブル1.5D-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル1.5D-2V

    関西通信電線(13件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れています。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)ケーブル1.5D-2V概算質量(kg/km)18導体抵抗(Ω/km)(20℃)110絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)外部1/2.2、外部2/-絶縁体外径(mm)1.6シース外径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)85(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)1000静電容量(nF/km)104
  • 単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付) ALPSystems

    単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付)

    ALPSystems(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業

    電子ボタン電話用ケーブル

    富士電線工業(4件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
    用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
  • 2芯メガネパッチコード(両端SCコネクタ付) ALPSystems

    2芯メガネパッチコード(両端SCコネクタ付)

    ALPSystems
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS485-WE-1800-BT FTDI Chip

    FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS485-WE-1800-BT

    FTDI Chip
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    仕様FCC、CE、RoHS適合. FTDI Chip USB-RS485 コンバータケーブル. USB-UARTコンバータケーブルは RS485のUART信号を使用して、RS485インターフェースにUSBを簡単に接続できます。USB 接続には、内蔵の小型回路があり、あらゆる USB 信号及びプロトコルに対応する FT323RQ UART インターフェース IC を搭載しています。また、 2 つの LED により、送受信されるトラフィックフローを視覚化します。ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線の接続なので、必要に応じてカスタマイズできます。ケーブルの長さはさまざまで、USB基準に準拠し、USB電源供給機能を持ちます。UARTデータ転送速度は3 Mbaud です。. 特長:. USB-UART ケーブル RS485 UART 信号 USB 接続回路内蔵 FT232RQ UARTインターフェースICの処理。 2 つの LEDでトラフィックを表示 ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線 USB電源 USB 準拠 UART データ転送速度: 3 Mbaud USB帯域の消費量を低減 動作温度: -40 → +85 ℃ RoHS 対応 CE認定 FCC 認定. 主な用途:. USB-シリアル RS485 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PC インターフェイス USB産業用制御 USBによるパスワードで保護されたファイルの転送. コンバータケーブルの種類. RS品番 ; 6877834 6877834 、部品USB-RS485-WE-1800-BT、黒色、ケーブル長1.8 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. RS品番 ; 7300164 7300164 、部品USB-RS485-WE-5000-BT、黒色、ケーブル長5 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. コンバーター対応製品. このケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。ケーブル長(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB AコネクタBケーブル端コネクタAジェンダーオスバス仕様RS485USB規格USB 2.0
  • CLETOP-S リールタイプ ALPSystems

    CLETOP-S リールタイプ

    ALPSystems(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    取替テープの交換が簡単になりました。ワンプッシュ操作で、利き手に関係なく清掃ができます。 本体に帯電防止グレードの樹脂材を採用し、光コネクタへの塵やゴミの再付着を低減しています。
    仕様【拭き取り回数】400回以上質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×35×85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付) ALPSystems

    2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付)

    ALPSystems
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブルRG-58A/U 関西通信電線

    同軸ケーブルRG-58A/U

    関西通信電線(16件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    絶縁抵抗、絶縁耐圧が高い。軽量でケーブルが細い為、敷設工事が容易。米国陸海空軍連合仕様書JAN、MIL、及び防衛庁仕様DSPに準拠した高周波ケーブルで、米国や日本国内において広く使用されている。
    用途30台までステーション数が増設可能で、伝送距離が185mと構成がシンプルで低コストの為に、小規模LANや10BASE-5の支線系に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量102nF/kmケーブルRG-58A/U概算質量(kg/km)40導体抵抗(Ω/km)(20℃)40.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体構成(本/mm)19/0.180導体外径(Φmm)外部1/3.6、外部2/-絶縁体外径(mm)2.9シース外径(Φmm)4.95RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)356(400MHz時)、546(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付) ALPSystems

    2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付)

    ALPSystems
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報用ケーブル(屋内専用) JAPPY

    警報用ケーブル(屋内専用)

    JAPPY
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻
    当日出荷
    種類難燃ケーブル全長(m)200導体外径(Φmm)0.9
  • 同軸ケーブル5C-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル5C-2V

    関西通信電線(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量67nF/kmケーブル5C-2V概算質量(kg/km)65導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体構成(本/mm)1/0.8導体外径(Φmm)外部1/5.4、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)131(220MHz時)、263(770MHz時)特性インピーダンス(Ω)75
  • 同軸ケーブル 5C-FB 正和電工

    同軸ケーブル 5C-FB

    正和電工(7件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻
    当日出荷
    発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
    用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC耐電圧AC1000V(1分間)テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05静電容量67(1kHz)外径(mm)(アルミラミネート)5.1絶縁体厚さ(mm)1.98絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)(内部)1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗21.1Ω/km以下特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
  • 通信線(TIVーFコード) 正和電工

    通信線(TIVーFコード)

    正和電工(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。
    用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。色灰種類通信ケーブル定格100V未満の弱電流通信用芯数(C)2外寸(mm)約2×4絶縁体厚さ(mm)0.6導体外径(Φmm)0.8導体単線
  • 同軸ケーブル3D-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル3D-2V

    関西通信電線(21件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル3D-2V概算質量(kg/km)44導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)7/0.32導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • 同軸ケーブル5D-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル5D-2V

    関西通信電線(39件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル5D-2V概算質量(kg/km)81導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • CLETOP-S 交換カートリッジ ALPSystems

    CLETOP-S 交換カートリッジ

    ALPSystems
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(6個)
    当日出荷
    Φ1.25フェルールやピンありコネクタ清掃に適した、表面が滑らかなテープ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル3C-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル3C-2V

    関西通信電線(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量67nF/kmケーブル3C-2V概算質量(kg/km)40導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体構成(本/mm)1/0.5導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)200(220MHz時)、396(770MHz時)特性インピーダンス(Ω)75
  • クリーナー ALPSystems

    クリーナー

    ALPSystems
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    NTT-AT製の光コネクタ清掃器具です。小さなゴミも綺麗に除去することが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEOCLEAN-E ペンタイプ ALPSystems

    NEOCLEAN-E ペンタイプ

    ALPSystems
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。 また、クリーニングカートリッジが交換でき、クリーニングカートリッジの清掃回数は、 約750回を実現、クリーニングコストを抑えることができます。 付属のキャップでプラグのフェルール端面もクリーニングができます。
    仕様【標準清掃回数】750回以上(カートリッジ1本あたり)タイプカートリッジ交換RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単芯パッチコード(両端LCコネクタ付) ALPSystems

    単芯パッチコード(両端LCコネクタ付)

    ALPSystems(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4芯FOコード(片端SCコネクタ付) ALPSystems

    4芯FOコード(片端SCコネクタ付)

    ALPSystems
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
    径(Φmm)1.5×2.5
  • JJアダプタ ALPSystems

    JJアダプタ

    ALPSystems
    ¥439~税込¥483~
    1個
    4日以内出荷
    同じコネクタ同士を接続する際に使用するアダプタ
    仕様シングルモード/マルチモード兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通信電線 オーム電機

    通信電線

    オーム電機
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類通信ケーブル
  • CHIPI-X10 FTDI

    CHIPI-X10

    FTDI(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIV-F通信用屋内ビニル平形電線 協和ハーモネット

    TIV-F通信用屋内ビニル平形電線

    協和ハーモネット(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用した通信用電線です。
    用途電話機相互間、インターフォン回路の配線、警報回路の配線色灰種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.9×3.8
  • コネクタ付き同軸ケーブル1 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    コネクタ付き同軸ケーブル1

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    コネクタ付き同軸ケーブルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10BASE2ケーブル サンワサプライ

    10BASE2ケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    10BASE2用の同軸ケーブルです。 両端BNCコネクタ付きチーパネット(Thinイーサネット)用同軸ケーブルです。
    色ブラック種類通信ケーブル規格RG-58A/U準拠特性インピーダンス(Ω)50
  • アッテネーター ALPSystems

    アッテネーター

    ALPSystems
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    光の強さを適正範囲に調整する際に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応研磨UPC
  • 単芯光コード シングルモード OS2 黄色 POFC

    単芯光コード シングルモード OS2 黄色

    POFC
    ¥869~税込¥956~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    両端コネクタ付きは機器間やパッチパネルとの接続など、片端コネクタ付きは層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。
    色黄色芯数単芯
  • カッド型電話線 200m巻(420020014) 通信興業

    カッド型電話線 200m巻(420020014)

    通信興業
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱
    当日出荷
    0.5-2P カッド型 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
    長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5
  • 単芯パッチコード(片端SCコネクタ付) ALPSystems

    単芯パッチコード(片端SCコネクタ付)

    ALPSystems
    ¥619~税込¥681~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色 POFC

    2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色

    POFC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
    色若草色芯数2芯
...

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信ケーブル