絞り込み
切断能力(Φmm)
- 15(1)
- 25(2)
- その他(1)
切断対象
- 庭木(2)
全長(mm)
- 200~220未満(3)
- 280~300未満(2)
刃長(mm)
- 52
- 10(1)
- 20(3)
- 35(6)
- 40(15)
- 42(4)
- 45(17)
- 47(6)
- 48(9)
- 50(25)
- 54(4)
- 55(20)
- 58(2)
- 60(33)
- 65(9)
- 70(8)
- 72(2)
- 80(5)
- 84(2)
- 120(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- アルス(2)
- ザクト(1)
- 近正(3)
剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
15(1)
25(2)
その他(1)

電動剪定鋏スゴセン ライト
アルス¥45,980税込¥50,5781台当日出荷剪定作業を軽減するコードレス電動剪定鋏スゴセンライトです。初心者向けの充電式剪定鋏、25mmの枝が剪定できます。2段階の刃の開き調整が可能です。素手で使用の際は安全装置が作動します(ただし手袋装着時は作動しないので注意)。用途果樹造園の剪定作業。付属品ストラップ穴1個付き仕様(切り刃)3段刃仕様全長(mm)295質量(g)920(バッテリー1本含む)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)2.5~4.5(作業条件により変動)切断対象生木バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池)材質(刃)標準:1~2.5(バッテリー1本あたり)充電時間(時間)1~2.5(バッテリー1本あたり)切断目安(Φmm)直径25まで(樹木の硬さで変動)
電動剪定鋏スゴセン プロ
アルス¥85,980税込¥94,5781台欠品中剪定作業を軽減するコードレス電動剪定鋏スゴセンプロです。プロの果樹農家・造園業者向け充電式剪定鋏です。40mm迄の枝が剪定可能です。刃の開き調整は任意で無段階に可能です。素手で使用の際は安全装置が作動します(ただし手袋装着時は作動しないので注意)。用途果樹造園の剪定作業。仕様ストラップ穴2個付き、ストラップ1個付き、(切り刃)3段刃仕様、(受け刃)鍛造刃で滑り止め防止機能+ワニ刃付き全長(mm)290質量(g)1005(バッテリー1本含む)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4(作業条件により変動)切断対象生木バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池)材質(刃)高炭素刃物鋼充電時間(時間)標準:1~2(バッテリー1本あたり)メッキダブルコーティングメッキ切断目安(Φmm)直径25まで(樹木の硬さで変動)
剪定鋏
近正¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷用途枝切りや刈り込み、摘心、収穫など、さまざまな園芸作業の際に仕様刃の緩み止めプレート付き、ワンタッチストッパー付き、ソフトクッションばね材質刃:高級炭素刃物工具鋼 グリップ:PA+GF色ブラック/レッド/シルバー質量(g)約210刃長(mm)約52表面処理(切刃)高級フッ素加工 (受刃)無電解ニッケルメッキ材質(グリップ)軽量ハード(ガラス繊維入り樹脂)、滑り止め加工あり奥行D×幅W×高さH(mm)約210×58×21
チカマサ ウルトラロッソG8
近正¥4,798税込¥5,2781丁当日出荷ソフトクッションで手の衝撃を吸収します。 ワンタッチストッパー付で、親指だけで開閉できます。 ヤニが付きにくい高級フッ素加工刃です。 アルミハンドルで強度がアップしました。トラスコ品番497-1396材質刃:高級炭素刃物工具鋼/高級フッ素加工(切刃)・ハードクロムメッキ(受刃)、グリップ:アルミダイカスト全長(mm)210刃長(mm)52切断能力(mm)-
剪定鋏
ザクト¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷から翌日出荷造園屋さん、農家さんも愛用のプロ仕様剪定鋏 力が無駄なく伝わるハンドル形状。 ハンドルに超軽量のノンスリップ樹脂採用。切断能力(mm)15材質(柄部)PA+GF材質(刃)高級炭素刃物工具鋼(硬質クロームメッキ+無電解ニッケル)
ウルトラカット8
近正¥3,998税込¥4,3981丁6日以内出荷メッキ+フッ素コーティングにより、サビに強くヤニがつきにくい。刃の緩み止めプレート付きなので、ナットの緩みをなくし刃の調子を保持。親指でストッパーを上下するだけで、楽にハサミを開閉できるワンタッチストッパー。グリップは衝撃に強いアルミダイカストを使用しており、ビニール質の樹脂を施すことにより切った時に手が前にいきにくくなる。替刃方式なので、環境にやさしく経済的。用途園芸・花全般に。仕様刃の緩み止めプレート付・ワンタッチストッパー材質刃:高級炭素刃物工具鋼●グリップ:アルミダイカスト全長(mm)210質量(g)255刃長(mm)52コーティング刃:フッ素コーティング●グリップ:プラスチックコーティング刃先処理無電解ニッケルメッキ適合替刃PSK-8F-K