絞り込み
切断能力(Φmm)
  • 25
  • 5(1)
  • 6(4)
  • 8(3)
  • 9(4)
  • 10(19)
  • 12(9)
  • 13(6)
  • 15(35)
  • 16(1)
  • 18(4)
  • 19(2)
  • 20(23)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
切断対象
  • 太枝(2)
  • 庭木(2)
  • 果樹(1)
使用目的
  • 剪定(4)
  • 園芸・家庭菜園(1)
  • 果実などの採取・収穫(3)
  • 枝刈り(1)
全長(mm)
  • 200~220未満(14)
  • 220~240未満(3)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(1)
刃長(mm)
  • 42(1)
  • 45(1)
  • 47(2)
  • 50(2)
  • 52(1)
  • 55(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 80(2)
  • 84(1)
  • 86(1)
  • 90(1)
ブランド
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • Berger(3)
  • FELCO(1)
  • GARDENA(ガルデナ)(1)
  • LOWE(ライオン)(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • アルス(2)
  • エスコ(3)
  • サボテン(1)
  • フェルコ(4)
BAHCO(バーコ)・Berger・FELCO・GARDENA(ガルデナ)・LOWE(ライオン)・TAKAGI(高儀)・アルス・エスコ・サボテン・フェルコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
6(4)
8(3)
9(4)
10(19)
12(9)
13(6)
15(35)
18(4)
20(23)
25
切断能力(Φmm)をもっと見る
  • 楽切剪定鋏 サボテン

    楽切剪定鋏

    サボテン(14件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1丁
    当日出荷
    1/2の力で太枝を切断!!。刃がスライドしながら喰い込みます。刃物の自然な動きを再現!!刃を押し付けずに"引きながら"切りますので、力を逃さずスムーズな切断を実現します。楽切(らくきり)シリーズには、鎌や庖丁を使用する時の様な引く動き(スライド)が加わり、単純に刃を押し付けて切る従来の剪定鋏にはない、より滑らかで効率の良い切断を実現しています。
    全長(mm)205刃長(mm)約55切断能力(mm)25ハンドル色オレンジ最大切断能力(mm)25(生木)
  • ハイパワー楽切り!フッ素刃ラチェット式剪定鋏 TAKAGI(高儀)

    ハイパワー楽切り!フッ素刃ラチェット式剪定鋏

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1丁
    当日出荷
    最大径約25mmまで切断できるハイパワータイプ。 新型アンビル機構採用、段差受けで樹皮までしっかり切断。 1/3の力で楽々切断、ラチェット機構。 ラチェット切替不要、小枝は一発切断、太枝はラチェット機構でラクチン切断。 ヤニが付きにくく切れ味持続、フッ素コーティング刃。
    用途庭木・果樹の剪定に材質刃部:SK-85、ハンドル:スチール、グリップ:熱可堕性ゴム使用目的剪定切断対象庭木、果樹切断能力(Φmm)小枝”1年目の若枝”約25(刃元)
  • ライオン剪定ハサミ LOWE(ライオン)

    ライオン剪定ハサミ

    LOWE(ライオン)(7件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    柄の支点に「特別な工夫」が施され テコ支点で「挽き切り」ができるため、樹が逃げず 「1/3の握力」で 固定する金敷によって「木質のツブレを防ぎ」 樹皮を傷つけることなく「きれいな切り口」を保ち 全ての部品が交換できて「半永久的に」使用可能 高級磨きクローム仕上げは「防錆処理」も完璧で 人間工学に基づいた設計で「軽量」・「長時間作業」にも配慮されています。
    材質(刃)スチール(フッ素コーティング加工)
  • アンビル剪定鋏 アルス

    アンビル剪定鋏

    アルス(3件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1丁
    当日出荷
    太い枝がラクに切れるアンビルタイプの剪定鋏です。 アンビルとは「金床」の意味で、切り刃と受刃が包丁とまな板のような役割を果たし、受け刃は平らに近くなっています。 切り刃は通常の剪定鋏より薄く、切断時の抵抗が少ないため、太い枝をラクにカットすることができます。
    用途太い枝をラクにカット切断対象太い枝RoHS指令(10物質対応)対応
  • 枝切はさみ エスコ

    枝切はさみ

    エスコ
    ¥15,300税込¥16,830
    1個
    翌日出荷
    用途EA650BX、BX-100/-112用エスコ品番EA650BX-6全長(mm)330質量(g)550ロープ長さ(m)6切断能力(Φmm)【生木】25まで
  • 電動剪定鋏スゴセン ライト アルス

    電動剪定鋏スゴセン ライト

    アルス
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
    剪定作業を軽減するコードレス電動剪定鋏スゴセンライトです。初心者向けの充電式剪定鋏、25mmの枝が剪定できます。2段階の刃の開き調整が可能です。素手で使用の際は安全装置が作動します(ただし手袋装着時は作動しないので注意)。
    用途果樹造園の剪定作業。付属品ストラップ穴1個付き仕様(切り刃)3段刃仕様全長(mm)295質量(g)920(バッテリー1本含む)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)2.5~4.5(作業条件により変動)切断対象生木バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池)材質(刃)標準:1~2.5(バッテリー1本あたり)充電時間(時間)1~2.5(バッテリー1本あたり)切断目安(Φmm)直径25まで(樹木の硬さで変動)
  • 剪定ばさみ (直径25mm対応) アンビル型 ラチェット式 8798-20 GARDENA(ガルデナ)

    剪定ばさみ (直径25mm対応) アンビル型 ラチェット式 8798-20

    GARDENA(ガルデナ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    少ない力でパワーを増加させるラチェットを採用、直径の大きな枝の切断が可能。精密研磨し付着防止コーティングがされた刃、耐錆で洗浄も容易。安定したアンビル刃は、堅木や乾燥材に最適、切断時に枝を支持し、樹皮の損傷を防止。角度の曲がった切断ヘッド。柔軟素材が採用され、握りやすい形状の柄、柄の位置は2箇所で設定可能
    用途太枝や乾燥材のカットに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ラチェット機構/柄/力/ラチェット機構搭載/刃/利用効率/太枝/精密刃/切断/乾燥材/切断形状/アンビル/アルミ製/実現/滑り/グリップ/作業/直径/位置/手/カット材質アルミ、鉄質量(g)300使用目的太枝や乾燥材のカットに切断対象太枝や乾燥材保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.8×2.2×7.3刃型アンビル刃最大切断径(Φmm)25切断目安(Φmm)25
  • 205mmはさみ・剪定 エスコ

    205mmはさみ・剪定

    エスコ
    ¥4,230税込¥4,653
    1個
    翌日出荷
    仕様包丁と同様の「引き切り」をブレードのスライドで再現、軽く滑らかな切れ味刃長60mm全長(mm)205質量(g)228切断能力直径25mm材質(刃)刃物鋼
  • 剪定ハサミ FELCO5 フェルコ

    剪定ハサミ FELCO5

    フェルコ
    ¥6,198税込¥6,818
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番116-2218材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:焼入鋼全長(mm)225質量(g)310刃長(mm)80切断能力(mm)25
  • 剪定ハサミ FELCO4 フェルコ

    剪定ハサミ FELCO4

    フェルコ
    ¥9,298税込¥10,228
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番116-2216材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム全長(mm)210質量(g)220刃長(mm)84切断能力(mm)25
  • 剪定鋏1010 Berger

    剪定鋏1010

    Berger
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(6丁)
    当日出荷
    最上級モデルです。 片方のハンドルが回転し、最小限の力で切断作業ができます。 エルゴノミックハンドルは持ちやすく、鍛造アルミ製で軽量ながら耐久性が高いです。
    用途植物の剪定作業や採果作業に仕様ショックアブソーバー・注油溝付トラスコ品番752-1065材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム全長(mm)210質量(g)264刃長(mm)50切断能力(mm)25使用目的剪定作業、採果作業適合替刃91007、91008
  • 剪定ハサミFELCO7 FELCO

    剪定ハサミFELCO7

    FELCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    当日出荷
    少ない力で鋭い切れ味を発揮するFELCO剪定ハサミのハイエンドモデルです。グリップにはノンスリップコーティングが施されています。人間工学に基づいた回転グリップにより、作業の疲れを軽減します。
    用途あらゆる剪定作業に。トラスコ品番116-2220材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム、回転ハンドル:熱可塑性エラストマー(TPE)全長(mm)210刃長(mm)90切断能力(mm)25
  • 205mm はさみ・剪定 エスコ

    205mm はさみ・剪定

    エスコ
    ¥6,470税込¥7,117
    1丁
    翌日出荷
    材質高炭素刃物鋼(切刃)、亜鉛ダイカスト(アンビル)全長(mm)205質量(g)235刃長(mm)47切断目安(Φmm)直径25以下(生木)
  • 剪定ハサミ FELCO31右利き左利き兼用 フェルコ

    剪定ハサミ FELCO31右利き左利き兼用

    フェルコ
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番116-2215材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム全長(mm)210質量(g)225刃長(mm)86切断能力(mm)25
  • 剪定ハサミ FELCO160L フェルコ

    剪定ハサミ FELCO160L

    フェルコ(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番116-2211材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:グラスファイバー全長(mm)220質量(g)190刃長(mm)80切断能力(mm)25
  • 剪定ばさみ BAHCO(バーコ)

    剪定ばさみ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1丁
    当日出荷
    伝統的なデザインの剪定ハサミです。ハンドルエンド部分にロック機能が付いています。
    用途園芸作業に。材質工具鋼使用目的園芸作業2018年トラスコ掲載ページ9 1369
  • 剪定鋏1200 Berger

    剪定鋏1200

    Berger
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    当日出荷
    硬さの異なる材質のエルゴノミクスハンドルにより疲労を軽減します。 刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。
    用途植物の剪定作業や採果作業にトラスコ品番762-9338材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム全長(mm)215質量(g)255刃長(mm)65切断能力(mm)25使用目的剪定作業、採果作業
  • 剪定鋏1014 Berger

    剪定鋏1014

    Berger
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(6丁)
    当日出荷
    最上級モデルです。 片方のハンドルが回転し、最小限の力で切断作業ができます。 エルゴノミックハンドルは持ちやすく、鍛造アルミ製で軽量ながら耐久性が高いです。
    用途植物の剪定作業や採果作業に仕様15度角度仕様・ショックアブソーバー・注油溝付トラスコ品番752-1073材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム全長(mm)210質量(g)260刃長(mm)50切断能力(mm)25使用目的剪定作業、採果作業適合替刃91003、91004
剪定鋏