絞り込み
全長(mm)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(1)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(2)
- 260~280未満(3)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(4)
- 350~400未満(5)
- 400~450未満(3)
- 450~500未満(11)
- 500~550未満(21)
- 550~600未満(12)
- 600~650未満(18)
- 650~700未満(79)
- 700~800未満(36)
- 800~900未満(8)
- 900~1000未満(3)
- 1000~1200未満(15)
- 1200~1400未満(3)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 鋼典(31)
- エスコ(21)
- アルスコーポレーション(21)
- ドウカン(19)
- Berger(12)
- カマキ(11)
- 吉岡刃物製作所(10)
- ゴールデンスター(9)
- 浅香工業(8)
- 岡恒(8)
- 千吉 金(7)
- sita(サイタ)(6)
- 喜久和(6)
- PRUMAN(プルーマン)(5)
- 近與(5)
- アルス(4)
- BAHCO(バーコ)(4)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・鋼典・エスコ・アルスコーポレーション・ドウカン・Berger・カマキ・吉岡刃物製作所・ゴールデンスター・浅香工業・岡恒・千吉 金・sita(サイタ)・喜久和・PRUMAN(プルーマン)・近與・アルス・BAHCO(バーコ)・EIGERTOOL(アイガーツール)・BIGMAN(ビッグマン)・ブランドをもっと見る
刈込鋏とは園芸用の鋏の一種で、木の枝や葉を刈り込むために使う鋏。柄の部分が長いため、強い力を入れなくても枝をカットすることができます。刃の部分は、アルミや鋼、アルミ合金、ステンレス、高炭素刃物鋼など使われており、グリップ部分は木やアルミが多く見られるようです。長時間利用時の疲労軽減のためにクッションゴムが付いた鋏や、柄の部分が伸縮できるタイプ、刃の裏側にヤニなどがたまるよう加工された鋏など、さまざまな機能が付いた鋏があり、用途に合わせて選べます。
「全長(mm)」から絞り込む
300~350未満(4)
350~400未満(5)
450~500未満(11)
500~550未満(21)
550~600未満(12)
600~650未満(18)
650~700未満(79)
700~800未満(36)
800~900未満(8)
1000~1200未満(15)
全長(mm)をもっと見る

刈込鋏アルミパイプ柄タイプ
(23件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。 頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。 負担軽減のため、クッションゴム付き。 滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ幅(mm)235全長(mm)655質量(g)580刃長(mm)165切断能力(mm)12使用目的剪定、刈込切断対象生木、庭木
木柄刈込 短柄
千吉(12件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷整枝・剪定に最適です。剪定・整枝作業用です。短柄タイプの刈込鋏です。用途刈込鋏。材質刃部:65Mn、柄:水曲柳全長(mm)495刃長(mm)150使用目的刈込切断目安(Φmm)5
軽量アルミ柄刈込鋏 全鋼
金象(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷軽くて使い易いお手頃価格。軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏。刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミパイプ柄を採用しています。手元グリップ付ですべりにくく、手になじみ作業能率がアップします。切断能力:10mm以下生木に限る。全長(mm)650質量(g)640刃長(mm)165材質(グリップ)樹脂材質(柄部)アルミパイプ刃先スチール
アルミパイプ柄刈込鋏
sita(サイタ)(16件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 庭木・生け垣などのお手入れに。軽くて疲れにくい! 軽い
伸縮式アルミ柄刈込鋏 強力型
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷R刃形状で切断能力UP 全長約665~1000mmまで伸縮自在! ハンドルが伸びるから高い場所でもラクラク作業 滑りにくいクッショングリップ 軽くて丈夫なアルミ柄用途庭木・生垣のお手入れに全長(mm)665~1000質量(g)929刃長(mm)130使用目的剪定切断対象庭木・生垣のお手入れに切断能力(Φmm)最短時:16、最長時:10
角型パイプ柄軽量刈込鋏
千吉(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁欠品中剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫な角型アルミパイプ柄。軽量・丈夫な全身焼入処理済み薄刃。作業時の負担軽減クッションゴム付き。便利に使える穴付きパイプエンドキャップ。用途刈込鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ全長(mm)660質量(g)600刃長(mm)170切断能力(mm)10使用目的刈込
替刃式軽量刈込鋏
アルス(13件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。用途生垣や植え込みの葉刈りに仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式トラスコ品番440-0372材質高炭素刃物鋼全長(mm)653質量(g)780刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣適合替刃KR-1000-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木6以下
ラクラク刈込鋏 カルワザ
カマキ(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷軽い操作でスイスイ切れる!!。女性でも使いやすい刈込鋏!!。倍力機構採用により、従来の約半分の力で切れ、力がいらず剪定作業が出来ます。用途庭木の刈り込み作業に。全長(mm)590質量(g)766
DX ラチェット刈込鋏 GF-D770R
GREEN FINGER(11件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷生木最大切断50mm アンビルと4段ラチェット式、軽い力で切断可能 汚れが付きにくいフッ素樹脂加工全長(mm)770刃長(mm)約73切断能力(mm)(生木)50材質(グリップ)黒/TPR、黄/PP材質(柄部)アルミ合金材質(刃)炭素鋼 S50、フッ素樹脂加工(PTFE)
伸縮ステンレスアルミ柄刈込鋏
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷サビにくいステンレス刃。全長約665~1000mmまで伸縮自在!。ハンドルの長さをスピーディーに調節可能!。滑りにくいクッショングリップ。軽くて丈夫なアルミ柄用途庭木・生垣のお手入れ材質(カヅラ)PVC寸法(mm)685×220×35質量(g)902切断能力最短時:約Φ10mm/最長時:約Φ5mm材質(グリップ)PVC使用目的お手入れ切断対象庭木、生垣硬度HRC(刃部)HRC54材質(刃)ステンレス鋼420J3
荒木用鋏
吉岡刃物製作所(22件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷切れはバツグン。身近に使う優れもの。仕様ネジ式(10mm)、ユルミ止めナット付材質安来鋼白紙全長(mm)670最大切断能力(mm)15刃渡り(mm)170
アルミ柄 伸縮式刈込鋏
Family Tree(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷伸縮刈込鋏は通常の刈込作業から高い枝など刈込作業も行えます。全長が1.5倍に伸びます。伸縮式アルミ柄を伸ばすと通常時77cmが伸長時118cmになります。刃部にはフッ素コーティング処理を施してあるので、生木のヤニなどが付きにくくお手入れ簡単!。柄の長さはお好みの位置で調節可能。ストッパーもワンタッチで簡単に操作できます。全長(mm)770質量(g)1078切断能力(mm)(生木)10
パワー極太切 アンビル型
ツリー(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷一発切断で作業時間短縮。アンビル型なのでしっかり枝を挟み安定した切断が可能。フッ素コーティング刃なので、ヤニも付着しにくくお手入れ簡単。テコの原理でラクラク切断できます。用途庭木の刈込作業に。材質【切刃】高炭素工具鋼【アンビル部】S50C【柄部】アルミパイプ全長(mm)700質量(g)1200刃部硬度HRC54±2切断能力(Φmm)生木約50
鋏正宗 職人用バッグ
吉岡刃物製作所(21件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷バックの中に小さな袋が付いており、刃をその中に入れ保護します。 柄の方を2つのマジックテープで固定します。 周りにポケットが4つ付いています。長さ(mm)900幅(mm)210質量(kg)1.8深さ(mm)185アズワン品番64-8284-53
ミニミニ刈込鋏
sita(サイタ)¥799税込¥8791個当日出荷機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 手軽でちょっとした植木・庭木の剪定作業に便利全長(mm)400質量(g)420有効切断能力(mm)8刃先(mm)150
刃固定ネジ
アルスコーポレーション¥149税込¥1641個(2個)翌々日出荷KR-1000/KR-1000L用の刃固定ネジ(2個組)です。適合品番KR-1000/(部品番号)1、KR-1000L/(部品番号)1
”たち刈る君2号”
DAISHIN(大進)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷立ったまま雑草や芝生の刈込が出来ます。 狭い隙間の雑草寄りに最適です。 芝刈作業後の仕上げに便利です。用途芝生のお手入れや小枝の剪定に。雑草処理、芝生の剪定に。トラスコ品番260-4274材質刃部:ステンレス、柄:スチールパイプ全長(mm)1300刃長(mm)150切断能力(mm)3
ザッソーL型雑草刈鋏
ドウカン(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。 草を逃がさないVカット刃です。用途雑草の刈取りに仕様バネ付、刃カバー付トラスコ品番769-9956材質刃:刃物用特殊鋼、口金:鉄全長(mm)580質量(g)780刃長(mm)155刃形Vカット仕上げ口金パイプ切断能力(mm)5使用目的刈取り切断対象雑草柄天然木ナラ(320mm)適合替刃0126S
新型アルミ柄伸縮刈込鋏(大)
ゴールデンスター(4件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481丁当日出荷楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。 全長700~1000mmの伸縮ハンドルです。用途高枝・庭木・生垣等の刈り込みに。トラスコ品番275-3251全長(mm)700~1000質量(g)920刃長(mm)170切断能力(mm)12材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣、高枝材質(刃)炭素刃物鋼
アルミ柄軽量刈込鋏
GARDEN FRIENDS¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷軽やかに刈込作業!!超軽量タイプ!!。軽量パイプ柄で疲れにくい。用途庭木の剪定作業に。切断能力(Φmm)10(生木)
角型パイプ柄強力型刈込鋏
千吉(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。剪定タイプ刃で作業楽々。用途刈込鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)640刃長(mm)145切断能力(mm)(生木)15使用目的刈込
アルミ柄 刈込鋏 小 超軽量 495g
GARDEN FRIENDS(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷庭木等のお手入れに。アルミハンドル採用、リブ補強薄刃で、495gと超軽量化を実現!。グリップも滑りにくいエラストマー素材を使用しておりますので軽い力でしっかり握れます。お年寄りや女性はモチロン、どなたにも楽々扱える刈込鋏!全長(mm)585質量(g)495刃長(mm)160切断能力(mm)(生木)10柄長さ(mm)460材質(柄部)アルミニウム材質(刃)ハイカーボン鋼
安全・らくらく 雑草か~る
sita(サイタ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 鎌より安全で楽に作業できます 雑草刈り用に設計された専用鋏。 L型首・バネ付で安全作業!全長(mm)680質量(g)850有効切断能力(mm)8刃先(mm)150
刈込鋏55型 ショートハンドル
岡恒(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用全長(mm)515質量(g)740刃長(mm)145
軽量・伸縮式刈込鋏 のびーる
カマキ¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷ワンタッチ方式で、ハンドルの長さを自由に調節できます。低いところも高いところも楽々!!。軽くて丈夫!!女性でも楽々!!用途庭木の刈り込み作業に。全長(mm)【伸長時】980【収縮時】630質量(g)782切断能力(Φmm)生木6