絞り込み
全長(mm)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(1)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(2)
- 260~280未満(3)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(4)
- 350~400未満(5)
- 400~450未満(3)
- 450~500未満(11)
- 500~550未満(21)
- 550~600未満(12)
- 600~650未満(19)
- 650~700未満(80)
- 700~800未満(37)
- 800~900未満(8)
- 900~1000未満(3)
- 1000~1200未満(15)
- 1200~1400未満(3)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 鋼典(31)
- エスコ(21)
- アルスコーポレーション(21)
- ドウカン(19)
- Berger(13)
- カマキ(11)
- 吉岡刃物製作所(10)
- ゴールデンスター(9)
- 浅香工業(8)
- 岡恒(8)
- 千吉 金(7)
- sita(サイタ)(6)
- 喜久和(6)
- セーブインダストリー(5)
- PRUMAN(プルーマン)(5)
- 近與(5)
- アルス(4)
- BAHCO(バーコ)(4)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・鋼典・エスコ・アルスコーポレーション・ドウカン・Berger・カマキ・吉岡刃物製作所・ゴールデンスター・浅香工業・岡恒・千吉 金・sita(サイタ)・喜久和・セーブインダストリー・PRUMAN(プルーマン)・近與・アルス・BAHCO(バーコ)・EIGERTOOL(アイガーツール)・ブランドをもっと見る
「全長(mm)」から絞り込む
300~350未満(4)
350~400未満(5)
450~500未満(11)
500~550未満(21)
550~600未満(12)
600~650未満(19)
650~700未満(80)
700~800未満(37)
800~900未満(8)
1000~1200未満(15)
全長(mm)をもっと見る

刈込鋏55型 軽量タイプ
岡恒(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用。高所での刈り込みに便利です。全長(mm)665刃長(mm)145最大切断径(Φmm)約5質量(g)800
アルミ柄軽量刈込鋏
GARDEN FRIENDS¥1,488~税込¥1,637~1個5日以内出荷軽やかに刈込作業!!超軽量タイプ!!。軽量パイプ柄で疲れにくい。用途庭木の剪定作業に。切断能力(Φmm)10(生木)
軽量・伸縮式刈込鋏 のびーる
カマキ¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷ワンタッチ方式で、ハンドルの長さを自由に調節できます。低いところも高いところも楽々!!。軽くて丈夫!!女性でも楽々!!用途庭木の刈り込み作業に。全長(mm)【伸長時】980【収縮時】630質量(g)782切断能力(Φmm)生木6
のこかり
吉岡刃物製作所¥4,298~税込¥4,728~1丁翌々日出荷から7日以内出荷刈込刃とノコギリ刃の形状が1つになってパワー倍増。 滑らずにカットするギザ刃形状、手になじみやすいナタ樫柄。刃長(mm)180刃渡り(mm)180仕様ネジ式(9mm)、ゆるみ止めナット付、裏スキ
替刃式軽量刈込鋏
アルス¥9,498税込¥10,4481丁当日出荷グリップ強度をアップし、耐久性を追求しました。 経済的な替刃式刈込鋏、ロングタイプ。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近づけました。 するどい切れ味と軽い取り回しで、プロこだわりの美しい仕上がりをサポートします。 替刃式を採用し、本体を買い替えることなく鋭い切れ味をリーズナブルに維持できます。用途生垣・植え込みの葉刈りに全長(mm)750刃長(mm)180切断能力(mm)6仕様アルミダイカスト+アルミパイプ、刃カバー付き、打ち合いクッション、替刃式トラスコ品番772-9502材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミパイプ+アルミダイカスト質量(g)840使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣適合替刃KR-1000-1RoHS指令(10物質対応)対応
片手刈込鋏ガード付 本革サック
吉岡刃物製作所(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷適合270mmまでの片手刈込鋏ガード付用幅(mm)約11.5厚さ(mm)約6.5適合ベルト幅(mm)約4アズワン品番64-8284-76
刈込ハサミ(ラチェット機能付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷ラチェット式で枝木がラクラク切れる太枝切り用はさみです。従来のハサミの約1/3~1/5程度の力で切断できます。用途園芸用。切断能力(mm)38刃長(mm)60全長(mm)400質量(g)1320トラスコ品番402-6756材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロムメッキ)使用目的園芸
伸縮式強力型刈込鋏
E-Value¥7,798税込¥8,5781個当日出荷剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。650mm~1000mmまでの伸縮。剪定タイプ刃で作業楽々。用途刈込鋏全長(mm)最短650、最長1000刃長(mm)165切断能力(mm)(生木)最長時10/最短時15材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)980使用目的刈込
刈込鋏55型 ショートハンドル
岡恒(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個欠品中永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用全長(mm)515刃長(mm)145質量(g)740
パイプ柄 刈込鋏
GARDEN FRIENDS¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷軽量パイプ柄で疲れにくい。木調パイプ柄。用途庭木の剪定作業に。全長(mm)655質量(g)622刃長(mm)150切断能力(Φmm)10(生木)
長刃刈込鋏
伝匠¥2,388税込¥2,6271個5日以内出荷長刃タイプで狭い所の刈り込み作業に最適!用途庭木の刈り込み作業に。全長(mm)720質量(g)928刃渡り(mm)約195(刃先からカシメ部まで)
アルミパイプ柄総焼入れ軽量刈込鋏
TAKAGI(高儀)¥1,198税込¥1,3181丁翌日出荷総焼き入れ用途枝の剪定などに材質頭部:S65MO、柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン、刃先カバー・ケース:ポリ塩化ビニル全長(mm)150使用目的剪定など切断対象枝アズワン品番64-4077-76
アルミ柄伸縮バネ付芝生ハサミ
ゴールデンスター¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷伸縮式の軽量タイプ用途立ったままで、芝生、雑草の刈込作業ができる全長(mm)670~1030刃長(mm)160トラスコ品番102-7162材質刃:炭素刃物鋼、柄:アルミ合金質量(kg)1.05材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈込作業切断対象芝生、雑草材質(刃)炭素刃物鋼
太枝兼用刈込鋏(樫柄)
SIG¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷手になじむ機能美 より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選 新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。 シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。 太枝が無理なく切れる全長(mm)670質量(g)約1020有効切断能力(mm)10刃先(mm)165
ガーデンしばかーる
ドウカン¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。 刃はサビに強いニッケルメッキを施しています。用途芝刈機の刈り残しのキワ刈りに全長(mm)520刃長(mm)150切断能力(mm)3仕様バネ付、刃カバー付トラスコ品番769-9972材質刃:刃物用特殊鋼(メッキ)、口金:鉄質量(g)510口金パイプ使用目的キワ刈り切断対象芝刈機の刈り残し柄天然木ビーチ(300mm)適合替刃0127S
木柄刈込鋏
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷庭木、垣根、芝等の刈込用で、主に細枝切りに使います。 直径6以上の枝を無理して切ると刃コボレします。材質刃部:炭素刃物鋼、柄部:天然木材寸法(mm)500×150×60質量(g)579タイプ小刃長(mm)135柄長さ(mm)300
刈込鋏60門型 軽量タイプ
岡恒(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用。高所での刈り込みに便利です。全長(mm)780刃長(mm)175質量(g)824![刈込鋏 太枝 直刃槌目入 トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75677205-260407-02.jpg)
刈込鋏 太枝 直刃槌目入
トップマン[工具・金物]¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷日本の名工が造りました。刃先は高周波焼入れをしているのでよく切れる。18mmの枝まで切断可能。刃長:165mm。材質/刃部:SAE1075、柄部材質:クヌギ、刃部硬度:HRC56~58。日本製。用途太い枝の切断に威力を発揮!材質刃部:SAE1075 柄部材質:クヌギ 刃部硬度:HRC56~58刃長(mm)165最大切断寸法(mm)18まで![本職用刈込鋏 トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75677239-260407-02.jpg)
本職用刈込鋏
トップマン[工具・金物]¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷日本の名工が作りました。刃長:180mm。全長:700mm。切断能力:15mm(刃元で生木切断の場合)。刃部硬度:HRC56~58。木柄:樫材。日本製。用途庭木の刈り込み、葉刈りに!切断能力(mm)15刃部硬度HRC56~58サイズ(mm)全長700×刃長180
伸縮式 刈込ハサミ
セーブインダストリー¥2,790税込¥3,0691個5日以内出荷材質刃部:マンガン鋼、柄:スチール、グリップ:PVC質量(g)1100切断能力(mm)【枝】~8ハンドル285~455mmサイズ(mm)200×710×85刃渡り(mm)185
刈込鋏
喜久和¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷垣根のお手入れや背が伸びた雑草刈りにも使えます。標準サイズの刈込鋏です。寸法(mm)刃部:150(カシメの中心から刃先まで)全長(mm)655質量(g)780柄長さ(mm)445刃渡り(mm)130
刈込鋏 145 短柄付
浅香工業¥1,598税込¥1,7581丁翌々日出荷切れ味と強度を両立させた刃の角度です用途庭木の剪定、整枝作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)465質量(g)700刃長(mm)140切断能力(mm)10(※生木に限る)
本職用刈込鋏
鋼典¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。用途木枝の剪定作業に。全長(mm)700質量(g)1020刃長(mm)約195柄長さ(mm)約455材質(柄部)白樫材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
刈込鋏(長刃)
BIGMAN(ビッグマン)¥2,998税込¥3,2981丁4日以内出荷長刃型の刈込鋏木柄付です。庭木の刈込みに、太い枝(直径15mmまで)が切れるように刃の形状に作られています。刃先ケース付き。用途木の外見を整えるのに最適。全長(mm)680タイプ長刃刃長(mm)約155(有効)使用目的剪定切断対象庭木切断目安(Φmm)15まで
刈込鋏 Wハンガー 鋏正宗
吉岡刃物¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷裏表に刈込鋏を入れ、木、キャタツにぶらさげる事ができます。500mLペットボトルも入ります。使用荷重(kg)2.5コード110535アズワン品番64-8284-60
刈り込みばさみ アーム伸縮型 TeleCut 12304-20
GARDENA(ガルデナ)¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷はしご要らずのアーム伸縮型刈り込みばさみ。アームは+20cmまで伸ばして使用可能。作業のしやすさを追求し人間工学に基づいたデザインの採用。用途刈り込みばさみ、生け垣用ばさみとして。生け垣の剪定、枝切りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質鉄、プラスチック質量(kg)1.325刃形波型刃(付着防止コーティング)使用目的生け垣の剪定、枝切全長(cm)70-90切断対象枝保証期間最大25年刃長(cm)23
植木屋 刈込鋏 松 槌目入
ドウカン¥6,798税込¥7,4781丁当日出荷ハマグリ研ぎ・裏透刃を備え、槌目入の美しい逸品です。用途庭木などの草や小枝の剪定に全長(mm)700刃長(mm)185切断能力(mm)15仕様槌目模様、刃カバー付トラスコ品番769-9948材質刃:刃物用特殊鋼、柄:本樫(450mm)質量(g)865口金パイプ使用目的剪定切断対象小枝、庭木、草






























![刈込鋏 太枝 直刃槌目入 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75677205-260407-02.jpg)
![本職用刈込鋏 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75677239-260407-02.jpg)