絞り込み
全長(mm)
切断能力(Φmm)
刃長(mm)
ブランド
モノタロウ・鋼典・エスコ・アルスコーポレーション・ドウカン・Berger・カマキ・吉岡刃物製作所・ゴールデンスター・浅香工業・岡恒・千吉 金・喜久和・PRUMAN(プルーマン)・sita(サイタ)・近與・アルス・BAHCO(バーコ)・EIGERTOOL(アイガーツール)・BIGMAN(ビッグマン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 刈込鋏

284件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • 刈込鋏 槌目仕上げ 耕作

    刈込鋏 槌目仕上げ

    耕作
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    刃先が薄く、ミネに向かい厚く仕上げたハマグリ形状で非常に刈込時に喰いこみがいいです。
    用途直径15mm位の庭木・生垣の手入れに最適全長(mm)730刃長(mm)195切断能力(mm)生木:15使用目的手入れ切断対象直径15mm位の庭木・生垣
  • 7分5厘刈込鋏用桂 目釘付 コンヨ

    7分5厘刈込鋏用桂 目釘付

    コンヨ
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
    刈込鋏の柄を交換する際に使用します。目釘付。
    用途刈込鋏用桂。全長(mm)27質量(g)20
  • SHOZO 刈込鋏(特大) ドウカン

    SHOZO 刈込鋏(特大)

    ドウカン
    4,498税込4,948
    1丁
    翌々日出荷
    ハマグリ研ぎで喰い込みが良く、太い枝も切断可能な大型刈込鋏です。ウラ刃アク抜き付。
    刃長(mm)195
  • SHOZO 小型刈込鋏 ドウカン

    SHOZO 小型刈込鋏

    ドウカン
    3,500税込3,850
    1丁
    翌々日出荷
    ハマグリ研ぎ・裏透刃のプロ仕様を、女性にも使いやすく小型軽量に改良しました。
    刃長(mm)150
  • SHOZO バネ式(L型)雑草刈鋏 ドウカン

    SHOZO バネ式(L型)雑草刈鋏

    ドウカン
    4,198税込4,618
    1丁
    翌々日出荷
    Vカットの滑り止め付きなので、挟み込んだ雑草が滑らず、確実に雑草の刈り込みができます。
    刃長(mm)155
  • 7分5厘桂用 刈込鋏柄 コンヨ

    7分5厘桂用 刈込鋏柄

    コンヨ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    刈込鋏は柄を交換し、使用できます。
    用途刈込鋏用交換柄。全長(mm)450質量(g)139
  • 7分刈込鋏用桂 目釘付 コンヨ

    7分刈込鋏用桂 目釘付

    コンヨ
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    刈込鋏の柄を交換する際に使用します。目釘付。
    用途刈込鋏用桂。全長(mm)25質量(g)15
  • 刈込鋏 柳刃型 耕作

    刈込鋏 柳刃型

    耕作
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    刃は、刃を薄くし、さらに反らせているため芝生刈りなどに最適です。軽い開閉で連続作業でも疲れにくい。
    用途庭木の刈込作業に。質量(g)504刃長(mm)150柄長さ(mm)360使用目的刈込作業切断対象庭木
  • 630mm 刈込鋏 エスコ

    630mm 刈込鋏

    エスコ
    7,050税込7,755
    1個
    翌日出荷
    材質安来鋼全長(mm)630質量(g)660刃長(mm)180柄長さ(mm)450
  • SHOZO ミニ芝生鋏 ドウカン

    SHOZO ミニ芝生鋏

    ドウカン
    1,998税込2,198
    1丁ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    芝生の刈りこみや細かい枝の剪定に便利なハンディタイプです。
    用途芝生や小枝の剪定に刃長(mm)100使用目的剪定切断対象小枝、芝生
  • 替刃式刈込ハサミ(直刃) Berger

    替刃式刈込ハサミ(直刃)

    Berger
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-7305材質高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)全長(mm)580質量(kg)1刃長(mm)235適合替刃94505/94506
  • 金象 刈込鋏 安来鋼付 浅香工業

    金象 刈込鋏 安来鋼付

    浅香工業
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    刃先に安来(やすき)鋼を使用し長切れします 握り柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した、枝葉、生垣の刈込作業用刈込鋏 刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします ヤニ、シブ取り用に裏スキ仕上げ 柄は樫材を使用していますので丈夫で手にも良くなじみ、絞り柄を採用し全体的にスリムでスマートな仕上げです 刃研ぎ可能な複合材を使用しています
    用途枝葉、生垣の刈込作業に最適です。使用目的刈込作業切断対象枝葉、生垣
  • 刈込鋏 木柄グリップ SIG

    刈込鋏 木柄グリップ

    SIG
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    手になじむ機能美 より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選 新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。 シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。 丈夫で軽いアルミハンドル 庭木・生け垣のお手入れに スパッと切れる
    全長(mm)650サイズ質量(g)700有効切断能力(mm)10刃先(mm)160
  • 門型刈込鋏 葛城山

    門型刈込鋏

    葛城山
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    総焼入れ、門型のため切断時の手への衝撃が少ない
    刃先(mm)165
  • ステンレス門型刈込鋏(アルミ柄) SIG

    ステンレス門型刈込鋏(アルミ柄)

    SIG
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    手になじむ機能美 より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選 新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。 シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。 食い込みが良く、切れ味も凄い長い刃、多用途なプロ仕様
    全長(mm)660質量(g)約750有効切断能力(mm)10刃先(mm)165
  • ステンレス木柄刈込鋏 sita(サイタ)

    ステンレス木柄刈込鋏

    sita(サイタ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 庭木・生け垣などのお手入れに サビにくいステンレス製
    全長(mm)650質量(g)約800有効切断能力(mm)10刃先(mm)150
  • 全鋼焼柄刈込鋏 sita(サイタ)

    全鋼焼柄刈込鋏

    sita(サイタ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 庭木・生け垣などのお手入れに。
    刃先(mm)150
  • 新型アルミ柄 刈込鋏 ゴールデンスター

    新型アルミ柄 刈込鋏

    ゴールデンスター
    4,498税込4,948
    1丁
    3日以内出荷
    楕円パイプだから細身でも丈夫な強度、複式焼入(全身焼入+刃先焼入)で切味が持続
    用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用全長(mm)550サイズ刃長(mm)170材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み作業、剪定切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼最大切断能力(mm)12
  • 刈込鋏(鋼付) 国之長

    刈込鋏(鋼付)

    国之長
    8,998税込9,898
    1丁
    翌々日出荷
    剪定刃と刃元のギザ刃で枝を逃がさず切断
    用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用全長(mm)680刃長(mm)170柄長さ(mm)180材質(柄部)天然木使用目的刈り込み作業、剪定切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼最大切断能力(mm)15
  • 焼柄 刈込鋏 小 清元

    焼柄 刈込鋏 小

    清元
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    せまい場所に最適
    用途園芸用全長(mm)500質量(g)600刃長(mm)130使用目的園芸用
  • のびーる伸縮刈込鋏 福郎

    のびーる伸縮刈込鋏

    福郎
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    ハンドルが伸びる高機能刈込はさみ
    用途園芸用全長(mm)650~1000質量(g)920刃長(mm)160使用目的園芸用
  • 刈込鋏 165 金象印

    刈込鋏 165

    金象印
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    軽くて使い易い刈込鋏です。
    用途庭木の刈り込み時に使用します。全長(mm)670質量(g)720刃長(mm)150柄長さ(mm)450使用目的刈り込み切断対象庭木
  • ツゲ(黄楊) 刈込鋏 ドウカン

    ツゲ(黄楊) 刈込鋏

    ドウカン
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    刃は細身でハマグリ研ぎ・裏透き加工です。 裏刃はヤニ除け加工を施しています。
    用途巾の広い生垣の剪定に仕様刃カバー付、裏刃ヤニ除け凹加工トラスコ品番769-9930材質刃:刃物用特殊鋼、柄:天然木ナラ(450mm)全長(mm)680質量(g)850刃長(mm)180切断能力(mm)15使用目的剪定切断対象巾の広い生垣
  • タフロンパイ 太枝切付刈込鋏 ドウカン

    タフロンパイ 太枝切付刈込鋏

    ドウカン
    8,398税込9,238
    1丁
    9日以内出荷
    刃の根元で直径25mmほどの枝の切断も可能です。 太枝切付ハサミです。
    用途細い枝から少し太めの枝まで仕様450mm天然木本樫柄付、刃カバー付、裏刃ヤニ除け凹加工トラスコ品番769-9891材質刃:刃物用特殊鋼、柄:木樫全長(mm)680刃長(mm)180切断能力(mm)25切断対象少し太めの枝、細い枝
  • 調質 又開(門型) 刈込鋏 尺7赤塗り柄入 鋼典

    調質 又開(門型) 刈込鋏 尺7赤塗り柄入

    鋼典
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    刃物鋼を熟練を要した職人が焼入れし仕上げた刃物です。 ダブル焼入れ処理され、刃物の腰が強く長切れします。 510mm柄と少し長くバランスが良いです。 切れ味を追求するセミ・プロ用です。
    用途一般刈込にトラスコ品番818-8026材質刃:刃物用特殊鋼、柄:樫全長(mm)735刃長(mm)180切断能力(mm)12柄長さ(mm)510使用目的刈込
  • 刈込鋏 ロング口金 BIGMAN(ビッグマン)

    刈込鋏 ロング口金

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    庭木の刈込に
    全長(mm)490質量(g)617切刃(mm)有効125
  • 刈込鋏 165ミリ BIGMAN(ビッグマン)

    刈込鋏 165ミリ

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    庭木の刈込に
    全長(mm)695質量(g)894切刃(mm)有効145
  • 普通刈込 白樫柄入 鋼典

    普通刈込 白樫柄入

    鋼典
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 普通タイプ刈込鋏です。 丸棒を打って伸ばして造った刃物のため、刃先に粘りがあります。
    用途一般刈込にトラスコ品番818-8019材質刃:刃物用特殊鋼、柄:樫全長(mm)650刃長(mm)150切断能力(mm)10使用目的刈込
  • 刈込鋏 庭師ネジ式 尺7白樫 鋼典

    刈込鋏 庭師ネジ式 尺7白樫

    鋼典
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 刃物鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 仕上鋏として使用します。 刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げで樹液にも強いです。
    用途仕上刈込にトラスコ品番818-8016材質刃:SK-5鋼、柄:樫全長(mm)745質量(g)965刃長(mm)195切断能力(mm)8使用目的仕上刈込
  • 刈込鋏 安来鋼付止ナシ 430mmコブ付和釘樫 鋼典

    刈込鋏 安来鋼付止ナシ 430mmコブ付和釘樫

    鋼典
    17,980税込19,778
    1丁
    当日出荷
    火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。 仕上鋏として使用します。
    用途仕上刈込にトラスコ品番818-8013材質刃:日立安来鋼付、柄:樫全長(mm)725質量(g)945刃長(mm)240切断能力(mm)8使用目的仕上刈込
  • 刈込鋏 安来鋼付止ナシ 430mm コブ付白樫 鋼典

    刈込鋏 安来鋼付止ナシ 430mm コブ付白樫

    鋼典
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 刃元と刃先で刃付けを変えてあり仕上と一般刈込の二通りの使い方ができます。 刃裏が裏押ししてあり、樹液がつきにくいです。
    用途一般刈込、仕上刈込にトラスコ品番818-8012材質刃:日立安来鋼付、柄:樫全長(mm)665質量(g)955刃長(mm)195切断能力(mm)8使用目的一般刈込、仕上刈込
  • 刈込鋏 安来鋼付 青紙 尺5白 和釘打桂 鋼典

    刈込鋏 安来鋼付 青紙 尺5白 和釘打桂

    鋼典(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼青紙を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。
    用途一般刈込にトラスコ品番818-8009材質刃:日立安来鋼付、柄:樫全長(mm)690質量(g)900刃長(mm)195切断能力(mm)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×286×176使用目的刈込有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×220×158
  • 740mm 枝切鋏 エスコ

    740mm 枝切鋏

    エスコ
    5,670税込6,237
    1個
    翌日出荷
    大豆等の茎の硬い植物の収穫用にも便利です。 枝が滑りにくく作業しやすいエッジ刃を採用。
    用途太枝の剪定にエスコ品番EA650AC-36材質刃:特殊刃物鋼、柄:アルミ、グリップ:エラストマ質量(g)800使用目的剪定切断対象太枝切断能力(Φmm)35(木の種類により異なる)全長×刃長(mm)740×80
  • 770mm 枝切鋏(ラチェット式) エスコ

    770mm 枝切鋏(ラチェット式)

    エスコ
    8,620税込9,482
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA650AC-35
  • 690mm-1020mm 刈込鋏(伸縮式) エスコ

    690mm-1020mm 刈込鋏(伸縮式)

    エスコ
    8,450税込9,295
    1個
    翌日出荷
    直径15mmの枝をカットする強力タイプ。
    エスコ品番EA650A-9材質高炭素刃物鋼質量(g)930材質(ハンドル)アルミ全長×刃長(mm)690~1020×120
  • 650mm 刈込鋏 エスコ

    650mm 刈込鋏

    エスコ
    6,970税込7,667
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA650A-8材質スチール特殊表面処理質量(g)640加工マルクエンチ焼入材質(ハンドル)アルミ全長×刃長(mm)650×150
  • 680mm 刈込鋏 エスコ

    680mm 刈込鋏

    エスコ
    4,580税込5,038
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA650A-31質量(g)885材質(刃)特殊刃物鋼全長×刃長(mm)680×180
  • 750mm 刈込鋏 エスコ

    750mm 刈込鋏

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    刃の表面はハードクロム仕上げで、防錆性と耐久性に優れています。 グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。
    エスコ品番EA650A-13質量(g)840材質(柄部)アルミダイカスト、アルミパイプ材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ)適合替刃EA650A-10B全長×刃長(mm)750×180
  • 650mm 刈込鋏 エスコ

    650mm 刈込鋏

    エスコ
    7,910税込8,701
    1個
    翌日出荷
    180mmの刃長の刈込鋏としては軽量です。 経済的な替刃式でランニングコストが抑えられます。 鋭利な切れ味で葉刈り作業に向いています。
    付属品刃カバー仕様打ち合いクッション付エスコ品番EA650A-10全長(mm)653質量(g)780刃長(mm)180方式緩み止め金具方式(支点部)刃厚(mm)3.6材質(柄部)アルミダイキャスト、ABS樹脂切断能力(Φmm)【生木】6以下材質(刃)高炭素刃物鋼(SK-5相当)、ハードクローム仕上適合替刃EA650A-10B
  • 刈込鋏 ステン カネコ総業

    刈込鋏 ステン

    カネコ総業
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
    材質タモ柄全長(mm)670柄長さ(mm)450刃渡り(mm)165
刈込鋏