絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • POSH Faith(657)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(571)
  • DAYTONA(デイトナ)(514)
  • MAD MAX(マッドマックス)(363)
  • KIJIMA(キジマ)(355)
  • TAKEGAWA(武川)(329)
  • PMC(220)
  • プロテック(148)
  • M&H(131)
  • ハリケーン(129)
  • KITACO(121)
  • モートーン(115)
  • CF POSH(107)
  • DENALI(102)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(97)
  • DENSO(デンソー)(80)
  • CGC(千代田)(79)
  • NTB(48)
  • K-CON(キタコ)(39)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ修正キット (スパークプラグシリンダー用) エスコねじ修正キット (スパークプラグシリンダー用)エスコ
3,130税込3,443
1セット
翌日出荷
タップでねじ山を作り、インサートをねじ込み、アルミ製のプラグねじ込み部を修正することができます。
材質スチール質量(g)100ねじ長さ(mm)9.5、11.1、12.7、19.0タップ長(mm)71.5 (タップ部42)ねじサイズ内側ねじ:14×P1.25、外側ねじ:5/8-18×P1.25六角(mm)タップ六角:5/8” (15.9)適合寸法(mm)プラグねじ:14 (アルミヘッド専用)
端子接続用アダプター エスコ端子接続用アダプターエスコ
4,990税込5,489
1組(2本)
翌日出荷
片側:ピンロックジョイント差し込み側。片側:丸ターミナル。
端子ねじM8寸法(m)0.26寸法(mm2)22
ライトケース (牛革) エスコライトケース (牛革)エスコ
1,760税込1,936
1個(1個)
翌日出荷
ダブルホック付き:ライトの収納部にボタンが2つ付いており、収納部全長の調整が可能です。(使用方法参照)
材質牛革質量(g)60ベルト幅(mm)50内径(Φmm)ライト受部:23×28寸法(幅W×高さH)(mm)48×200適合寸法(mm)ライト:全長168以下
スパークプラグスターター エスコスパークプラグスターターエスコ
850税込935
1個
翌日出荷
ハロゲンランプソケット エスコハロゲンランプソケットエスコ
695税込765
1個
翌日出荷
付属品:取付金具。ハロゲン電球専用のランプソケットです。陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。500W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
口金E11定格容量7A・300V取付金具サイズ(mm)22.5×23.5
[H4用]カプラー&メス端子セット(二輪車用) エスコ[H4用]カプラー&メス端子セット(二輪車用)エスコ
970税込1,067
1袋(1個)
翌日出荷
セット内容:カプラー 1個、メス端子 3個。
用途二輪車用
電装