絞り込み
ブランド
- DELTA(デルタ)
- モノタロウ(13)
- ALCANhands(45)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(571)
- CF POSH(107)
- CGC(千代田)(78)
- DAYTONA(デイトナ)(491)
- DENALI(92)
- DENSO(デンソー)(80)
- KIJIMA(キジマ)(356)
- KITACO(116)
- M&H(127)
- MAD MAX(マッドマックス)(349)
- NTB(87)
- PMC(197)
- POSH Faith(655)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(94)
- TAKEGAWA(武川)(327)
- ハリケーン(127)
- プロテック(148)
- モートーン(140)
- ブランドをもっと見る
特価

MOTO LEDフォグランプ 10W
DELTA(デルタ)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷ヘッドライトに匹敵する光量・照射範囲により夜間走行時の被視認性が向上し、ライダーにも周囲にも安心安全なランプです。 コンパクト設計で、付属のステーで車両に合わせて自由な角度でお取付けいただけます。用途後付けフォグランプ電流(A)0.7消費電力(W)10バルブ汎用照射角度(°)30
MOTO LEDヘッド ミニ
DELTA(デルタ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷交流車にも対応、ミニバイク用LEDユニット用途PH7ヘッドライトのLED化にタイプPH7対応AC・DC12V色温度(K)6000明るさ(Lm)2000
MOTO LEDヘッドライト
DELTA(デルタ)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。明るくてきれいなイエロー発光色で旧車などに最適、抜群の視認性。用途H4・HS1ハロゲンバルブのLED化仕様保安基準:2005年12月31日以前に初年度登録適合適合H4・HS1内容1個入り消費電力20W/約1.5A入力電圧(V)DC12対応色温度3000K(ケルビン)明るさ(Lm)1600(ルーメン)
MOTO LEDフォグランプ用取り付けステー
DELTA(デルタ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷39Φ~44Φのパイプフレームなどに簡単取り付け、フォグランプ用ステー用途MOTO LEDフォグランプ取り付け用ステー径(Φmm)39~44用対応ステーネジ:M6/M8対応
MOTO LEDフォグランプ サークルライト
DELTA(デルタ)(1件のレビュー)¥4,088税込¥4,4971個4日以内出荷バイク用イルミネーションライト付きフォグランプ用途バイク用フォグランプ仕様保安基準適合タイプサークルタイプ消費電力(W)20寸法(Φmm)76対応DC12V(直流電圧専用)色温度(K)6000明るさ(Lm)1800
MOTO LEDフォグランプ スイッチ付きハーネス
DELTA(デルタ)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷MOTO LEDフォグランプのらくらく配線、簡単取り付け。用途後付けフォグランプ取り付け用スイッチ付きハーネス仕様2灯取り付け可スイッチハンドルバー取り付けタイプ防水性防水・防塵
MOTO LEDヘッド ミニ
DELTA(デルタ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷交流車にも対応、ミニバイク用LEDユニット用途HS5ヘッドライトのLED化にタイプHS5対応AC・DC12V色温度(K)6000明るさ(Lm)2000
ハイフラキャンセラー内蔵 LEDウィンカーバルブ
DELTA(デルタ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷バイク用 キャンセラー内蔵 ウインカーバルブ G18 180° 10W/15W対応用途抵抗内蔵ウィンカーLEDバルブ消費電力(W)10/15角度(°)ピン:180対応DC12V専用極性無極性バルブ種類G18車検対応保安基準適合
MOTO LEDゼロ T10全方向マルチ
DELTA(デルタ)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷特殊カバーを採用し、全方向ムラのない明るさで照射。純正バルブと同等サイズで交換も簡単に。用途ポジション・ライセンスなどT10バルブをLED化仕様保安基準適合適合T10内容1個入り入力電圧(V)DC12対応明るさ(Lm)150(ルーメン・1灯)
MOTO LEDゼロ T10全方向マルチ
DELTA(デルタ)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷特殊カバーを採用し、全方向ムラのない明るさで照射。純正バルブと同等サイズで交換も簡単に。用途ポジション・ライセンスなどT10バルブをLED化仕様保安基準適合適合T10内容2個セット入力電圧(V)DC12対応明るさ(Lm)300(ルーメン・2灯合計)
MOTO LEDヘッドライト
DELTA(デルタ)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。トップファン冷却で明るさと長寿命を両立。用途H7ハロゲンバルブのLED化仕様保安基準適合適合H7内容1個入り消費電力24W/約1.9A入力電圧(V)DC12対応色温度6000K(ケルビン)明るさ(Lm)1900(ルーメン・2灯合計)
MOTO LEDヘッドライト
DELTA(デルタ)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。用途H7ハロゲンバルブのLED化仕様保安基準適合適合H7内容1個入り消費電力15W/約1.1A入力電圧(V)DC12対応色温度6000K(ケルビン)明るさ(Lm)1300(ルーメン)
MOTO LEDヘッドライト
DELTA(デルタ)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。落ち着いたハロゲンバルブ風の発光色で旧車など雰囲気を壊さず、抜群の視認性。用途H4・HS1ハロゲンバルブのLED化仕様保安基準適合適合H4・HS1内容1個入り消費電力20W/約1.5A入力電圧(V)DC12対応色温度4500K(ケルビン)明るさ(Lm)1800(ルーメン)
MOTO LEDフォグランプ スクエアライト
DELTA(デルタ)¥4,088税込¥4,4971個4日以内出荷バイク用イルミネーションライト付きフォグランプ用途バイク用フォグランプ仕様保安基準適合寸法(mm)75×65(mm)タイプスクエアータイプ消費電力(W)20対応DC12V(直流電圧専用)色温度(K)6000明るさ(Lm)1800
MOTO LEDフォグランプ用取り付けステー
DELTA(デルタ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷20Φ~25Φのパイプフレームなどに簡単取り付け、フォグランプ用ステー用途MOTO LEDフォグランプ取り付け用ステー径(Φmm)20~25用対応ステーネジ:M6/M8対応
MOTO LEDフォグランプ用取り付けステー
DELTA(デルタ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷36Φ~41Φのパイプフレームなどに簡単取り付け、フォグランプ用ステー用途MOTO LEDフォグランプ取り付け用ステー径(Φmm)36~41用対応ステーネジ:M6/M8対応
MOTO LEDフォグランプ用取り付けステー
DELTA(デルタ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷33Φ~38Φのパイプフレームなどに簡単取り付け、フォグランプ用ステー用途MOTO LEDフォグランプ取り付け用ステー径(Φmm)33~38用対応ステーネジ:M6/M8対応
MOTO LEDヘッド ミニ
DELTA(デルタ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷交流車にも対応、ミニバイク用LEDユニット用途PH12ヘッドライトのLED化にタイプPH12対応AC・DC12V色温度(K)6000明るさ(Lm)2000
MOTO LEDヘッドライト
DELTA(デルタ)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷ハロゲンヘッドライトをLEDに用途H4、HS1ヘッドライトのLED化にタイプH4/HS1消費電力(W)18対応DC12V冷却方式ヒートシンク色温度(K)6000明るさ(Lm)1600
MOTO LEDヘッドライト
DELTA(デルタ)¥4,088税込¥4,4971個6日以内出荷ハロゲンヘッドライトをLEDに用途H4、HS1ヘッドライトのLED化にタイプH4/HS1消費電力(W)25対応DC12V冷却方式インナーサーキュレーションファン色温度(K)6500明るさハロゲンバルブの約2倍
MOTO LEDヘッド ミニ
DELTA(デルタ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷交流車にも対応、ミニバイク用LEDユニット用途PH11ヘッドライトのLED化にタイプPH11対応AC・DC12V色温度(K)6000明るさ(Lm)2000
MOTO LEDヘッド ミニ
DELTA(デルタ)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷交流車にも対応、ミニバイク用LEDユニット用途H4ヘッドライトのLED化にタイプH4/HS1対応AC・DC12V色温度(K)6000明るさ(Lm)2000
ハイフラキャンセラー内蔵 LEDウィンカーバルブ
DELTA(デルタ)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷バイク用 キャンセラー内蔵 ウインカーバルブ G18 150° 10W/15W対応用途抵抗内蔵ウィンカーLEDバルブ消費電力(W)10/15角度(°)ピン:150対応DC12V専用極性無極性バルブ種類G18車検対応保安基準適合
LEDテールモジュール
DELTA(デルタ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷テール・ブレーキ・ウィンカーシグナルをサポート! 後続車へ被視認性アップ。長さ(mm)198バルブ汎用
MOTO LEDヘッドライト パッシングチェンジャー
DELTA(デルタ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷パッシング毎にケルビンチェンジ。点灯時ロービームが6000K(ケルビン)で点灯、 パッシング操作毎にハイビームが3000K(ケルビン)・6000K(ケルビン)切り替わります。 明るさは2000lm(ルーメン)を実現。用途H4ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ電圧(V)DC12色温度(K)3000、6000光束(Lm)2000バルブH4/HS1専用
MOTO LEDヘッドライト カラーズ
DELTA(デルタ)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷ファンレスでコンパクト化取り付け機種拡大。実用域2000lm(ルーメン) LEDヘッドライトバルブ。 色温度は車検対応6000K、付属のカラーフィルムで3000K・6700Kに自在にケルビンチェンジ。 アルミヒートシンクと冷却効率を考え抜いたフィン形状で冷却ファンを搭載しないファンレスを実現。 フランジ根元のピロボールで照射角度を8段階調整。お取り付けライトユニットのリフレクターによって配光調整する事ができます。 実消費電力は25w(ワット)。H7アダプター標準付属。用途H7ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ電圧(V)DC12消費電力(W)25色温度(K)3000、6000、6700光束(Lm)2000バルブH7 専用
MOTO LEDヘッドライト カラーズ
DELTA(デルタ)(5件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷ファンレスでコンパクト化取り付け機種拡大。実用域2000lm(ルーメン) LEDヘッドライトバルブ。 色温度は車検対応6000K、付属のカラーフィルムで3000K・6700Kに自在にケルビンチェンジ。 アルミヒートシンクと冷却効率を考え抜いたフィン形状で冷却ファンを搭載しないファンレスを実現。 フランジ根元のピロボールで照射角度を8段階調整。取り付けライトユニットのリフレクターによって配光調整する事ができます。 実消費電力は25w(ワット)。用途H4/HS1ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ電圧(V)DC12消費電力(W)25色温度(K)3000、6000、6700光束(Lm)2000バルブH4/HS1専用
『バイク部品』には他にこんなカテゴリがあります
電装 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら