バッテリーとはエンジン始動やライトやウインカーなどに電力供給を行う装置のことです。ここでは主にバイクなど2輪用のバッテリーを取り扱っています。バイク用のバッテリーは6Vと12Vの2種類があり、ゲルバッテリーやリチウムイオンバッテリーなど材質はさまざま。メンテナンスが不要で始動性能に優れているゲルタイプ、軽量であり寿命が長いリチウムイオンタイプなどアイテムによって特徴があるので、お使いのバイクに合わせて選ぶと良いでしょう。毒物及び劇物取締法の譲受書回収が不要な電解液注入済のタイプもあり、充電済のバッテリーは購入後すぐに取り付け使用できる便利なアイテムです。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RBT12100LFP-BT-G1-JP Pro シリーズ 12V 100Ahスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー ヒート機能付き Bluetooth内蔵 RENOGY JAPAN 動画あり
1.60+ 自動車グレードのBMS保護。Renogyの12V 100Ahリチウムイオンバッテリーは、安全モニタリングと精密な制御のために60以上の信頼性のあるBMS保護メカニズムを装備しています。このディープサイクルマリンバッテリーは、過電圧、低電圧、過電流、ショートサーキット、高温、低温、過充電、過放電など、あらゆる状況で100%の完全保護を提供します。さらに、通常の受動的な保護とは異なり、統合された自己制御保護システムは自己起動し、効果的にバッテリーの過電流や過電圧の故障を防止します。2.アクティブバックアップ保護。12V 100Ah Proバッテリーは、初めてアクティブバックアップ保護を搭載しました。MOSFETスイッチが故障した場合、従来のパッシブ保護よりも40倍速く回路を遮断することができます。そのため、バッテリーパックを危険にさらすことはありません。3.インテリジェントな自己加熱機能。内蔵の温度管理システムは、低温で自動的に作動してバッテリーの充電を維持し、寒冷環境での充電性能を確保し、バッテリーの寿命を延ばします。この12V 100Ah LiFePO4バッテリーは、氷点下でも安全に充電できるよう、4A以上の充電電流で自動的に発熱し、魚群探知機やその他の必需品を長持ちさせる均一な電力を供給します。固有の難燃性。4.12V 100Ahリン酸鉄リチウムバッテリーは、革新的なUL94 V-0難燃材料に最適化されており、固有の難燃性を誇り、過熱や熱不安定性に関連するリスクを軽減します。その特殊な化学構造は、燃焼に対するシールドとして機能し、安全が妥協できないアプリケーションに最適です。5.DC HOMEアプリによる簡単なモニタリング。Bluetooth内蔵で、DC HOMEアプリを通じて簡単にバッテリーのパラメーターを監視・設定可能です。容量不足などの情報が可視化され、バッテリーを常に最適な状態で利用することが可能です。6.安全認証と7年保証。新エネルギー資源市場の業界をリードするブランドとして、この12v 100AhバッテリーはIP67の防水率でトローリングモーターやボートに使用するように設計されており、短時間の水浸しに対して、防塵性、耐腐食性設計(ISO 9227認定)、衝撃保護が提供されます。
用途AGV電源、お車や船舶に設置するサブバッテリー、ご家庭での節電や対策や災害時の備えとして最適なバッテリーです。 寸法(mm)268×193×205 質量(kg)12.2 温度範囲(℃)【充電】0~55【放電】-20~60 接続方法並列接続(最大8個) 保護等級IP67 保存温度(℃)-25~65 公称電圧(V)12.8 寿命5000サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃) バッテリー容量(Ah)100(0.5C、25℃) 充電電圧(V)14.4 充電電流(A)【最大連続】100 推奨トルク(N・m)8 動作湿度(%)10~95 適応ボルトサイズ【ターミナルボルト】M8×1.25×12mm/【ロングターミナルボルト】M8×1.25×16mm RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、UKCA 最大放電電流(A)【ピーク】245A@30s【連続】100 取扱説明書(9.38MB) 定格電圧範囲(V)10~14.8
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

Renogy Core LT(ヒート機能付き)シリーズ25.6V 100Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、BCI規格の標準的なディープサイクル鉛蓄電池の代替用に設計されています。鉛蓄電池の約半分の重さで、100%の放電深度まで安全に放電でき、2倍のエネルギーを供給します。自動車用バッテリーセルで製造された本製品は、最高の安全基準と5000回以上のサイクル寿命が特徴です。さらに、信頼性の高いバッテリーマネージメントシステム(BMS)がバッテリーを総合的に保護します。圧倒的なパフォーマンス。市場にある同等品よりも、より高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、小型のサイズでより高速な充電速度を提供します。インテリジェントな自己発熱機能。インテリジェントなヒート機能により、低温でのバッテリー充電を実現します。バッテリー温度が0℃を下回ると自己発熱を開始し、バッテリー温度が10℃を上回ると自動的に動作を停止します。高精度BMSによる安定稼働。高精度なバッテリー管理システムを内蔵し、過充電、過放電、高温、低温保護など複数の保護機能により、常にバッテリーのパフォーマンスを向上し、安全安定な稼働が実現できます。40.96kWまで容量拡張。2直列8並列接続により、最大16個のバッテリーを利用した48V(51.2V)800Ah、40.96kWhのシステム拡張が可能です。家庭用蓄電システムはもちろん、24Vの自動車やトラック、ボートのバックアップ電源としても最適です。軽量&持ち運び易い。21.0 kgと軽量で、従来の鉛バッテリーの約半分の重さです。バッテリー本体にハンドルが付いており、持ち運びも楽々です。バッテリーの設置や定期検査もより便利に行えます。10年寿命&5年保証。徹底した材料の選定と工程管理によって実現した最新の車載用バッテリーセルを使用しており、5000回以上のサイクル寿命(80%のDOD)、100Aの連続充電/放電電流、広範囲の動作温度範囲を確保し、優れた耐久性を誇ります。購入日から5年間の安心品質保証も提供致します。24Vシステムに適用しています。5000回以上のサイクル寿命(80%のDOD)、100Aの連続充電/放電電流、広範囲の動作温度範囲を確保し、優れた耐久性を誇ります。21.0 kgと軽量で、従来の鉛バッテリーの約半分の重さです。高精度なバッテリー管理システムを内蔵し、過充電、過放電、高温、低温保護など複数の保護機能により、常にバッテリーのパフォーマンスを向上し、安全安定な稼働が実現できます。2直列8並列接続により、最大16個のバッテリーを利用した48V(51.2V)800Ah、40.96kWhのシステム拡張が可能です。インテリジェントなヒート機能により、低温でのバッテリー充電を実現します。1キログラムあたりのエネルギー密度が鉛バッテリーの5倍以上で、同じスペースでも多くの電力を提供します。非常時の電力供給を事前に確保します。
寸法(mm)522×240×219 質量(kg)21 タイプバッテリーセル:リン酸鉄リチウムイオン 温度範囲(℃)充電:0~ 55、放電:-20~ 60 接続方法直列と並列接続 (2S8P) 保護等級IP65 公称電圧(V)25.6 寿命5000 サイクル(80%DOD)(0.5C、25° C) バッテリー容量(Ah)100(0.5C、25℃) ボルト(mm)端子:M8×1.25×15 トルク(N・m)推奨端子:10~12 充電電圧(V)29 充電電流(A)最大連続:100、推奨:50 保存温度範囲(℃)-25~65 使用電圧範囲(V)20.0~29.2 動作湿度(%)10~95 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、UKCA 最大放電電流(A)ピーク:300@5s、連続:100 取扱説明書(11.1MB)
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに、ヒート機能(自己発熱機能)付きのタイプが登場しました。これによりバッテリーの操作温度を保つことができ、寒い地域での充電が可能となります。スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、メーカーで取り扱っているリン酸鉄リチウムイオンバッテリーの改良版です。重量が軽くなり、バッテリーの充放電回数を2000サイクルから4000サイクルと約2倍に延長させた、大容量のディープサイクルバッテリーです。 【ヒート機能付き】 ヒート機能はBMSにより制御されます。バッテリー温度が5℃以下になると作動し、10℃以上になると停止します。但し、ヒート機能を正常に稼働させるには、各バッテリーに4A以上の安定的な充電電流が必要です。4A以上の充電電流を検測しない限りヒート機能は作動しませんので、ヒート機能の消費電力によりバッテリーが過放電になってしまうことはありません。 【従来の鉛バッテリーとの違い】 リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。また正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができ、コストパフォーマンスの面でもリチウムイオンバッテリーの方が優れています。
用途軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。そのため、電気ポッドや扇風機など複数の家電を同時に利用する場合に適しています。 商業用、ロボット等の電源としてのご利用も可能です。 寸法(mm)28×172×187.5、端子:M8×1×20 質量(kg)11.8 使用温度範囲(℃)-20~50、充電:0~55、放電:-20~60 電圧(V)12、放電停止:10 接続方法並列接続 保護等級IP54 公称電圧(V)12.8 絶縁抵抗(MΩ)500V DC、≧10 寿命サイクル寿命: 4000サイクル(80%DOD) バッテリー容量(Ah)100 保証期間5年保証 充電電圧(V)10~14.4、停止:14.8 充電電流(A)(推奨)50 保存温度範囲(℃)-25~60 各種認証ETL、CE、FCC、UKCA、MSDS、UN38.3、PSE 通信ポートRJ45 最大放電電流(A)100 取扱説明書(1.37MB)
1個
65,980 税込72,578
翌日出荷