バッテリー :「スペイシー100」の検索結果

バッテリーとはエンジン始動やライトやウインカーなどに電力供給を行う装置のことです。ここでは主にバイクなど2輪用のバッテリーを取り扱っています。バイク用のバッテリーは6Vと12Vの2種類があり、ゲルバッテリーやリチウムイオンバッテリーなど材質はさまざま。メンテナンスが不要で始動性能に優れているゲルタイプ、軽量であり寿命が長いリチウムイオンタイプなどアイテムによって特徴があるので、お使いのバイクに合わせて選ぶと良いでしょう。毒物及び劇物取締法の譲受書回収が不要な電解液注入済のタイプもあり、充電済のバッテリーは購入後すぐに取り付け使用できる便利なアイテムです。
特価
本日8月4日(月)は、バイク部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリー
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)