絞り込み
ガラス球形式
  • G10(1)
  • G18(3)
  • H4(1)
  • H7(1)
  • S25(4)
  • T5(1)
  • T6.5(1)
  • T10(1)
  • T20(1)
電圧(V)
  • 6(4)
  • 12(26)
  • 色レッド
  • 色その他(10)
  • 色イエロー(39)
  • 色オレンジ(54)
  • 色クリア(139)
  • 色グリーン(27)
  • 色グレー(1)
  • 色ゴールド(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(8)
  • 色ブラック(27)
  • 色ブルー(39)
  • 色ホワイト(60)
定格電力(W)
  • 10未満(15)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(6)
ブランド
  • M&H(26)
  • KIJIMA(キジマ)(3)
  • ノーブランド(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • Puig (プーチ)(2)
  • ハリケーン(1)
  • DELTA(デルタ)(1)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • CF POSH(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球は、家庭用で使われるのはもちろんのこと、車やバイクのライトにも使われ、ハロゲンやHID、LEDなどの種類があります。家庭でも使われている白熱電球は、テールランプやバックランプに使用されていますが、ヘッドライトには寿命の長いハロゲンバルブを使用。また、ヘッドライトの種類は、車の種類や年式、グレードによって形状が分かれています。電球には、色温度があり、その光を数値で表した単位はK(ケルビン)という単位です。ケルビン数が高いほど色は青色になり、低いものほど赤色に近い色になります。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) M&H2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球)M&H(33件のレビュー)
549税込604特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプダブル定格電圧(V)12ガラス球形式G18
2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H2輪車用口金球 G18 12V(シングル球)M&H(37件のレビュー)
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガラス球形式G18定格電圧(V)12タイプシングル
2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球)M&H(27件のレビュー)
549税込604特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)12ガラス球形式S25口金BAY15d
2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球) M&H2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球)M&H(31件のレビュー)
719税込791
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプダブル定格電圧(V)6ガラス球形式S25口金BAY15d
2輪車用ウエッジ球 T6.5 12V(シングル球) M&H2輪車用ウエッジ球 T6.5 12V(シングル球)M&H(37件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプシングル定格電圧(V)12口金W2.2×5.2dガラス球形式T6.5
インジケーターランプ LED KIJIMA(キジマ)インジケーターランプ LEDKIJIMA(キジマ)(9件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ハンドル周りのカスタムに必要なLEDインジケーターをラインナップ。抵抗内蔵なのでそのまま12V電源で使用可能です。
2輪車用口金球 T6 12V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T6 12V(シングル球)M&H(19件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
2輪車用口金球 G10 12V(シングル球) M&H2輪車用口金球 G10 12V(シングル球)M&H(18件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
適合メーター球、ポジション球定格電圧(V)12ガラス球形式G10タイプシングル
2輪車用口金球 G18 6V(シングル球) M&H2輪車用口金球 G18 6V(シングル球)M&H(23件のレビュー)
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプシングル定格電圧(V)6ガラス球形式G18口金BA15s
2輪車用口金球 T6 6V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T6 6V(シングル球)M&H(18件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
T5 ウエッジ 12V LEDバルブ TAKEGAWA(武川)T5 ウエッジ 12V LEDバルブTAKEGAWA(武川)(25件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から3日以内出荷
メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。 LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球) M&H2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球)M&H(11件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電力(W)2定格電圧(V)12口金W2×4.6dガラス球形式T5
L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702 M&HL・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702M&H(17件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
インジケーターランプ LED KIJIMA(キジマ)インジケーターランプ LEDKIJIMA(キジマ)(9件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合12V専用取付径(Φmm)9
2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球) M&H2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球)M&H(2件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。 特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。 高品質・高性能 主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。 ・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様 ・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様 いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。
L・ビーム(電球型LED) L701 M&HL・ビーム(電球型LED) L701M&H(7件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
用途マイナスアース車専用。定格電圧(V)6タイプ集光消費電力(W)0.13口金BA9S
2輪車用口金球 S25 12V(シングル球) M&H2輪車用口金球 S25 12V(シングル球)M&H(6件のレビュー)
509税込560特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)12タイプシングル
2輪車用ウエッジ球 T20 12V(ダブル球) M&H2輪車用ウエッジ球 T20 12V(ダブル球)M&H(10件のレビュー)
619税込681
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
L・ビーム(電球型LED) L818 M&HL・ビーム(電球型LED) L818M&H(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。 二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。 FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!
用途12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)電圧(V)12
L・ビーム(電球型LED) L704 M&HL・ビーム(電球型LED) L704M&H(6件のレビュー)
599税込659
1個
翌々日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
用途マイナスアース車専用定格電圧(V)12タイプ集光消費電力(W)0.25口金ウエッジ中
L・ビーム(電球型LED) L820 M&HL・ビーム(電球型LED) L820M&H
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
電圧(V)12タイプスーパーワイドビーム
360LED ウェッジ ノーブランド360LED ウェッジノーブランド(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。極性なしで簡単装着。
幅(mm)20全長(mm)約50消費電力(W)1.8定格電圧(V)12
インジケーターランプ ハリケーンインジケーターランプハリケーン
699税込769
1個
4日以内出荷
タイプ汎用タイプ定格電圧(V)12取付穴径(Φmm)9コード長さ(cm)32
L・ビーム(電球型LED) L708 M&HL・ビーム(電球型LED) L708M&H(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 拡散タイプL700Fシリーズ 拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。
電圧(V)12タイプ拡散口金BA7S
L・ビーム(電球型LED) L707 M&HL・ビーム(電球型LED) L707M&H(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 拡散タイプL700Fシリーズ 拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。
電圧(V)12タイプ拡散口金ウエッジ特殊
L・ビーム(電球型LED) L703 M&HL・ビーム(電球型LED) L703M&H(6件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 拡散タイプL700Fシリーズ 拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。 注意 LEDは熱んい弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。 ウインカーには使用不可。 左右兼用式のウインカーパイロットに使用するには配線加工が必要な場合があります。 マイナスアース車専用。
タイプ拡散消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
360LED ソケット ノーブランド360LED ソケットノーブランド(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。
幅(mm)23全長(mm)47消費電力(W)1.8定格電圧(V)12
バルブ 生地色ガラス KIJIMA(キジマ)バルブ 生地色ガラスKIJIMA(キジマ)
619税込681
1個
4日以内出荷
色ガラスを使用しているので塗りバルブの様に色飛びしません。
ガラス球形式S25定格電圧(V)12定格電力(W)21/5レッドタイプダブル
エロンゲートストップ ライト | 0959 Puig (プーチ)エロンゲートストップ ライト | 0959Puig (プーチ)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷
レッド適合車種【UNIVERSAL】【UNIVERSAL】
エロンゲートストップ ライト | 4602 Puig (プーチ)エロンゲートストップ ライト | 4602Puig (プーチ)
10,980税込12,078
1個
36日以内出荷
レッド適合車種【UNIVERSAL】【UNIVERSAL】
X3 H7 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 レッド MAD MAX(マッドマックス)X3 H7 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 レッドMAD MAX(マッドマックス)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 レッド 1個入り。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。
レッドガラス球形式H7
X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 レッド MAD MAX(マッドマックス)X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 レッドMAD MAX(マッドマックス)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 レッド 1個入り。 ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
レッドガラス球形式H4
MOTO LED ZEROシリーズ DELTA(デルタ)MOTO LED ZEROシリーズDELTA(デルタ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
シリーズ最高クラスの輝き 高品質LEDバルブ
L・ビーム(電球型LED) L742 M&HL・ビーム(電球型LED) L742M&H
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 注意 LEDは熱に弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。 ウインカーやストップ球としてはお薦め致しません。 マイナスアース車専用。
電圧(V)12タイプ拡散口金BA15S
L・ビーム(電球型LED) L709 M&HL・ビーム(電球型LED) L709M&H(8件のレビュー)
729税込802
1個
翌々日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 拡散タイプL700Fシリーズ 拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。
用途マイナスアース車専用。タイプ拡散消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金ウエッジ中
L・ビーム(電球型LED) 拡散タイプL700F M&HL・ビーム(電球型LED) 拡散タイプL700FM&H(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
拡散タイプL700Fシリーズ拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました。ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
電圧(V)12タイプ拡散口金ウエッジ中
L・ビーム(電球型LED) L705 M&HL・ビーム(電球型LED) L705M&H
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 拡散タイプL700Fシリーズ 拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。 注意 LEDは熱んい弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。 ウインカーには使用不可。 左右兼用式のウインカーパイロットに使用するには配線加工が必要な場合があります。 マイナスアース車専用。
電圧(V)12タイプ拡散口金ウエッジ中
LEDテールライトTYPEⅡ CF POSHLEDテールライトTYPEⅡCF POSH
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
電球・ハロゲンバルブ・HID