絞り込み
ガラス球形式
ブランド
- モノタロウ(2)
- TAKEGAWA(武川)(137)
- M&H(121)
- POSH Faith(60)
- KIJIMA(キジマ)(48)
- DAYTONA(デイトナ)(41)
- プロテック(38)
- DELTA(デルタ)(27)
- MAD MAX(マッドマックス)(26)
- STANLEY(スタンレー電気)(22)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(22)
- KOITO(小糸製作所)(21)
- PIAA(10)
- DENALI(10)
- ノーブランド(9)
- CF POSH(5)
- ハリケーン(4)
- POLARG(4)
- レイブリック(スタンレー)(3)
- KITACO(2)
- ブランドをもっと見る

ミミックバルブ アンバー/2コ 217-6069
KIJIMA(キジマ)¥1,598税込¥1,7581個92日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-6069色アンバー電圧(V)12電力(W)10ガラス球形式G18
ミミックバルブ ダブル12V21/5W 217-6056
KIJIMA(キジマ)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-6056。タイプ:ダブル12V21/5W。色[カラー]:アンバーレンズ。内容量[数量]:2ケ。備考:※適応は純正バルブの規格をご確認ください。適合ダブルS25色アンバー備考※適応は純正バルブの規格をご確認ください。電圧(V)12電力(W)21/5内容2ケガラス球形式S25
ミミックバルブ アンバー/2コ 217-6062
KIJIMA(キジマ)¥1,798税込¥1,9781個92日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-6062。タイプ:S25/12V21W。色[カラー]:アンバーレンズ。内容量[数量]:2ケ。備考:※適応は純正バルブの規格をご確認ください。適合シングルS25色アンバー備考※適応は純正バルブの規格をご確認ください。電圧(V)12電力(W)21内容2ケガラス球形式S25
LEDフォグランプユニット プレシャスレイ スモール
DAYTONA(デイトナ)¥22,980税込¥25,2781セット4日以内出荷防塵防水IP67相当で車検対応した小型ボディのLEDフォグランプキット。左右セット。軽量で強度が高いアルミボディを採用。熱伝導に優れ効率よく熱を吸収し放熱するヒートシンク構造。レンズにはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。付属のクランプでエンジンガードなど外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、上向き、横向き、下向きの設置が可能。エンジンガードの斜めの部分などにも装着できる取り付け自由度が高い。ランプの向きも自在に調節できます。インジケーター付きのON/OFFスイッチで手元で切り替え可能。・作動電圧:9Vから20V。・作動温度:ー40℃から100℃。・発光色:ホワイト。・明るさ:1700ルーメン(メーカー測定)。・色温度:ホワイト6500ケルビン。・キット内容:ランプ本体×2個、クランプ×2個、スイッチハーネス×1本、電源ハーネス×1本用途防塵防水IP67相当で車検対応した小型フォグランプキット。本体は軽量で高強度のアルミボディ、レンズはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、エンジンガードの斜め部分にも装着可能。付属クランプで上下左右の設置が可能。ランプの向きも首振りで自在に調節。インジケーター付きのON/OFFスイッチ付属発光色ホワイトキット内容ランプ本体×2個、クランプ×2個、スイッチハーネス×1本、電源ハーネス×1本明るさ1700ルーメン(メーカー測定)
フォグランプKIT LED
KIJIMA(キジマ)¥49,980~税込¥54,978~1個5日以内出荷好評発売中のフォグランプシリーズに車輌の発売当初から要望が多かったVストローム250SX用が登場!スリムな車輌のイメージを損なうことなく、自然な位置にフォグランプが来るように設計。フォグランプの発色もホワイトとイエローの2色で設定。ドレスアップ効果も高い実用的アイテム。本体に加えフォグランプスイッチや配線など取付に必要な部品をキットにした専用品。用途ステー:スチール製ブラック仕上げ適合車種V-STROM250SX 23y-
MOTO LEDフォグランプ スクエアライト
DELTA(デルタ)¥4,088税込¥4,4971個4日以内出荷バイク用イルミネーションライト付きフォグランプ用途バイク用フォグランプ仕様保安基準適合寸法(mm)75×65(mm)タイプスクエアータイプ消費電力(W)20対応DC12V(直流電圧専用)色温度(K)6000明るさ(Lm)1800
MOTO LEDフォグランプ サークルライト
DELTA(デルタ)(1件のレビュー)¥4,088税込¥4,4971個4日以内出荷バイク用イルミネーションライト付きフォグランプ用途バイク用フォグランプ仕様保安基準適合タイプサークルタイプ消費電力(W)20寸法(Φmm)76対応DC12V(直流電圧専用)色温度(K)6000明るさ(Lm)1800
MOTO LEDフォグランプ用取り付けステー
DELTA(デルタ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷20Φ~25Φのパイプフレームなどに簡単取り付け、フォグランプ用ステー用途MOTO LEDフォグランプ取り付け用ステー径(Φmm)20~25用対応ステーネジ:M6/M8対応
MOTO LEDフォグランプ用取り付けステー
DELTA(デルタ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷36Φ~41Φのパイプフレームなどに簡単取り付け、フォグランプ用ステー用途MOTO LEDフォグランプ取り付け用ステー径(Φmm)36~41用対応ステーネジ:M6/M8対応
MOTO LEDフォグランプ用取り付けステー
DELTA(デルタ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷33Φ~38Φのパイプフレームなどに簡単取り付け、フォグランプ用ステー用途MOTO LEDフォグランプ取り付け用ステー径(Φmm)33~38用対応ステーネジ:M6/M8対応
MOTO LEDフォグランプ スイッチ付きハーネス
DELTA(デルタ)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷MOTO LEDフォグランプのらくらく配線、簡単取り付け。用途後付けフォグランプ取り付け用スイッチ付きハーネス仕様2灯取り付け可スイッチハンドルバー取り付けタイプ防水性防水・防塵
MOTO LEDヘッド ミニ
DELTA(デルタ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷交流車にも対応、ミニバイク用LEDユニット用途PH12ヘッドライトのLED化にタイプPH12対応AC・DC12V色温度(K)6000明るさ(Lm)2000
MOTO LEDヘッド ミニ
DELTA(デルタ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷交流車にも対応、ミニバイク用LEDユニット用途PH7ヘッドライトのLED化にタイプPH7対応AC・DC12V色温度(K)6000明るさ(Lm)2000
MOTO LEDヘッドライト
DELTA(デルタ)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷ハロゲンヘッドライトをLEDに用途H4、HS1ヘッドライトのLED化にタイプH4/HS1消費電力(W)18対応DC12V冷却方式ヒートシンク色温度(K)6000明るさ(Lm)1600
MOTO LEDヘッドライト
DELTA(デルタ)¥4,088税込¥4,4971個6日以内出荷ハロゲンヘッドライトをLEDに用途H4、HS1ヘッドライトのLED化にタイプH4/HS1消費電力(W)25対応DC12V冷却方式インナーサーキュレーションファン色温度(K)6500明るさハロゲンバルブの約2倍
MOTO LEDヘッド ミニ
DELTA(デルタ)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷交流車にも対応、ミニバイク用LEDユニット用途H4ヘッドライトのLED化にタイプH4/HS1対応AC・DC12V色温度(K)6000明るさ(Lm)2000
MOTO LEDヘッド ミニ
DELTA(デルタ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷交流車にも対応、ミニバイク用LEDユニット用途HS5ヘッドライトのLED化にタイプHS5対応AC・DC12V色温度(K)6000明るさ(Lm)2000
ハイフラキャンセラー内蔵 LEDウィンカーバルブ
DELTA(デルタ)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷バイク用 キャンセラー内蔵 ウインカーバルブ G18 150° 10W/15W対応用途抵抗内蔵ウィンカーLEDバルブ消費電力(W)10/15角度(°)ピン:150対応DC12V専用極性無極性バルブ種類G18車検対応保安基準適合
ハイフラキャンセラー内蔵 LEDウィンカーバルブ
DELTA(デルタ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷バイク用 キャンセラー内蔵 ウインカーバルブ G18 180° 10W/15W対応用途抵抗内蔵ウィンカーLEDバルブ消費電力(W)10/15角度(°)ピン:180対応DC12V専用極性無極性バルブ種類G18車検対応保安基準適合
LEDフォグランプユニット プレシャスレイW
DAYTONA(デイトナ)¥24,980税込¥27,4781個欠品中防塵防水IP68相当で車検対応したフォグランプキット。左右セット。光軸を変えずに色の切り替え可能。対向車や歩行者の交通を妨げない光軸まま、色の切り替えができます。軽量で強度が高いアルミボディを採用。熱伝導に優れ効率よく熱を吸収し放熱するヒートシンク構造。レンズにはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。付属のクランプでエンジンガードなど外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、上向き、下向きの設置が可能。インジゲーター付きのON/OFFスイッチで手元で切り替え可能。前回の色温度をキープするメモリー機能付き。色温度ホワイト6500ケルビン/イエロー2900ケルビン定格作動電圧(V)9Vから18V明るさ1800ルーメン(メーカー測定)作動温度(℃)-40℃から150℃
LEONID LED DX T10 4500K
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥2,498税込¥2,7481セット3日以内出荷色サンライト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)4500明るさ(Lm)120(1灯分)
LEONID LED DX T10 6000K
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷色ホワイト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)6000明るさ(Lm)120(1灯分)
LEONID LED DX T10 6000K
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥1,298税込¥1,4281セット4日以内出荷用途1個色ホワイト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)6000明るさ(Lm)120(1灯分)
D2 LED Light Pod
DENALI¥35,980税込¥39,5781個62日以内出荷D2ライトの独特な光学系は、距離と幅の完全なバランスを保った強い光を作り出すように設計されています。1ランプあたり10ワットの電力しか消費しないDENALI D2ライトは、423フィート(約129m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍です。全てのDENALI LEDライトは、水中3メートルまでの潜水に耐える頑丈な防水アルミニウムで覆われています。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。仕様(パワードロー)0.75Aセット内容ブラックまたはクロム DENALI D2 LEDライトポッド、M8(8mm)取り付け金具、スポット駆動用のビームレンズ(取り付け済み)、アレンキー色ブラック入力電圧(V)12 DC直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)50.8×60.96LED(1)10 W CREE XM-L2強度デュアルマウント汎用M8ビーム角度(°)10防水性IP-68ビーム距離(m)128.93(423フィート)
D2 Lighting Kit
DENALI¥71,980税込¥79,1781個62日以内出荷1ランプあたり10ワットの電力しか消費しないDENALI D2ライトは、423フィート(約129m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍です。DENALI D2ライトにはデュアルライトLEDとハーネスが装備されており、ライトの光量を必要とするオン・オフロードライダーにとって理想的なライティング・ソリューションを作り出します。既存のハイ/ロービームスイッチを使用して、接近通過する際に半輝度を選択することができます。 ライトはハイ/ロービームスイッチとは独立して配線することもでき、常時最適に動作させることができます。セット内容DENALI D2 LEDライトポッド×2、調光モジュール、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル、M8(8mm)のマウントブラケット×2、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(40度ビームパターン)×2、取り付け手順、六角レンチ色ブラック質量(g)(ポッド)約270入力電圧(V)12 DC直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)50.8×60.96LED(1x)10 W CREE XM-L2強度デュアルマウント汎用M8ビーム角度(°)10または40ビーム距離(m)128.93(423フィート)防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)1.5
DM Micro LED Light Pod
DENALI¥36,980税込¥40,6781個62日以内出荷DENALI DMライトは、明るさを落とすことなくスマートな外観を維持したいストリートバイクに最適な超小型LEDライトです。DMは正面からの光を見たときの明るさを強めるため、昼間の視認性にも理想的です。1ランプあたり5ワットの電力しか消費しないDMライトは、240フィート(約73m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームよりも85フィート(約26m)遠くまで届くことになります。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。セット内容マイクロLEDライトポッド、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル、スポット駆動ビームレンズ、(10度ビームパターン)、フラッドビームレンズ、(25度ビームパターン)、M8(8mm)マウントブラケット、DENALIライティングDM1 LEDマウントキット、取り付け手順、六角レンチ色ブラック質量(g)(ポッド)約270入力電圧(V)12 DC直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)43.18×60.96LED(1x)5 W CREE XP-G2強度シングルマウント汎用M8ビーム角度(°)10または40ビーム距離(m)73.152(240フィート)防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)0.75
ドライビング ライティングキッド
DENALI¥109,800税込¥120,7801個62日以内出荷D2ドライビングライトポッド x2。標準パワースポーツ ワイヤリングハーネス。50-60mm フォーククランプライトマウントセット内容D2ライトポッド ×2、標準パワースポーツ ワイヤリングハーネス、50-60mm フォーククランプライトマウント適合車種DUCATI Scrambler (All Models)
DM Lighting Kit
DENALI¥73,980税込¥81,3781個62日以内出荷DENALI DMライトは、明るさを落とすことなくスマートな外観を維持したいストリートバイクに最適な超小型LEDライトです。DMは正面からの光を見たときの明るさを強めるため、昼間の視認性にも理想的です。1ランプあたり5ワットの電力しか消費しないDMライトは、240フィート(約73m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームよりも85フィート(約26m)遠くまで届くことになります。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。セット内容マイクロLEDライトポッド×2、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル×2、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(25度ビームパターン)×2、M8(8mm)マウントブラケット×2、DENALIライティングDM1、LEDマウントキット、取り付け手順、六角レンチ色ブラック質量(g)(ポッド)約270入力電圧(V)12 DC直径×長さL(Φmm×mm)43.18×60.96LED(1x)5 W CREE XP-G2強度シングルマウント汎用M8ビーム角度(°)10または40ビーム距離(m)73.152(240フィート)防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)0.75
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 HB3/HB4
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。色ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式HB3/HB4 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H9/H11
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。色ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式H9/H11 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H4 Hi/Lo
SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット3日以内出荷から4日以内出荷さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。電圧(V)DC12専用消費電力(W)31耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H7
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥7,998税込¥8,7981セット3日以内出荷から4日以内出荷さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。 RIZINGが生み出す景色を体験してください。電圧(V)DC12消費電力(W)21ガラス球形式H7LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)2400
S4 2.0 LED Light Pod
DENALI¥109,800税込¥120,7801個62日以内出荷DENALI S4の固定ライトは、2種パターンのスポットライトを備える補助ハイブリッドライトです。非常に広い光量とハウジング内のピアシングスポットビームライトはとても優れています。8mm取り付け穴で任意の場所にて取り付けていただけます。Dシリーズライトと共通性のあるS4は、DENALIの革新的なDataDim(TM)テクノロジーを備えており、別売プラグアンドプレイのDataDim(TM)コントローラーを接続することでライトを数秒でアップグレードして、ライトをハーフと全灯間で自動的に切り替えることができます。。特徴 :。1ポッドあたり7665ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDドライシール防水ライトは、最も過酷な環境に耐えることができます。LiveActive(TM)サーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。セット内容with DataDim(TM) Technology、LED Light Pods×2、HotSwap(TM) Single Intensity Wiring Harness、Hinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware×2、Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×4質量(g)ポッド:約360入力電圧(V)12/DC消費電流(A)4.6寸法(inch)ポッド:直径2.75 (69.85mm)× 長さ1.97 (50.04mm)LED(8x) 7W CREE XPL HI強度シングル防水性IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)ビーム距離(m)164.59(540フィート)ビーム幅(m)30.48(100フィート)
S4 LED Light Pod
DENALI¥53,980税込¥59,3781個62日以内出荷DENALI S4の固定ライトは、2種パターンのスポットライトを備える補助ハイブリッドライトです。非常に広い光量とハウジング内のピアシングスポットビームライトはとても優れています。8mm取り付け穴で任意の場所にて取り付けていただけます。Dシリーズライトと共通性のあるS4は、DENALIの革新的なDataDim(TM)テクノロジーを備えており、別売プラグアンドプレイのDataDim(TM)コントローラーを接続することでライトを数秒でアップグレードして、ライトをハーフと全灯間で自動的に切り替えることができます。。特徴 :。1ポッドあたり7665ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDドライシール防水ライトは、最も過酷な環境に耐えることができます。LiveActive(TM)サーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。セット内容SINGLE、LED Light Pods、HotSwap(TM) Single Intensity Wiring Harness、Hinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware、Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×2質量(g)ポッド:約360入力電圧(V)12/DC消費電流(A)4.6寸法(inch)ポッド:直径2.75 (69.85mm)× 長さ1.97 (50.04mm)LED(8x) 7W CREE XPL HI強度シングル防水性IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)ビーム距離(m)164.59(540フィート)ビーム幅(m)30.48(100フィート)
D4 Auxiliary Lighting Kit
DENALI¥119,800税込¥131,7801個62日以内出荷4つのDENALI DMライトを1つの頑丈なケースに詰め込んだ、最も強力で多目的なライトです。4つのLEDポッドには、2つの60度楕円形フラッドレンズと2つの10度スポットビームレンズが装備されており、究極のハイブリッドビームパターンを作り出します。1ランプあたり20ワットの電力しか消費しないDENALI D4のライトは、550フィート(約167m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍以上です。セット内容Flood & Spot Hybrid LED質量(g)ポッド:約700入力電圧(V)12/DC消費電流(A)6.6寸法(inch)ポッド:3.9 (約99.06mm)四方×2.6 (約66.04mm)LED(8x)10 W CREE XPL HI強度シングルマウント汎用M8ビーム角度(°)10レンズと60楕円レンズ防水性IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)ビーム距離(m)243.84(800フィート)ビーム幅(m)33.53(110フィート)
D4 LED Light Pod
DENALI¥58,980税込¥64,8781個62日以内出荷4つのDENALI DMライトを1つの頑丈なケースに詰め込んだ、最も強力で多目的なライトです。4つのLEDポッドには、2つの60度楕円形フラッドレンズと2つの10度スポットビームレンズが装備されており、究極のハイブリッドビームパターンを作り出します。1ランプあたり20ワットの電力しか消費しないDENALI D4のライトは、550フィート(約167m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍以上です。セット内容Single Pod質量(g)ポッド:約700入力電圧(V)12/DC消費電流(A)6.6寸法(inch)ポッド:3.9 (約99.06mm)四方×2.6 (約66.04mm)LED(8x)10 W CREE XPL HI強度シングルマウント汎用M8ビーム角度(°)10レンズと60楕円レンズ防水性IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)ビーム距離(m)243.84(800フィート)ビーム幅(m)33.53(110フィート)
フォグランプKIT LED イエロー
KIJIMA(キジマ)¥30,980税込¥34,0781セット5日以内出荷マイナーチェンジとなった2023モデルのレブル250/500に対応し、すべての年式に適合する様にしました。適合レブル250/500 17y- ※S エディションを除く色淡黄色
フォグランプKIT LED イエロー
KIJIMA(キジマ)¥34,980税込¥38,4781セット5日以内出荷視認性の高いイエローフォグランプに車種別KITが登場。 先を見通せない旅路の不安も解消。 夜間走行で車のライトの中に埋もれない。 車種専用キットだから、簡単装着。 保安基準適合 取付に必要なフォグランプ本体、ステー、配線、フォグランプスイッチなどすべてが入った車種専用設計。色淡黄色タイプスモールタイプ消費電力(W)7.3×2色温度(K)3000防水保護等級IP67
フォグランプKIT LED イエロー
KIJIMA(キジマ)¥33,980~税込¥37,378~1セット5日以内出荷視認性の高いイエローフォグランプに車種別KITが登場。 先を見通せない旅路の不安も解消。 夜間走行で車のライトの中に埋もれない。 車種専用キットだから、簡単装着。 保安基準適合 取付に必要なフォグランプ本体、ステー、配線、フォグランプスイッチなどすべてが入った車種専用設計。色淡黄色
LEDヘッドライト HD-H7W-CSP-80W-V8
MAD MAX(マッドマックス)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CBR125(JC39A)、CBR250R(2灯車両MC41)、CBR400R(NC47)、CBR600RR(PC37)、CBR929RR(SC44)、CBR954RR(SC50)、CBR1000RR(SC57)、CBR1000RR(SC59)、ゴールドウィングGL1800(SC47)、ゴールドウィングGL1800(SC68)、NT750ドゥービル(RC59)、VTR10000SP-1/2(RC51)シルバーウィング400(NF01)、シルバーウィングGT400(NF03)【ヤマハ車】FAZER8(RN251)、TMAX500(SJ04J)、TMAX500(SJ08J)【スズキ車】BANDIT1250S【カワサキ車】ER-6F(EX650A)、ER-6F(EX650C)、NINJA250(EX250L)、NINJA250R(EX250K)、NINJA400(EX400E)、NINJA400R(ER400B)、NINJA650(EX650E)、NINJA650(EX650K)、NINJA650(EX650H)、Z250(ER250C)、Z750R(ZR750NC)、Z750S(ZR750K)、Z800(ZR800)、Z1000(ZRT00A.B.D)、Z1000SX(ZXT00)、ZX6R(ZX636B.E)光束(Lm)1600防水性IP65