絞り込み
ブランド
- BEL-RAY
- モノタロウ(4)
- DAYTONA(デイトナ)(118)
- YAMAHA(ヤマハ)(42)
- LIQUI MOLY(37)
- MOTOREX(モトレックス)(33)
- REPSOL(27)
- speedHeart(19)
- スズキ(17)
- ホンダ(15)
- Kawasaki(13)
- KIJIMA(キジマ)(13)
- LAVEN(ラベン)(13)
- K-CON(キタコ)(13)
- PERMATEX(12)
- SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(11)
- MAXIMA(マキシマ)(10)
- Verity(ベリティ)(9)
- ETHOS Design(エトスデザイン)(9)
- ASH(アッシュオイル)(8)
- ブランドをもっと見る

WATERPROOF GREASE
BEL-RAY(11件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本(454g)当日出荷塩水にたいしてさえも完全に耐水性があり、ホイールベアリング・ブッシング・シャシーの潤滑点などに応用して最高の潤滑及び耐蝕性を与えます。危険物の類別非危険物
プライマリーチェーンケースルブリカント
BEL-RAY(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本(946mL)当日出荷プライマリーチェーンケースのために特に調製された高品質の潤滑油です。高圧に耐え得る理想的なオイルで独自の耐摩耗技術は長寿命を確実にし、優れた酸化保護性能は、クラッチ滑りとチャタリングを防ぎます。粘度80W危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
シリコーンDOT5ブレーキフルード
BEL-RAY(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本(355mL)当日出荷D.O.T.の最高ブレーキフルード規格に適合、最大の敵である水分を吸収することなく、又沸点が極めて高いのでフェーディングに抗することができます。プラスティック及び塗装面にも影響を及ぼしません。規格DOT5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.355L危険物の性状非水溶性
ビックツイントランスミッションオイル
BEL-RAY(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本(946mL)8日以内出荷トランスミッション内の接触・磨耗を保護するために特別に調整されたマルチグレード・トランスミッション・オイル。優れた耐磨耗性、パワーアップ、スムーズなシフティングとギア保護に威力を発揮します。粘度85W-140危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
V-ツインモーターオイル
BEL-RAY(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(1L)9日以内出荷最高品質のベースオイルとベル・レイ独自の添加剤化学技術により全てのV-ツイン・エンジンに対して優れた摩耗保護性を呈します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スポーツトランスミッションフルード
BEL-RAY¥3,198税込¥3,5181本(946mL)6日以内出荷スポーツスターのトランスミッションとプライマリーのために特に調製された高品質の潤滑油です。最大出力に対しても優れた潤滑性を提供し、酸化と粘性低下を押さえてクラッチ滑りとチャタリングを防ぎます。粘度85W危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
V-ツインセミシンセティックモーターオイル
BEL-RAY¥2,998税込¥3,2981本(946mL)6日以内出荷半合成モーターオイルの組成は特に精選された合成及びミネラルベースオイルより成り、ベル・レイ独特の耐摩耗化学技術と相まって際立ったパフォーマンス・保護性を呈します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スーパーDOT4ブレーキフルード
BEL-RAY¥2,498税込¥2,7481本(355mL)8日以内出荷DOT3及びDOT4規格に適合する最高品質のブレーキフルードです。油圧クラッチに最適で、ブレーキ故障につながるベイパーロックの可能性を減らします。規格DOT4
ハイパフォーマンスフォークオイル
BEL-RAY¥3,598税込¥3,9581本(1L)7日以内出荷から8日以内出荷全ての標準およびカートリッジタイプフォーク用。すべてのフォークシステムに対して無類のパフォーマンスを呈します。ベルレイ独自の組成により一定のダンピング性能及び最高の摩耗保護性を与えます。特殊な摩耗特性がスティクションを減らし、シール寿命を延ばします。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
V-ツインシンセティックモーターオイル
BEL-RAY¥4,098税込¥4,5081本(946mL)8日以内出荷化学合成モーターオイルはベル・レイ独自に開発された、高極圧合成ベースオイルを使用し、全てのV-ツインエンジンに対して無類の保護性・パフォーマンスを与えるべく特に組成されています。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ASSEMBLY LUBE
BEL-RAY¥3,198税込¥3,5181本(284g)5日以内出荷安定した溶け出しのない多目的潤滑剤で、高圧・高温下での焼きつき・カジリを防ぐ驚異的な性能を持っています。「モリリューブ」固形体を含んだ高濃縮ペーストで、金属と共存可能です。圧力・トルクの掛かる所に最適です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
『バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります
- オイル・ケミカル・補修
- 洗車・クリーナー






















![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)