バイク用オイル (4) パンク補修関連商品 (2) オイル・燃料機器 (2) ブランド: モノタロウ出荷目安: 翌々日以内すべて解除
4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 (801件のレビュー) 当日出荷
Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
用途 ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。 成分 潤滑油基油、潤滑油添加剤 規格 JASO MA/SL 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
ビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ (55件のレビュー) 当日出荷
Made in JAPAN!!
乾燥が早いタイプのため、二輪車・乗用車のタイヤを素早く施工できます。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途 二輪車・乗用車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤 成分 水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム 色 白 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格 (345件のレビュー) 当日出荷
始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
用途 ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。 ベースオイル 半合成油 成分 鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー 規格 JASO FD 危険等級 Ⅲ 動粘度(mm2 /s) 40℃:47.96100℃:7.272 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
ミニビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ (23件のレビュー) 当日出荷
Made in JAPAN!!
少量しか必要ない場合はミニタイプがおすすめです。乾燥の早い二輪車・乗用車のタイヤ専用。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途 二輪車・乗用車 成分 水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム 色 白 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
オイルトレイ バイク用 (116件のレビュー) 当日出荷
低背で薄型タイプのオイルトレイです。薄型のため、スクーターはもちろん車高が低い二輪車等のオイル交換作業に最適です。オイルを受ける面に傾斜があり便利です。スクーターのセンタースタンドにぴったり納まり、オイル交換が簡単に行えます。
用途 バイク用 材質 ポリエチレン 質量(kg) 0.38 容量(L) 2.68 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70×220×410
ガソリンサブタンク メンテナンス用 (87件のレビュー) 当日出荷
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途 ガソリン専用 付属品 ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個 容量(L) 2 取扱説明書 (1.9MB)
4サイクルエンジンオイル バイク用 ミドルグレード MA 10W-40 (46件のレビュー) 当日出荷
ベースオイルはグループⅠにグループⅢを処方した部分合成油です。マルチタイプオイルでロングツーリングなど高温で多用されるエンジン向けに適しています。排気量や車種を問わずあらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。ホンダ・ヤマハ・スズキ・カワサキのバイクにも最適なオイルです
用途 4サイクルバイク用
ロングツーリングなど高温で多用されるエンジン向けオイルです。 成分 石油系炭化水素、添加剤 種別 部分合成油 色 褐色透明 引火点(℃) 200以上 密度(g/cm3 ) 0.87 流動点(℃) -15 危険等級 Ⅲ 動粘度(mm2 /s) 110(40℃)、16(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L JASO規格 MA 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
4サイクルエンジンオイル バイク用 マルチタイプ MA 10W-30 (3件のレビュー) 当日出荷
ベースオイルはグループⅠにグループⅢを処方した部分合成油です。コストパフォーマンスに優れた低燃費マルチタイプオイルです。
ストリートからスポーツ走行まで幅広くカバーします。優れた低温始動性で冬場でも始動性が良く、通年使用可能です。
ホンダ・ヤマハ・スズキ・カワサキのバイクにも最適なオイルです。
用途 4サイクルバイク用
スクーターなどストリート走行に適したオイルです。 成分 石油系炭化水素、添加剤 種別 部分合成油 色 褐色透明 引火点(℃) 200 密度(g/cm3 ) 0.88 流動点(℃) -30 危険等級 Ⅲ 動粘度(mm2 /s) 71(40℃)、11(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L JASO規格 MA 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
『バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります ゴールドS ペンギンワックス 税込 ¥ 5,388 ~ ¥ 4,898 ~