絞り込み
ブランド
- Petronas
- モノタロウ(6)
- DAYTONA(デイトナ)(117)
- ETHOS Design(エトスデザイン)(9)
- K-CON(キタコ)(13)
- Kawasaki(9)
- KIJIMA(キジマ)(13)
- LAVEN(ラベン)(12)
- LIQUI MOLY(36)
- MAXIMA(マキシマ)(17)
- MOTOREX(モトレックス)(34)
- MOTUL(25)
- PERMATEX(10)
- REPSOL(24)
- speedHeart(19)
- SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(11)
- Verity(ベリティ)(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(47)
- カストロール(10)
- スズキ(17)
- ホンダ(15)
- ブランドをもっと見る
特価

SPRINTA F900 10W50 1L
Petronas¥5,098税込¥5,6081個(1L)7日以内出荷PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってエンジンオイルの安定性を高める。PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYは、エンジンオイルの安定性を高める特殊な配合によって、API SN規格値よりも最大82%油膜強度を強化し摩耗や騒音を抑えます。さらに、API SL規格値よりも最大80%粘度増加を抑制し、デポジットの蓄積を抑え、スムーズに可動させ、優れた省燃費性を発揮します。ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってあなたのバイクライフをより長く快適に保ちます。レースから街乗りまで幅広く対応するハイパフォーマンスオイル。優れた油膜と剪定強度、高い粘度の安定性がエンジンのパフォーマンスを向上させ、最適な燃費を維持します。規格の条件をはるかに上回る優れたエンジン、ギア、クラッチの保護性を提供すると共にクラッチスリップを防ぎ、エンジンパワーを確実に伝達します。レースなどの高温高回転領域での使用において、強い剪断応力を受ける環境下でも優れた油膜安定性を持ち、エンジンを確実に保護します。用途4ストロークエンジン(MT車)二輪車用オイル。高い油膜安定性を誇り、レースでの使用にも対応性能SAE:10W-50 、API:SN 、JASO:MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
SPRINTA F900 10W40 1L
Petronas¥5,098税込¥5,6081個(1L)7日以内出荷PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってエンジンオイルの安定性を高める。PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYは、エンジンオイルの安定性を高める特殊な配合によって、API SN規格値よりも最大82%油膜強度を強化し摩耗や騒音を抑えます。さらに、API SL規格値よりも最大80%粘度増加を抑制し、デポジットの蓄積を抑え、スムーズに可動させ、優れた省燃費性を発揮します。ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってあなたのバイクライフをより長く快適に保ちます。レースから街乗りまで幅広く対応するハイパフォーマンスオイル。優れた油膜と剪定強度、高い粘度の安定性がエンジンのパフォーマンスを向上させ、最適な燃費を維持します。規格の条件をはるかに上回る優れたエンジン、ギヤ、クラッチの保護性を提供すると共にクラッチスリップを防ぎ、エンジンパワーを確実に伝達します。レースなどの高温高回転領域での使用において、強い剪断応力を受ける環境下でも優れた油膜安定性を持ち、エンジンを確実に保護します。用途4ストロークエンジン(MT車)二輪車用オイル。高い油膜安定性を誇り、レースでの使用にも対応性能SAE:10W-40 、API:SN 、JASO:MA2/MA危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
SPRINTA F700 15W50 1L
Petronas¥3,098税込¥3,4081個(1L)7日以内出荷PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってエンジンオイルの安定性を高める。PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYは、エンジンオイルの安定性を高める特殊な配合によって、API SL規格値よりも最大80%粘度増加を抑制し、デポジットの蓄積を抑え、スムーズに可動させ、優れた省燃費性を発揮します。ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってあなたのバイクライフをより長く快適に保ちます。優れた油膜特性で各部を確実に保護する高性能オイル。気温の高い夏場の使用環境下や、空冷式エンジンなど常に油温が高い条件のエンジンに適しています。優れた油膜安定性でエンジンやトランスミッションのギヤを確実に保護し、摩耗を低減します。また、UltraFlex(TM)の合成技術により低油温から発動し、エンジン始動時などのドライスタートからエンジンを保護します。用途4ストロークエンジン(MT車)二輪車用オイル。高温になりがちな空冷式エンジン車に対応性能SAE:15W-50 、API:SM 、JASO:MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
SPRINTA F700 10W40 1L
Petronas¥3,098税込¥3,4081個(1L)7日以内出荷PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってエンジンオイルの安定性を高める。PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYは、エンジンオイルの安定性を高める特殊な配合によって、API SL規格値よりも最大80%粘度増加を抑制し、デポジットの蓄積を抑え、スムーズに可動させ、優れた省燃費性を発揮します。ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってあなたのバイクライフをより長く快適に保ちます。エンジン内部を常にクリーンに保ち、ロングライフ性に優れるマルチオイル。幅広い車種に対応し、優れた清浄性を持つことによりエンジンのもたつきや騒音の原因となるデポジットの堆積を抑制、鋭いアクセルレスポンスを可能にします。また、UltraFlex(TM)の合成技術により優れたフリクションコントロール性能によりエンジン・ギヤ・クラッチを確実に保護します。用途4ストロークエンジン(MT車)二輪車用オイル。汎用的な粘度で多くの車種に対応性能SAE:10W-40 、API:SL 、JASO:MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
SPRINTA F900 10W50 20L
Petronas¥99,980税込¥109,9781個(20L)6日以内出荷PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってエンジンオイルの安定性を高める。PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYは、エンジンオイルの安定性を高める特殊な配合によって、API SN規格値よりも最大82%油膜強度を強化し摩耗や騒音を抑えます。さらに、API SL規格値よりも最大80%粘度増加を抑制し、デポジットの蓄積を抑え、スムーズに可動させ、優れた省燃費性を発揮します。ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってあなたのバイクライフをより長く快適に保ちます。レースから街乗りまで幅広く対応するハイパフォーマンスオイル。優れた油膜と剪定強度、高い粘度の安定性がエンジンのパフォーマンスを向上させ、最適な燃費を維持します。規格の条件をはるかに上回る優れたエンジン、ギア、クラッチの保護性を提供すると共にクラッチスリップを防ぎ、エンジンパワーを確実に伝達します。レースなどの高温高回転領域での使用において、強い剪断応力を受ける環境下でも優れた油膜安定性を持ち、エンジンを確実に保護します。用途4ストロークエンジン(MT車)二輪車用オイル。高い油膜安定性を誇り、レースでの使用にも対応性能SAE:10W-50 、API:SN 、JASO:MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
SPRINTA F900 10W40 20L
Petronas¥99,980税込¥109,9781個(20L)6日以内出荷PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってエンジンオイルの安定性を高める。PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYは、エンジンオイルの安定性を高める特殊な配合によって、API SN規格値よりも最大82%油膜強度を強化し摩耗や騒音を抑えます。さらに、API SL規格値よりも最大80%粘度増加を抑制し、デポジットの蓄積を抑え、スムーズに可動させ、優れた省燃費性を発揮します。ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってあなたのバイクライフをより長く快適に保ちます。レースから街乗りまで幅広く対応するハイパフォーマンスオイル。優れた油膜と剪定強度、高い粘度の安定性がエンジンのパフォーマンスを向上させ、最適な燃費を維持します。規格の条件をはるかに上回る優れたエンジン、ギヤ、クラッチの保護性を提供すると共にクラッチスリップを防ぎ、エンジンパワーを確実に伝達します。レースなどの高温高回転領域での使用において、強い剪断応力を受ける環境下でも優れた油膜安定性を持ち、エンジンを確実に保護します。用途4ストロークエンジン(MT車)二輪車用オイル。高い油膜安定性を誇り、レースでの使用にも対応性能SAE:10W-40 、API:SN 、JASO:MA2/MA危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
SPRINTA F700 15W50 20L
Petronas¥62,980税込¥69,2781個(20L)6日以内出荷PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってエンジンオイルの安定性を高める。PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYは、エンジンオイルの安定性を高める特殊な配合によって、API SL規格値よりも最大80%粘度増加を抑制し、デポジットの蓄積を抑え、スムーズに可動させ、優れた省燃費性を発揮します。ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってあなたのバイクライフをより長く快適に保ちます。優れた油膜特性で各部を確実に保護する高性能オイル。気温の高い夏場の使用環境下や、空冷式エンジンなど常に油温が高い条件のエンジンに適しています。優れた油膜安定性でエンジンやトランスミッションのギヤを確実に保護し、摩耗を低減します。また、UltraFlex(TM)の合成技術により低油温から発動し、エンジン始動時などのドライスタートからエンジンを保護します。用途4ストロークエンジン(MT車)二輪車用オイル。高温になりがちな空冷式エンジン車に対応性能SAE:15W-50 、API:SM 、JASO:MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
SPRINTA F700 10W40 20L
Petronas¥62,980税込¥69,2781個(20L)6日以内出荷PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってエンジンオイルの安定性を高める。PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYは、エンジンオイルの安定性を高める特殊な配合によって、API SL規格値よりも最大80%粘度増加を抑制し、デポジットの蓄積を抑え、スムーズに可動させ、優れた省燃費性を発揮します。ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってあなたのバイクライフをより長く快適に保ちます。エンジン内部を常にクリーンに保ち、ロングライフ性に優れるマルチオイル。幅広い車種に対応し、優れた清浄性を持つことによりエンジンのもたつきや騒音の原因となるデポジットの堆積を抑制、鋭いアクセルレスポンスを可能にします。また、UltraFlex(TM)の合成技術により優れたフリクションコントロール性能によりエンジン・ギヤ・クラッチを確実に保護します。用途4ストロークエンジン(MT車)二輪車用オイル。汎用的な粘度で多くの車種に対応性能SAE:10W-40 、API:SL 、JASO:MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
『バイク用オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります
- オイル・ケミカル・補修
- 洗車・クリーナー






















![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)