絞り込み
ブランド
  • PERMATEX
  • DAYTONA(デイトナ)(11)
  • KITACO(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • コニシ(1)
  • プロト(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • LAVEN(ラベン)(1)
  • LIQUI MOLY(1)
  • POSH Faith(1)
  • K-CON(キタコ)(1)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンチシーズ PERMATEX

    アンチシーズ

    PERMATEX(28件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(28g)
    当日出荷
    アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります
  • マフラーパテ PERMATEX

    マフラーパテ

    PERMATEX(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(85g)
    当日出荷
    マフラーの穴や排気漏れを防ぐ商材です。
    耐熱温度(℃)1000危険物の類別非危険物
  • 高耐熱ネジシール剤 PERMATEX

    高耐熱ネジシール剤

    PERMATEX(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(6mL)
    当日出荷
    ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤。マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。
    使用温度範囲(℃)-54~204危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.006L危険物の性状非水溶性
  • ネジゆるみ止め剤(液状)低強度 PERMATEX

    ネジゆるみ止め剤(液状)低強度

    PERMATEX(2件のレビュー)
    1本(6mL)
    取扱停止中
    ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤。マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。
    使用温度範囲(℃)-54~150液色紫(パープル)適合ねじM6以上
接着剤・補修剤