絞り込み
ブランド
- PERMATEX
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- KITACO(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- Devcon(デブコン)(1)
- 高圧ガス工業(1)
- コニシ(1)
- プロト(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- LAVEN(ラベン)(1)
- LIQUI MOLY(1)
- POSH Faith(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

アンチシーズ
PERMATEX(28件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(28g)当日出荷アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります
高耐熱ネジシール剤
PERMATEX(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(6mL)当日出荷ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤。マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。色白使用温度範囲(℃)-54~204危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.006L危険物の性状非水溶性
ネジゆるみ止め剤(液状)低強度
PERMATEX(2件のレビュー)1本(6mL)取扱停止中ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤。マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。使用温度範囲(℃)-54~150液色紫(パープル)適合ねじM6以上


















![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)