絞り込み
ブランド
- KITACO
- DAYTONA(デイトナ)(12)
- PERMATEX(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- Devcon(デブコン)(1)
- コニシ(1)
- プロト(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- LAVEN(ラベン)(1)
- LIQUI MOLY(1)
- POSH Faith(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)

ネジロック(高強度)
KITACO(3件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷●ネジ・ボルトの回り止めに最適なネジロック材。 ●2ml容器の使い切りタイプ。 ※強度区分の低いネジ・ボルトへの使用はしないで下さい。 ※表記の寸法内であっても取り外しできない場合があります。 ●取り外し難 ●最大ギャップ:0.018mm ●破壊/脱出トルク:22.6/11.3N・m ●使用温度範囲:-55℃~150℃ ●固着時間:5~20分用途ネジ・高力ボルト用(直径18~25.4mm以下)色赤タイプ高強度使用温度範囲(℃)-55~50破壊トルク/脱出トルク(Nm)22.6/11.3適合車種汎用固着時間(分)5~20危険物の類別非危険物
タンクリペアKIT
KITACO¥15,980税込¥17,5781セット欠品中ガソリンタンク内の錆、沈殿物を一掃、アメリカのシェアNo1.を誇る錆取り剤です。 錆だらけのタンク内壁を清浄、錆取り、そして内壁を錆、腐食から保護するコーティングまで行え、ガソリンタンクを復帰させます。危険物の類別非危険物
ネジロック(中強度)
KITACO(5件のレビュー)¥579税込¥6371個(2mL)欠品中ネジ・ボルトの回り止めに最適なネジロック材。 2ml容器の使い切りタイプ。 取り外し可能 最大ギャップ:0.018mm 破壊/脱出トルク:22.035/7.91N・m 固着時間:5~10分適合直径6.5~19mm以下使用温度範囲(℃)-55~150危険物の類別非危険物

















![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)