絞り込み
ブランド
- LIQUI MOLY
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- スズキ(5)
- LAVEN(ラベン)(5)
- EKチェーン(4)
- MOTOREX(モトレックス)(4)
- Vipros(ヴィプロス)(4)
- MAXIMA(マキシマ)(3)
- GBRacing (ジービーレーシング)(3)
- ホンダ(2)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(2)
- RK JAPAN(2)
- DID(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(2)
- 呉工業(クレ)(1)
- Verity(ベリティ)(1)
- EVERS(1)
- ブランドをもっと見る
特価

Motorbike Chain Spray Race
LIQUI MOLY¥3,498税込¥3,8481本(400mL)9日以内出荷極端な負荷に対応した高性能チェーンルブ。セラミック個体潤滑剤と科学摩耗保護。レーシングシーンなどの過酷な条件下で使用可能なモーターサイクル用高性能チェーンスプレー。セラミック潤滑剤とケミカルフリクションプロテクトの 優れた組み合わせにより、摩耗抵抗を最小限にし、チェーンの寿命を延ばします。また、悪条件での良好な吸着性と低い飛散性により、チェーン周辺をクリーンに 保ち、優れた浸透性と腐食防止効果を長期間維持します。使用方法:使用前にMotorbike Chain and Brake Cleanerでチェーンをクリーニングします。次に、本製品を良く振ってからチェーンにスプレーします。溶剤が揮発すると吸着性の効果が現れ、製品が持つ高い性能を発揮します。・Oリング、Xリング、Zリングタイプなど、あらゆるチェーン駆動のモーターサイクルに対応・特に高性能・高トルクのバイク、レースシーン等に最適。セラミック固体潤滑剤と化学摩耗保護用途極端な負荷に対応した高性能チェーンルブ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
Motorbike Motorbike Chain Lube
LIQUI MOLY¥2,398税込¥2,6381本(250mL)9日以内出荷MotoGPでも採用!浸透性が高く飛び散りにくい!浸透性と粘着性に優れたフルシンセティック・チェーンルブ。・スプレー直後はさらさらで、チェーンの各部に浸透し、その後すぐに粘着力が高まり、高速走行においてもオイルが飛び散りにくい。・環境にやさしい生分解性。・Oリング、Xリングなどのシールチェーン、ノンシールチェーン、共に使用可能。高潤滑性・耐水性のクリアタイプ用途浸透性が高く飛び散りにくいチェーンルブ分類シンセティック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
Motorbike Chain Cleaner
LIQUI MOLY¥1,498税込¥1,6481本(500mL)9日以内出荷ゴムやプラスチック類を侵さず素早くクリーニング!。チェーン、スプロケット、ブレーキパーツなどのクリーニングに最適!(Oリング、Xリングなどのシールチェーン、ノンシールチェーン共に対応)使用方法:洗浄・脱脂するパーツにスプレーし、余分な液体と汚れをウェス等で拭き取ってください。素早く簡単に洗浄・脱脂 中速乾タイプ用途チェーン・スプロケット・ブレーキパーツの洗浄分類シンセティック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
Brake Anti-Squeal Splay
LIQUI MOLY¥1,798税込¥1,9781本(400mL)9日以内出荷シンセティックとセラミックを元に特別開発された、ブレーキシステム用専用合成潤滑剤。ブレーキキャリパーピストンとブレーキライニングの間で発生する「ブレーキの鳴き」を防止します。非常に粘着性が高く、耐塩害性、耐水性にすぐれています。ディスクブレーキパッド、スタッドボルト、ブレーキピン、およびドラムブレーキの接点など、ブレーキシステム全体で使用可能。ホイールハブのリムの焼き付きや錆の凍結も防ぎます。ブレーキシステム以外の多くの用途のユニバーサルスプレーとしても非常に適しています。【使用方法】施工箇所をクリーニングし、乾燥後スプレーしてください。動作温度範囲:-40℃~+ 1200℃。ブレーキステム全体の機能を確保用途高耐熱鳴き止めグリース危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
















![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)