ショートローラースタンド JT-125J-TRIP(16件のレビュー)5日以内出荷から11日以内出荷
コンパクト設計で輸送時も安心。スタンドの決定版「ショートローラースタンド」コンパクト設計でトランスポーターにも使用可能。収納時も場所をとりません。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×510×310耐荷重(kg)300kg(最高)パイプ径(Φmm)28.6mmキャスター径(Φmm)99mm有効高さ(mm)300-350mm適合幅(mm)400mm(最大)最大パイプ径(mm)28.6mm
フロントスタンド20J-TRIP4日以内出荷から7日以内出荷
選手権レースや各ピットガレージ等で大変ご好評いただいているフロントスタンドの一部仕様を変更して発売いたします。
1.新たに付属したゴムバンドにより、スタンド使用時以外に折りたたんだ状態を完全に保持しておくことができるようになり
ました。2.高さ調整用のノブボルトの相手側のナットを新形状にしました。これにより、極めて緩みにくい構造なのに使いやすくなりました。
フォークアップスタンド JT-113J-TRIP(1件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
優れた汎用性であらゆるマシンをリフトする「フォークアップスタンド」フォークボトムにΦ8mm以上の穴があいていればほぼ全ての車種をリフト可能なフロントスタンドです。左右の幅調整は無段階・左右とも独立して高さ調整も無段階です。
ビードブレーカー(大)J-TRIP6日以内出荷
6.25インチホイール・200mm幅のタイヤ・軽トラックまでOK 「ビードブレーカー」ブレーキローターを外さずビードが落とせます。また、分解式なので収納もらくらく。
ローラースタンド JT-120J-TRIP(2件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
軽い力でらくらくリフト! 「ロングローラースタンド」女性の方でもらくらくリフト可能なロングローラースタンドが定番商品となりました。リッターバイクなどの重量車に特にお勧めです。
ナローローラースタンドJ-TRIP(3件のレビュー)4日以内出荷から14日以内出荷
50ccから400ccクラスまでの車両にジャストフィット!
通常のスタンドよりも幅を50mm狭くしました。
別売りのV受け(107A2)またはL受け(104L4)等と組み合わせてご使用ください。
片持ちローラースタンド JT-137J-TRIP5日以内出荷から7日以内出荷
片持ちスイングアームでも安心 「片持ちスタンド」片持ちスタンドJT-136を右スイングアーム用にしたものです。現在適合車種はBMW各車とホンダRS250のみです。
片持ちローラースタンド JT-136J-TRIP(5件のレビュー)4日以内出荷から12日以内出荷
片持ちスイングアームでも安心 「片持ちスタンド」支持シャフトの角度を吟味しリフトの軽さと安定性を実現。十分な強度を持ちながらディスプレイスタンドとしても十分鑑賞に堪える美しいパイプワークも魅力。
ワイドショートローラースタンド JT-125PJ-TRIP5日以内出荷から6日以内出荷
コンパクト設計で輸送時も安心。スタンドの決定版「ショートローラースタンド」ショートローラースタンドをZRX、New V-MAX、DUCATI スポーツクラシックシリーズ各種に対応する為に幅を拡張したモデルです。
シャフト.911用J-TRIP5日以内出荷から8日以内出荷
各種サイズをそろえました「ホイールバランサー用シャフト」ホイールランサーにセットするシャフトを各サイズ取り揃えております。
200系ハイエース用ラダーレシーバー3J-TRIP6日以内出荷
200系ハイエース用 「ラダーレシーバー」新200系ハイエース専用設計で穴あけ加工いらずのボルトオン。ステンレス製で腐食にも強く高剛性。ワイドボディ・標準ボディ共通です。
ホイールバランサー(15シャフト付き)J-TRIP5日以内出荷
Φ15シャフトをセットしました「ホイールバランサー」16~21インチまでのホイールに対応します。ミニバイクのホイールバランスをとる場合は別途Φ12シャフトをお求め下さい。
ステップスタンド(ジャッキタイプ)J-TRIP(1件のレビュー)5日以内出荷
固定式ステップに引っ掛けるジャッキタイプ「ステップスタンド」リヤサスペンションやスイングアームの脱着には不可欠な、便利なスタンド2本セットです。固定式のステップであればどんな車種にも使用可能です。3段階調整式。クレードルフレーム用のアタッチメントが付属されているため、通常の2トンのウマとして使用可。
モタード&オフスタンド JT-151J-TRIP5日以内出荷
前後輪を一気にリフトアップ「モタード&オフスタンド」モタード車への使用を重視して大幅に設計変更。 ボルトの差し替えのみでトレール車からコンペモデルまで用途を広げられる画期的な構造をそのままに、大幅に構造を見直しました。
ロングローラースタンド(本体)JT-120LGJ-TRIP6日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップメーカー品番:JT-120LGロングローラーはハンドルが長いため重量車もOK。特に男性と比べて非力な女性にお勧めです。白ローラーは75mmローラーをダブルで採用。耐久性とコストダウンに貢献。販売備考:本体のみの設定のため受けが別途必要になります。はじめて受け・L受け・V受け・STD受けの中からお選びください。
ホイールバランサー(12シャフト付き)J-TRIP5日以内出荷
Φ12シャフトをセットしました「ホイールバランサー」14インチまでのホイールに対応します。大型バイクのホイールバランスをとる場合は別途Φ15シャフトをお求め下さい。
ミニフロントスタンド JT-116SJ-TRIP5日以内出荷から6日以内出荷
ミニバイク専用設計「ミニフロントスタンド」ステアリングステムにΦ13mm以上の穴があいている、アメリカン・オフロード以外の車種であればほぼ全機種をリフト可能なフロントスタンドです。
『バイクメンテナンスツール』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
メンテナンスマットHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)税込¥14,278¥12,980