カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- DAYTONA(デイトナ)(183)
- KIJIMA(キジマ)(59)
- K-CON(キタコ)(35)
- MAD MAX(マッドマックス)(13)
- HEX Innovate(10)
- KITACO(7)
- STANLEY(スタンレー電気)(6)
- LEAD(リード工業)(6)
- DENALI(5)
- ハリケーン(4)
- M&H(4)
- 油漢(4)
- プロト(3)
- NTB(3)
- TAKEGAWA(武川)(3)
- CGC(千代田)(2)
- プロテック(2)
- エスコ(1)
- 矢崎総業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
配線小物とはバイクの配線に使われる小物。ケーブル体やコネクター、カプラーハウジング、パイロットランプなどがこれに当たります。運転中は雨風にさらされるため、程度の耐久性や防水性、耐油性、耐熱性などが必要です。ケーブルタイやコネクター、カプラーハウジングなどはセットで販売されていることが多く、パイロットランプやヒューズブレーカーなどは単体で販売されています。バイクによってサイズが合わないということもありますので、購入時に注意が必要です。
商品豆知識

カプラーハウジング 防水タイプ
(73件のレビュー)¥319~税込¥351~1セット当日出荷カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。用途水配線の抜き差しに。種別HM防水端子の種類090型適合電線(mm2)0.5~0.75使用可能電力12A販売区分業務用
コネクターセット 110型
(57件のレビュー)¥229~税込¥252~1セット当日出荷コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。適合電線AVまたはAVS0.3~1.25材質コネクター:ナイロン66、端子:黄銅販売区分業務用
H4コネクター メス&端子セット
(51件のレビュー)¥229税込¥2521セット当日出荷便利なカプラーと専用平型端子のセットです。 シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。 取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。 汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1色(カプラー)黒タイプH-4コネクター/メス適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆販売区分業務用
コネクターセット 110型
DAYTONA(デイトナ)(20件のレビュー)¥379~税込¥417~1セット当日出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分色(カプラー)ナチュラル
コネクターセット 250型
(34件のレビュー)¥199~税込¥219~1セット当日出荷コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質コネクター:PP、端子:黄銅販売区分業務用
ミニブレードヒューズ
STANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)¥499税込¥5491パック(10個)当日出荷12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
ガラス管ヒューズ 30mm
STANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)¥599税込¥6591パック(10個)当日出荷12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。全長(mm)30
カプラーハウジング 防水タイプ
KIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷水配線の抜き差しが多い時はカプラーが便利です。 オス・メス1対仕様HM090適合電線(mm2)0.3-1.25
平型端子 オス&メスセット
(26件のレビュー)¥199~税込¥219~1セット当日出荷平型端子のオスとメスがセットになった便利なセットです。用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容オス・メス端子×各5材質黄銅販売区分業務用
コネクター(HM防水)
K-CON(キタコ)(9件のレビュー)¥219~税込¥241~1セット当日出荷カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。種別HM防水色(カプラー)ナチュラル適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
ステンロックワイヤー
GOODRIDGE(グッドリッジ)(2件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1箱(453g)当日出荷レースシーンでは欠かせないアイテムです。用途ボルト、ナットの緩み止めや、パーツの結束に。
コネクターSET(H-4コネクター)
K-CON(キタコ)(23件のレビュー)¥279~税込¥307~1セット当日出荷カプラー1個と専用平型端子のセット。色(カプラー)黒適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆
防水熱収縮チューブ
KIJIMA(キジマ)(15件のレビュー)¥309~税込¥340~1セット(3本)ほか当日出荷通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。使用方法配線にチューブを通しはんだ等でつなぎます。収縮チューブを加熱し、収縮させる。シーリング剤により、防水されます。
H4コネクター オス&メス&端子 セット
(23件のレビュー)¥399税込¥4391セット当日出荷カプラーと平型端子305型オスとメスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容オス・メス端子×各3、3Pオス・メスカプラー×各1色(カプラー)黒、(端子)銀タイプH-4コネクター/オス・メス材質(端子)黄銅適合電線AVまたはAVS0.5~2.0販売区分業務用
ブレードヒューズ
STANLEY(スタンレー電気)(12件のレビュー)¥599税込¥6591パック(10個)当日出荷12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
プロセーフティワイヤー
DAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷軟質18-8ステンレスワイヤー(SUS304)を樹脂ケース詰めにしたので、ツールボックスの中でからみません。あらゆるレースで要求されるボルト/ナットの緩み止め、パーツの結束の必需品。寸法Φ0.6×25m
ガラス管ヒューズ 25mm
STANLEY(スタンレー電気)(15件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(10個)当日出荷12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。全長(mm)25
絶縁チューブ
K-CON(キタコ)(13件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。 柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。長さ(m)2材質PVC(黒色)厚さ(mm)0.5規格UL・CSA定格電圧(V)300定格温度(℃)105
ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用 ヒューズボックス内の空スペースに差し込みアースを取るだけの簡単装着。 スマホの充電、カーナビ電源、ETC電源取り出し等使用用途は様々。付属品シガーソケット1個、7.5Aミニヒューズ2個サイズΦ28mm×65mm最大出力4A配線長300mm適合車種汎用入力電圧DC12V~24V
コネクターカバー (S) 8X22X70
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。寸法(mm)Φ8×Φ22×70
ギボシタンシセット CA/CB103タイプ
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ライセンスランプカプラー 2極
DAYTONA(デイトナ)¥399~税込¥439~1セット当日出荷から4日以内出荷純正ライセンスランプに使われているカプラーと同形状のライセンスランプ用カプラー&端子セット。メインハーネスを傷つけずに電源を取り出すハーネスを自作したり、汎用のライセンスランプをカプラー接続するためにも便利です。
ライセンスランプカプラー2極
DAYTONA(デイトナ)¥589税込¥6481セット当日出荷純正ライセンスランプに使われているカプラーと同形状のライセンスランプ用カプラー&端子セット。メインハーネスを傷つけずに電源を取り出すハーネスを自作したり、汎用のライセンスランプをカプラー接続するためにも便利です。仕様MT090型防水カプラー適合MT-09('17)、Z900RS('18)