LED発電ランプ NSKL147Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)当日出荷
お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様右側平行仕様、鉄ローラー式質量(g)220(本体のみ)定格6V-0.8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1600ライト種類LED
ソフトクッションサドルPanasonic(パナソニック)(13件のレビュー)当日出荷
快適な乗り心地
座り心地の良い厚めのパッドを採用。
長時間でも疲れにくい。
サドルが柔らかく、長時間乗っても疲れにくいソフトな乗り心地。
耐久性とデザイン性の両立を実現。
表面にエンボス加工(凹凸)とステッチ加工を施しデザイン性を追求。
サドル表面から水が浸水しないようシームレス仕様を採用。
ハードランナーPanasonic(パナソニック)翌々日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性に優れた2層コンパウンド(ゴム)を採用し摩耗に強い。路面との設置面(トレッド部)を細く設計し快適な走行を実現。
LED発電ランプ NSKL148Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)4日以内出荷
リフレクター付きのお求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様リフレクターRR付き、右側平行仕様、鉄ローラー式質量(g)約220(本体のみ)定格6V-0.8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1800ライト種類LED
バッテリーPanasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
LED発電ランプPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)当日出荷
ゴムローラー採用モデル! ワイドに照射・反射する!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×128×105質量(g)約250(本体のみ)光源ワイドパワー白色LED×1個使用電源ダイナモ(4.4V-1.2W)
明るいLEDダイナモライト NCPanasonic(パナソニック)当日出荷
ワイド、に照射・反射します。ゴムローラー採用でタイヤにやさしいフロントリフレクター付き。ワイドに照射・反射で被視認性アップ中心光度:約2200cd。ワイドに照射で走りやすい! 周囲光度 約900cd。低負荷ダイナモ採用で回転トルクが約30%軽くなっています(SKL097比)。
用途LED発電ランプ 900cdNSKL138ゴムローラー採用モデル中心光度(cd)2200色シルバー
かしこいランプ取付け金具Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
ランプブラケットがついていないフロントフォークにかしこいランプを取り付ける時に使用。
適合SKL083、SKL079,SKL080適合サイズ(Φmm)フロントフォーク脚径:18~22
LEDスポーツライトPanasonic(パナソニック)当日出荷
インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。
3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm)98×47×36色ホワイト質量(g)100電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15ライト種類LED光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方)適合ハンドル径(Φmm)22~32
ハブダイナモ専用LEDライト NSKL146Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)当日出荷
パナソニックグループ全てのハブダイナモに対応(1線、2線対応線付属)。自動点灯、常時点灯切替えスイッチ付き。リフレクターRR付LEDオートライト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×62×39取付け方法Panasoic、SANYOのハブダイナモに取付できます ※他社のハブダイナモには対応しません。ライト種類LED
テールアップサドルPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
圧力集中が少なく長時間乗っても痛くなりにくいテールアップ形状のサドル
ヒップがホールドされているので腰が安定し、脚力のロスが少ないペダリングが可能
中央部の圧力集中が少なく、長時間乗っても痛みを生じにくく快適
ヒップを包み込み、前後にずれにくい安定感で快適な乗り心地
シートポスト(Φ22.2mm)組み付け用やぐら付き
付属品サドルクランプ(やぐら)寸法(mm)前後260×幅210
籐風フロントバスケットPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
通学・通勤に最適なワイドタイプ!
ワイドタイプで大きな通学バッグも無理なく入る!
レトロでおしゃれな籐風デザインを採用!
材質スチール付属品取付金具幅(mm)440高さ(mm)220奥行(mm)300最大積載荷重(kg)3
ワイドパワーLEDスポーツライトPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
ワイドパワーLED搭載でワイドに照らす!周囲光度約60%アップ!夜間も安心!
中心光度 約1,000cdワイドに照射!周囲光度 約60%アップ!
長寿命設計!スロー点滅 約1,000時間。
左右15度の角度調節可能。
光度(cd)約1000(5m前方 電池初期値)質量(g)約120(電池含)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×98×36光源ワイドパワー白色LED×1個使用電池単3形乾電池×3個照射範囲約Φ15cm(1m前方)点灯時間(時間)前照灯:約20、約40(パナソニックアルカリ乾電池使用時)、クイック点滅:約400、スロー点滅:約1000
発電ランプPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
両サイドが明るく視認性向上。明るさ400cd
光度(cd)400質量(g)約210(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×110×60光源6V-2.4W
テールアップサドルPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)当日出荷
テールアップ
ヒップ全体を包み込むため、圧力集中が少なく長時間乗っても痛くなりにくいテールアップ形状。
ヒップがホールドされているので腰が安定し、脚力のロスが少ないペダリングができます。
快適な操作を実現。幅広ガードが持ちやすく、力を入れやすいのでスタンド操作がラクラク。
フロントバスケットPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
大型スムースイン大容量フロントバスケット。
大容量約24L。内側の角を無くし鞄をキズつけにくい。
材質樹脂幅(mm)390高さ(mm)240奥行(mm)350容量(L)約24最大積載荷重(kg)3
LEDハブダイナモ専用ライトPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)当日出荷
ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。
中心光度 約3,300cdワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。
「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。
自動点灯、常時点灯の切替可能。
光度(cd)約3,300(速度15km/h走行時)取付可能対象フロントフォーク質量(g)約90(本体のみ)電源ハブダイナモ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×76×69光源ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個照射方式反射板照射範囲約Φ20cm(1m前方)
プッシュボタン式サークル錠Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
便利なキーレスタイプ。軽快車からCTBまで対応可能。
取付バンド3本入。夜でも安全!ピカッと反射シール付。セーフティ機構付。
付属品取付バンド3本 Φ13/16/19mmステー用
フロント用バスケットカバーPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
容量アップ機能採用
材質ポリエステル100%色ブラック主要車種ビビシリーズ(ビビ・SX除く)
直付けサドルPanasonic(パナソニック)欠品中
バネ付サドルと比較して約3~4cm低くなります。シートポスト径Φ27.2対応用
色ブラウン主要車種アルミフレーム用径(mm)シートポスト:27.2
フロントバスケット ワイヤーPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
オフタイムに対応するフロントバスケットです。バスケットステー付属。
材質スチール製(ビニールコーティング)色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×220×240主要車種オフタイム
ビビ・SX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)11日以内出荷
使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。
用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リアキャリア:標準装備(クラス18)●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●制動装置:前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ●補助力制御方式:踏力比例制御 - 磁歪式全長(mm)1875質量(kg)バッテリー:約1.7、充電器:約0.5消費電力(W)充電器:約80、(待機)約0.5全幅(mm)580適合規格BAAフレームU形モーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドル高さ(mm)1020-1065速度補助速度範囲:24km/h未満許容積載荷重(kg)95照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY576B02(ブラック))スタンド両立スタンドバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ074Z スタンド型タイヤサイズ26×1 3/8 WO充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)充電時間(時間)約4.5駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)141以上サドルの高さ(mm)740-890適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1165施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)【充電1回(標準パターン)】約31(アシストモード:「パワー」使用時)変速段数内装3段シフト総質量(kg)【最大】120、【総車両】25(バッテリーを含む)バッテリー容量(Wh)202
防災サイクル ビビ・SX 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)11日以内出荷
使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●前照灯:バッテリー式前照灯●搭載バッテリー:14cells●盗難防止装置:後輪サークル錠サイズ26型バッテリーリチウムイオン電池充電時間約4.5時間バッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)25.2適応身長(cm)141以上サドルの高さ(mm)740~890走行距離(km)【一充電(目安】パワー約31、オートマチック約35 、ロング約53変速段数内装3段シマノグリップシフト総質量(kg)26.5
オフタイム 前18型/後20型 折り畳み電動アシスト自転車 2023年モデル【組立済み品】Panasonic(パナソニック)11日以内出荷
ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。
専用充電器付。
用途通勤通学、アウトドア、お仕事等仕様折りたたみペダル、バッテリー式前照灯、ハンドルバー:フラット形、リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付け全長(mm)1520全幅(mm)570制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームH形定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)930速度(補助)範囲:24km/h未満バッテリーリチウムイオン電池スタンド1本スタンドバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE充電時間(時間)約3.0付属装置(盗難防止)ワイヤ錠適応身長(cm)149-185サドルの高さ(mm)790~955軸間距離(mm)1045走行距離(km)一充電(目安):(パワー)約30(オートマチック)約38(ロング)約53変速段数外装7段シフト折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×490×670総質量(kg)19.8
直付け後輪サークル錠 NSAJ090Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
頑丈設計
不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付
スペアキー対応可能
セーフティ機構ツマミ付
用途Panasonic製自転車を始めとする自転車の後輪に据付可能仕様スペアキー対応可能、セーフティー機構ツマミ付、10mmカンヌキ付属品不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付
リヤバスケットPanasonic(パナソニック)翌々日出荷から3日以内出荷
太いパイプを採用した丈夫なリアバスケット。大容量の約40L。
材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×約460×約250最大積載荷重(kg)15
防災サイクル 26型 内装3段変速 シティサイクル シナモン・JP・ツインロック ノンパンク仕様 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)11日以内出荷
日本製にこだわった高品質モデル。オリジナルフレームやサビに強いステンレスパーツを採用。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常用等仕様【サドル】テールアップサドル・ソフト【前照灯】ツインLEDビームランプ【盗難防止装置】ツインロック 後輪とワイヤ錠でロックするツインロック。【リアキャリア】ステンレスリアキャリア(クラス27/最大積載量27kg)方式変速機:内装3段シマノグリップシフト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【前カゴ】約240×390×350(大型スムースインバスケット)全長×全幅W(mm)1835×580機能駐輪:スタピタ2Sスタンドかろやかスタンド2タイヤサイズ26×1 3/8 WO適応身長(cm)141以上サドルの高さ(mm)775-930総質量(kg)約23.4
フロント・リヤ兼用バスケット パイプ&ワイヤーPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
ギュット・クルーム・DXなど対応のフロントリヤ兼用バスケットです。
材質スチール製色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×430×240主要車種ギュット・クルーム・DX
リヤキャリヤPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
ハリヤ対応のリヤキャリヤです。
フロントバスケット ワイヤーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
材質スチール製(ビニールコーティング)色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×230×170主要車種ベロスター
サイクルカバーPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
チャイルドシート(後用)レインカバー装着時にも使用可。
材質ポリエステル色シルバー主要車種ギュットシリーズ
LEDライトPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
夜間、背後からの被視認性を確保。クルームリアシート、チャイルドシート(後用)レインカバーに取り付け可。連続点滅:約100時間
色クリアレッド/ブラック質量(g)約22(電池含)寸法(幅W×高さH)(mm)約40×26光源赤色高輝度LED×2個使用電源CR2032×2個
防災サイクル ティモ・DX 27型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)11日以内出荷
内装5段変速機搭載で長距離も上り坂もラクラクの電動アシストシティサイクルモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途通勤通学、お仕事、お買物等全長(mm)1880サイズ27型全幅(mm)585バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)16 (21cells)バッテリー電圧(V)25.2点灯方式前照灯:バッテリー式前照灯充電時間(時間)約5付属装置盗難防止:後輪サークル錠・ワイヤ錠適応身長(cm)149以上サドルの高さ(mm)790~945走行距離(km)一充電(目安):パワー約46、オートマチック約58 、ロング約75総質量(kg)30.2変速方式:内装5段シマノグリップシフト
LED ハブダイナモ専用ライト NSKL155Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル
自動点灯、常時点灯の切替可能
フロントリフレクター付
付属品3タイプのコード付取付フロントフォーク質量(g)約93(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×92×63光源LED×1個・使用電源:ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W)明るさ(Lx)6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約21/2100cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約23/2300cd