23ページ目: 自転車用品

18,748件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小缶ゴムのり ノントルエン マルニ(マルニ工業)小缶ゴムのり ノントルエンマルニ(マルニ工業)(2件のレビュー)
379税込417
1個(85mL)
6日以内出荷
ノントルエンタイプです。
用途自転車チューブの修理用です。容量(mL)85
パンク修理セット STD マルニ(マルニ工業)パンク修理セット STDマルニ(マルニ工業)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
セット内容ゴムのり8mL、サンドペーパー(10×40mm)×1枚、パッチRサイズ(25mm)5枚、Mサイズ(29×43mm)×1枚、虫ゴム:20mm×2本サイズS
B-boxラクラク空気入れ マルニ(マルニ工業)B-boxラクラク空気入れマルニ(マルニ工業)(3件のレビュー)
429税込472
1個(65mL)
当日出荷
英式バルブに差し込み押すだけで簡単にエアーが入ります。通勤・通学に自転車をお使いの方にオススメです。1本で、空気が抜けた状態のタイヤ3~5本充填できます。
用途自転車の空気が抜けたら簡単に注入できます。適合タイヤバルブ英式容量(g)65
サビ取りクリーム ミリオン工業サビ取りクリームミリオン工業(2件のレビュー)
589税込648
1個(40g)
当日出荷
自転車のメッキ・アルミ・ステンレス・その他各種金毒に発生するサビ・油汚れをとり、クモリ・変色が消えます。
用途サビ取りクリーム容量(g)40
リヤピカくん 安全ライト サギサカ(SAGISAKA)リヤピカくん 安全ライトサギサカ(SAGISAKA)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
走ると自動点滅する後方用テールライトです。磁石の力で発電するので電池不要。2つのLED球が昼夜を問わず点滅して後方車両へ自分の存在を知らせます。スポーツバイク(MTB クロスバイク ロードバイク)への装着も可能です。
用途電池のいらないテールライトブラックタイプリヤ用
チューブ ミリオン(共和)チューブミリオン(共和)(5件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から7日以内出荷
ブラック
鉄製空気入れSG 英・米・仏式バルブ対応ゲージ付 CAPTAIN STAG鉄製空気入れSG 英・米・仏式バルブ対応ゲージ付CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から7日以内出荷
圧力ゲージで空気圧をチェック!適正空気圧まで入れて快適走行。英式・米式・仏式バルブ対応。3つのバルブ対応口金で注入の際パッキンを逆にする面倒な作業も不要。多目的アダプター付属。
空気圧(kPa[psi])注入可能:約1000(145)/10BAR
WEARABLE mini CATEYEWEARABLE miniCATEYE(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
クリップ装備の小型ウェアラブルセーフティライト 自転車を降りても広範囲に存在を知らせることが可能 サドルバックやバックパック、ウェアにクリップで簡単に取付けが可能 サイドへの可視性にも考慮したレンズ形状でドライバーへの視認性を確保 点灯、スロー点滅、ラピッド点滅の3モード搭載 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 自転車に簡単に取り付け可能なラバーバンド付属 シートポストやサドルバッグ、ヘルメットなどに気軽に取り付け可能な専用クリップブラケット付属 マグネット内蔵 使用時間:約60時間(点灯)、約550時間(スロー点滅)、約140時間(ラピッド点滅) 使用電池:CR2032x1個
仕様【スペアパーツ】ラバーバンド(WA10)(5442590)・クリップ(WA10)(5442580)・フック(WA10)(5442581)、【オプションパーツ】取付バンド(5442560)・リチウム電池(1665150)付属品ラバーバンド、クリップブラケット寸法(mm)39×33×17レッド質量(g)12(本体、電池のみ)アズワン品番64-9545-80バンド径(mm)Φ24~32(L)、Φ73(3L)
S-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiA EARTH MANS-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiAEARTH MAN(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示
用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに定格電圧(V)AC100モーター電圧(V)DC14.4バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約70セット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1質量(kg)0.7(バッテリー含まず)電源(V)14.4コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4出力電流(A)1連続使用時間(分)約15電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4ホース長さ(mm)500設定圧力(kPa)30~1100
サムシフター ESLTZ5007RA 右レバーのみ 7S SHIMANO(シマノ)サムシフター ESLTZ5007RA 右レバーのみ 7SSHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
GPブラケット CATEYEGPブラケットCATEYE(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
ヘッドライト用ブラケットダイヤル CATEYEヘッドライト用ブラケットダイヤルCATEYE(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ハンガー芯 ナット式 WINTEC(ウインテック)ハンガー芯 ナット式WINTEC(ウインテック)(10件のレビュー)
959税込1,055特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
コッタレスハンガーシャフト
エバーズ2 スプレーオイル 金属保護液 EVERSエバーズ2 スプレーオイル 金属保護液EVERS(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(340mL)ほか
当日出荷
優れた防錆力によりあらゆる金属を長期間腐食等、錆から守ります。 強力な浸透、潤滑力により各種回転部、摺動部、チェーン、ワイヤー等に使用できます。 水置換性に優れているので水に濡れた金属部分に使用すれば除水と防錆が一度に行えます。
2段式 前カゴカバー ワイドカゴ用 アサヒサイクル2段式 前カゴカバー ワイドカゴ用アサヒサイクル(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ツートンカラーとパイピングがアクセントになったシンプルで上品な質感を備えた2段式カバー合皮のロゴマークも雰囲気のある、ファッションバスケットカバー
幅(mm)480奥行(mm)340
クランクボルト&ワッシャー SHIMANO(シマノ)クランクボルト&ワッシャーSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
289税込318
1個
8日以内出荷
仕様IG/HG/UGチェーン用チェーン切り(スペアピン2本付)
籐風フロントバスケット Panasonic(パナソニック)籐風フロントバスケットPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
通学・通勤に最適なワイドタイプ! ワイドタイプで大きな通学バッグも無理なく入る! レトロでおしゃれな籐風デザインを採用!
材質スチール付属品取付金具幅(mm)440高さ(mm)220奥行(mm)300最大積載荷重(kg)3
発電ランプ Panasonic(パナソニック)発電ランプPanasonic(パナソニック)
879税込967
1個
翌々日出荷
両サイドが明るく視認性向上。明るさ400cd
光度(cd)400質量(g)約210(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×110×60光源6V-2.4W
TY-414 ワイヤーロック GRKTY-414 ワイヤーロックGRK(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
リーズナブルな価格帯の軽量ワイヤーロック ワイヤーの太さ10mm、長さ600mmの最もスタンダードなサイズ設計 施錠はギボシを差し込むだけのワンタッチロック シリンダーサイズも無駄がなく、ワイヤーを二重にすることでズボンのポケットにも入るコンパクトサイズ キー3本付属
ワイヤー長(mm)600スモーク付属品キー3本質量(g)120太さ(mm)10
CRANK SPACER MKS(三ヶ島)CRANK SPACERMKS(三ヶ島)(2件のレビュー)
369税込406
1セット
当日出荷
くぼみのあるクランクにペダルを取り付ける際に使用する鉄製のスペーサー 1セット4枚入り
材質スチールシルバー
ニップルセット メッキ 13・14用 アサヒサイクルニップルセット メッキ 13・14用アサヒサイクル(4件のレビュー)
449税込494
1セット(36個)
当日出荷
オリーブ & コネクターインサート SHIMANO(シマノ)オリーブ & コネクターインサートSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
CO2ボンベ マルニ(マルニ工業)CO2ボンベマルニ(マルニ工業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(16g×2本)
当日出荷
マルニ調整式アダプター(K-610)用CO2ボンベ 数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能 ツーリングの携行などに便利
用途自転車エアー充填用寸法(mm)48×45×25質量(g)16
ハブ軸(M10×146mm)玉間135mmクイックレリーズ式用 SHIMANO(シマノ)ハブ軸(M10×146mm)玉間135mmクイックレリーズ式用SHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)
669税込736
1個
欠品中
防水キャップ SHIMANO(シマノ)防水キャップSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
349税込384
1個
8日以内出荷
左玉押し(M10×15mm)& シールリング SHIMANO(シマノ)左玉押し(M10×15mm)& シールリングSHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
339税込373
1個
8日以内出荷
後輪 ステンレスホイール 内装3段(ローラーブレーキ用) アサヒサイクル後輪 ステンレスホイール 内装3段(ローラーブレーキ用)アサヒサイクル(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:ステンレス、スポーク:スチール規格W/Oセット内容ハブナット、ワッシャータイプ内装3段(ギア無し)軸長(mm)182使用ハブシマノエンド幅(mm)119前後区分後輪
リング SHIMANO(シマノ)リングSHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
289税込318
1個
4日以内出荷
SM-BBR60 ネジタイプ シェル幅 68mm (BSA) SHIMANO(シマノ)SM-BBR60 ネジタイプ シェル幅 68mm (BSA)SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
インナーワイヤー外装変速機用 CAPTAIN STAGインナーワイヤー外装変速機用CAPTAIN STAG(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ1.2×2200長さ(mm)2200ケーブル種類インナーケーブル
スワン型ハンドルポスト GRKスワン型ハンドルポストGRK(5件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
補修に最適
材質スチールブラック高さ(mm)220(ハンドル穴の中心から、自転車本体差込口まで)寸法(Φmm)22.2
バルブ変換アダプター CAPTAIN STAGバルブ変換アダプターCAPTAIN STAG(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
米式バルブを英式に変換するアダプターです。バルブにねじ込むだけ。
材質真鍮(ニッケルめっき)
マスターリンクツール NOGUCHIマスターリンクツールNOGUCHI(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
チェーンコネクターの付け外しに便利!8~11速対応。1本でつけ外しOK。
長さ(mm)165幅(mm)55高さ(mm)13材質(本体)
HP-5 取付バンド(Φ19.0~22.8mm) CATEYEHP-5 取付バンド(Φ19.0~22.8mm)CATEYE(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)19.0~22.8
CREZZA-V LC-400A チェーンロック LEAD(リード工業)CREZZA-V LC-400A チェーンロックLEAD(リード工業)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
角型シャックルと角型チェーンの組み合わせたロック 角型シャックル+角型チェーンで極めて高い耐切断性を発揮。ロック部分にアルミカバーを配したスタイリッシュなデザイン。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。砂などの侵入を防ぐキーシャッター付き。 ロック部には14mm角型バー、チェーンにも10mm角型を採用。どちらも特殊焼入れ処理で強化し、対切断性が向上。 ロック部分にはアルミカバーを配したスタイリッシュデザイン。鍵の差込口には砂などの侵入を防ぐ、スライド式シャッターを装備。 チェーン部分には車体への傷付きを低減するナイロンカバーを装備。また、万一の紛失にも安心なスペアキー4本付き。
付属品スペアキー4本質量(g)4000タイプワイヤー錠ワイヤー長(mm)1800サイズ(mm)直径10×長さ1,800 ※直径はチェーンの太さです
サイドプルブレーキ 一般車用 CAPTAIN STAGサイドプルブレーキ 一般車用CAPTAIN STAG(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
質量(g)170ホイール24~27インチ
籐風フロントバスケット OGK技研籐風フロントバスケットOGK技研(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ワイヤー風バスケットの下部1/3を籐で編み上げたようなデザインのおしゃれな樹脂製フロントバスケットです。 籐風編み上げデザインにすることで、荷物の目隠し、落下防止に役立ちます。 底面はコンビニ弁当+ペットボトルまたは牛乳パック2本が横向きに入る大きめのサイズです。 取り付け金具つきです。
用途自転車用フロントバスケット材質プラスチック質量(g)570
サドル保護キャップ GRKサドル保護キャップGRK(1件のレビュー)
589税込648
1箱(50枚)
当日出荷
店頭や店内、バックヤードなどの自転車のサドルに掛けて、ホコリや雨などから守る、サドル用簡易カバーです。 ショップ用として使い捨てできるように、無地のパッケージにするなど、コストを抑えました。
クリアー適合(サドルサイズ)前後約250mm×縦約210mm×厚さ約85mm
ペダルレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ペダルレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
作業性を重視し、二面幅15mmを左右に配置。 レンチがクランクに当たらないように15°オフセット。 握りやすい、木製グリップ。
トラスコ品番810-9766質量(g)340二面幅(mm)15先端厚さ(mm)4.5