28ページ目: 自転車用品

18,748件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルバー オールランダー アサヒサイクルハンドルバー オールランダーアサヒサイクル(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セットほか
当日出荷から4日以内出荷
1274-380 カンチブレーキ用アーチワイヤー DIA-COMPE1274-380 カンチブレーキ用アーチワイヤーDIA-COMPE(1件のレビュー)
629税込692
1本
6日以内出荷
長さ(mm)380
1242 チドリ カンチブレーキ用チドリ DIA-COMPE1242 チドリ カンチブレーキ用チドリDIA-COMPE
629税込692
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
フリーポジションタイプ
材質アルミ製
耐摩耗タイヤ Panaracer(パナレーサー)耐摩耗タイヤPanaracer(パナレーサー)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
アウターキャップ ブレーキ用 内径5mm アサヒサイクルアウターキャップ ブレーキ用 内径5mmアサヒサイクル
1,798税込1,978
1セット(100個)
欠品中
シルバー
後用泥除け 26インチ用 アサヒサイクル後用泥除け 26インチ用アサヒサイクル
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー シティタイプ 26インチ TRUSCO災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー シティタイプ 26インチTRUSCO
43,980税込48,378
1台
当日出荷
シティサイクル(ママチャリ)タイプで、老若男女問わず乗りやすいノーパンク自転車です。パンクの心配がなく、空気入れの手間もかかりません。サドル前のフレームが低く、またぎやすいため、楽に乗り降りすることができます。シマノ製6段ギヤ付きで登坂時、長距離走行でも疲れにくく、快適に運転することができます。折り畳み可能で、保管時や、車での搬送時もコンパクトに収納でき、折り畳んでも自立します。LEDオートライト付きで、暗くなったら自動で点灯するため、点灯する手間や点灯忘れの心配ありません。ライトは前輪車軸の回転で発電するハブダイナモタイプで、従来のローラー回転式のライトに比べタイヤとの摩擦が無く、夜間でも静かで軽やかに走ることができます。サークルキー付きで簡単に施錠できます。後部荷台付きです。遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
用途災害時の長距離移動用に。工場構内移動用として。工事現場などの悪路走行に。災害時の避難用に。災害備蓄品に。トラスコ品番628-5133材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)幅(mm)組立時:1810、折りたたみ時:980質量(kg)21オレンジ・ブラック高さ(mm)組立時:1050、折りたたみ時:900奥行(mm)組立時:580、折りたたみ時:600タイヤサイズ26(インチ)
SS-6 ブレーキレバー DIA-COMPESS-6 ブレーキレバーDIA-COMPE(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1ペアほか
5日以内出荷から8日以内出荷
カンチブレーキ・キャリパーブレーキ対応のシンプルなブレーキレバー。ハイパワーデザインアルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバーリターンスプリング
質量(g)160(pr)クランプ径(Φmm)22.2
MX122 ブレーキレバー DIA-COMPEMX122 ブレーキレバーDIA-COMPE
1,898税込2,088
1ペア
5日以内出荷から13日以内出荷
定番のショートブレーキレバー。ハンドルクランプ径は 22.2mmと23.8mmから選択可能。#94Aアウターキャップ付アルミ鍛造
質量(g)90
インナーチューブ スタンダード 700×18~25c 48mm ARISUNインナーチューブ スタンダード 700×18~25c 48mmARISUN(1件のレビュー)
599税込659
1個
18日以内出荷
仏式バルブのみ。バルブコアは脱着できません。
長さ(mm)バルブ:48サイズ700×18~25c質量(g)110チューブ厚さ(mm)0.9バルブ仏式
折り畳みヘルメット ROCKBROS(ロックブロス)折り畳みヘルメットROCKBROS(ロックブロス)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
【商品特徴】この折りたたみ可能な自転車ヘルメットは、携帯性を重視したデザインで、一般のヘルメットの約3分の2の高さに折りたたむことができます。重さ約360gで、軽量性にも優れています。EPS+PC(ポリカーボネート)製なので、強度もしっかりあります。さらに、後頭部はゴムベルト調整式で着脱がスムーズ。天候に左右されないつば付きデザインです。【商品仕様】商品の重さは約360gで、推奨頭周約56cm~62cmに対応。安全規格CEマークを取得しており、品質保証書と領収書も普通郵便での郵送が可能です。裏面にはゴムベルト調節機能付きで、自分の頭形に合わせた調節が可能です。
用途【用途】自転車乗車時の安全対策として、または携帯性を重視する日常のサイクリング利用者におすすめ。下車後のヘルメットの持ち運びも容易で、リュックなどに収納できます。
ダイヤル式結束バンド鍵 ROCKBROS(ロックブロス)ダイヤル式結束バンド鍵ROCKBROS(ロックブロス)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
【商品特徴】こちらはインシュロックタイプの洗練されたセキュリティ鍵です。結束バンド式で斬新なデザインになっており、一度ロックをすれば抜け出ることはありません。耐久性を求めた構造になっており、ヘッド部分には硬さを保証する亜鉛合金を使用しています。また、ケーブル部分にはステンレスバーが内蔵されており、外部は優れた保護性能を持つナイロン素材でカバーされています。これにより、ロック時に自転車やヘルメットを傷つけにくく、安心してお使いいただけます。【商品仕様】こちらの商品は以下の仕様となっております。・製品名:ROCKBROS インシュロック・サイズ:商品画像を参照してください・重量:約109g・ヘッド素材:亜鉛合金+ABS・ケーブル素材:ステンレスバー+ナイロン
用途【用途】暗証番号は3桁のダイヤル式を採用しており、組み合わせは1000通りです。この商品はキーを必要としないため、忘れる心配がありません。軽量設計のため、カバンなどに付けて持ち歩くことができ、どこでも簡単にロックをかけることが可能です。ご使用は主に自転車やバイク、ヘルメットの防犯に適しております。
3桁ダイヤルワイヤーロック ROCKBROS(ロックブロス)3桁ダイヤルワイヤーロックROCKBROS(ロックブロス)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
【商品特徴】本商品は、自転車やバイクの盗難防止に役立つ3桁ダイヤル式のケーブルロックです。結束バンドを使用して、ハンドルバー、ステム、シートポストなど車体のあらゆる部分への固定が可能です。解錠に専用の鍵を必要としないため、手間が省けます。最長130cmまで伸びるワイヤーはPVCでラミネートされており、固定先を傷つけにくいです。簡単な操作にもかかわらず、強力な防犯力を誇ります。【商品仕様】本体サイズは商品画像をご確認ください。ワイヤーの長さは最長約130cm(本体サイズを含まない)です。パッケージ内容は、鍵本体・結束バンド*2・結束バンド固定用プラグ*2です。初期設定番号は「000」で、簡単な設定方法で変更が可能です。
用途【用途】自転車やバイクの盗難防止はもちろん、旅行時の防犯用品やベビーカーの盗難防止にも使用できます。また、ヘルメットの盗難防止にも有効です。犯罪予防に効果を発揮します。
頑丈ダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス)頑丈ダイヤルロックROCKBROS(ロックブロス)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
【商品特徴】本製品は、盗難から大切な自転車を護るためのダイヤルロックです。5桁式の組み合わせで、設定できるパターンはなんと10万通り!この圧倒的な組み合わせ数は、悪意のある者を一瞬で困惑させます。さらに、耐切断性に優れた太いケーブルとPVC素材での覆いが、強固なロック力を発揮し、自転車の傷つきも軽減します。【商品仕様】・ブランド名:ROCKBROS・長さ:約120cm / 約180cm・重さ:約413g / 約596g・太さ:約1.5cm・構造:5桁式ダイヤルロック
用途【用途】愛車の盗難防止や、通勤、通学の際の駐輪場でのロックなどに最適です。長さは約120cmと約180cmの2種類をご用意しておりますので、用途によって選択いただけます。
サイクルスタンド アンカー不要 日本製 鈴木金属サイクルスタンド アンカー不要 日本製鈴木金属
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
普通自転車からマウンテンバイクまで対応のアンカー不要の日本製サイクルスタンドです。タイヤ幅58ミリまで収納できます。約260ミリの高低差により、ハンドルを上下交互にして駐輪場の省スペース可が可能です。
材質スチール高さ(mm)【車輪受け】(低)130【車輪受け】(高)395間隔(mm)(高低幅)325
RS-001D ディンプルキー式馬蹄錠 ブラック TURBORS-001D ディンプルキー式馬蹄錠 ブラックTURBO(1件のレビュー)
498税込548
1個
4日以内出荷
ディンプルキー3本付き
ブラックキー方式ディンプルキー
リムフラップ FPC-2015 20×1-3/8 15mm幅 共和ゴムリムフラップ FPC-2015 20×1-3/8 15mm幅共和ゴム
83税込91
1本
9日以内出荷
幅(mm)15サイズ20×1-3/8
サイクルミラーロング Kawasumi(川住製作所)サイクルミラーロングKawasumi(川住製作所)
1個
取扱い終了
最大370mmの長さで、後方の視認性をUP!従来品よりステーを長く作りました。シーンに合わせて、ミラーの高さは自由自在。左右どちらにも取り付け可能。距離感がわかりやすい平面鏡を採用
仕様●左右兼用●取り付け可能直径:22.2~26.0mm種別CP材質ミラーハウジング/鉄(CPメッキ)、ミラー/ガラス、ステー/鉄(CPメッキ)質量(g)(約)240本体寸法(cm)(約)幅10.3×長さ37(最大)×高さ3.5
リアライト充電式 GENTOSリアライト充電式GENTOS
2,298税込2,528
1台
当日出荷
小型充電式 ジェントスのバイクライト リアモデル小型充電式で軽量、自転車やヘルメットの後部に赤色LEDにて点灯High/Eco/点滅A/B/C/D/E の7パターン切り替え 最大25時間の連続点灯ボタン長押しでON/OFFモードメモリー機能で消灯時のモードを記憶本体取り付け用ストラップが2種類付属 対応ハンドル径:【小】Φ22~26mm 【大】Φ27~36mmチャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅:49%以下 赤オレンジ点滅:50~84% 緑点滅:85~99% 緑点灯:充電完了)ライト点灯時、電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:29%以下 赤+オレンジ点灯:30~64% 緑点灯:65~100%)折りたたみ自転車にも装着可能(※直径36mmまで対応)自転車用ヘルメットにも装着可能(※形状により装着できない場合があります)Type-Cケーブルで充電(付属)USB充電式RL-00R後継品
用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(21cm)、ブラケット、シリコンストラップ【大】、シリコンストラップ【小】電源専用リチウムポリマー充電池 3.7V 110mAh 0.407Wh(内臓)本体質量(g)25保護等級防滴仕様(IPX4準拠)光源高輝度チップタイプ赤色LED×12個ライト種類LED電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)約2対応径(Φmm)約22~26、約27~36本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×29充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)7.5(Highモード)/ 24(Ecoモード)/ 8(点滅A)/ 25(点滅B)/ 14.5(点滅C)/ 20(点滅D)/ 12.5(点滅E)落下耐久(m)1
グリースメイトストロングペースト 呉工業(クレ)グリースメイトストロングペースト呉工業(クレ)
989税込1,088
1個(50g)
当日出荷
過酷な環境でも圧倒的な防錆潤滑効果と抜群の耐水性を長期間発揮する高性能カルシウムスルフォネート複合グリース。
用途車のメンテナンス成分複合グリース/防錆剤幅(mm)90高さ(mm)185奥行(mm)34
激強力両面テープ ビニール用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ ビニール用WAKI(和気産業)
799税込879
1巻
当日出荷
軟質塩ビに含む添加剤の影響を受けにくい粘着剤を片面に使用やわらかいビニール素材を長期間安心して接着ビニールに特化した1面と様々な素材に対応した2面の両面が異なる粘着層で、材質に合わせてしっかりと固定できる。接着可能/(2面剥離紙側)プライチック、木材、金属、紙・布、硬質塩ビ、(1面粘着側)軟質塩ビ、プラスチック、木材、金属、紙・布、硬質塩ビ接着不可/(2面剥離紙側)軟質塩ビ、(1面粘着側)PP・PE、(両方)シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途塩ビ製ポスター、シート、ターポリンの壁面への固定にビニールクロスへの内臓部材の固定に材質基材/不織布、粘着層/アクリル系、剥離紙・紙管/紙長さ(m)20
SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
7日以内出荷から12日以内出荷
DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
ブラック規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
厚手・高耐久 自転車カバー アルフォーインターナショナル厚手・高耐久 自転車カバーアルフォーインターナショナル(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
210Dの厚手生地を使用した高耐久の自転車カバーです。ワイヤーロック用のステンレス製ハトメホール付。バックル付でしっかり収納できます(【大人用 上部:1個、下部:1個】【子供用(小)下部:3個】)。収納袋付き。2重縫製、ダブルステッチで止水テープ加工付です。大人用はスクーターにも使用できます。
用途自転車を雨・風・紫外線からしっかり守ります。屋外での自転車養生カバーとして。材質(ロックホールハトメ)ステンレスブラック/Lグレー材質(本体)210D高耐久オックスフォード(UV40+耐水圧2000)穴径(Φmm)(ロックホール)40
自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249N CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249NCST(チェンシンタイヤ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
耐摩耗に優れ、通勤・通学やアシスト自転車に最適なモデル!
黒/黒タイプ一般車・アシスト包装1本ラップタグ圧力(kPa[psi])450[65]パターンC249N耐圧(kgf/cm2)4.5
自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1777 CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1777CST(チェンシンタイヤ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
トレッドとケージングの間に3mmのゴムをコーティングし、耐パンク性能をアップしています。 LDP構造
材質スチール(ビード)黒/黒サイズ700×25Cタイプスポーツ包装1本タグ圧力(kPa[psi])515-755[75-110]パターンC1777耐圧(kgf/cm2)5.1-7.5ETRTO規格25-622
傘ホルダー サギサカ(SAGISAKA)傘ホルダーサギサカ(SAGISAKA)
849税込934
1個
4日以内出荷
傘の柄をハンドルに引っ掛け、傘の先をホルダーに差し込むだけ。傘の収納が簡単な自転車用ホルダーです。ドライバー1本で簡単取付け。
ブラック適合サイズ曲り柄の傘専用サイズ:軽快車・シティ車用適合車種自転車サイズ:24型以上
H-481 20×1-1/8 ブラック CHAOYANGH-481 20×1-1/8 ブラックCHAOYANG
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷
仕様(ETRTO)451サイズ20x1-1/8タイプW/O
自転車用ヘルメットロック トライメイト自転車用ヘルメットロックトライメイト(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
自転車用のヘルメット用ロックです。携帯せずに自転車に設置する事で、持ち運ぶ必要が無くなります。
用途外出時のヘルメットの保管に付属品鍵×2個、固定用六角棒、固定用シールブラック質量(g)53外形寸法(mm)45×20×65ロックシリンダー
バーテープ スタンダード FOGLIAバーテープ スタンダードFOGLIA
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
EVAバーテープ
セット内容バーテープ×2本、フィニッシュテープ×2本、バーエンドキャップ×2個材質EVA長さ(mm)約195
ブレーキアウターエンドキャップ2個入 アサヒサイクルブレーキアウターエンドキャップ2個入アサヒサイクル
219税込241
1セット(2個)
6日以内出荷
ブレーキアウターキャップ(2個入)。ブレーキの補修に!
用途ブレーキパーツシルバー質量(g)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×17×20
大型幅広ソフトサドル アサヒサイクル大型幅広ソフトサドルアサヒサイクル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
幅広ソフトサドル
用途サドル(一般・子供車)長さ(mm)280幅(mm)245質量(g)865寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×125×280
簡単パンク修理キット一般 アサヒサイクル簡単パンク修理キット一般アサヒサイクル
449税込494
1個
4日以内出荷
速乾!よくつくゴムのり付きパンク修理キット
用途パンク修理
外装変速機用両立スタンド アサヒサイクル外装変速機用両立スタンドアサヒサイクル
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
外装変速機用 両立スタンド(正爪用)
用途両立スタンドCP質量(g)1100
ブレーキシューWO用アルミリム用 アサヒサイクルブレーキシューWO用アルミリム用アサヒサイクル
459税込505
1ペア(2個)
当日出荷
アルミリム用 ブレーキシュー(1ペア)。ブレーキの補修に!
用途ブレーキシューグレー質量(g)49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×42×14
ステンレスカゴブラケット アサヒサイクルステンレスカゴブラケットアサヒサイクル
449税込494
1個
4日以内出荷
一般車補修用ランプ取付け金具です。
用途バスケットパーツ材質ステンレスステンレス質量(g)69寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×100
リムフラップ27インチ アサヒサイクルリムフラップ27インチアサヒサイクル
189税込208
1個
4日以内出荷
チューブ交換と一緒に交換する事をおすすめします。
用途リムテープ・リムバンドブラック質量(g)50サイズ(inch)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×500×500
BR-IM31-R リア用ローラーブレーキ SHIMANO(シマノ)BR-IM31-R リア用ローラーブレーキSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
SG-3R75用 付属/ブレーキ取付ナット 7.2mm (BC3/8)
仕様制動力:0.9、熱放散:1未満、クーリングフィンなし:利用可能ブラック/シルバータイプノーマル適合ホイールサイズ(inch)26 ~ 28直径(mm)クーリングフィン:90
ヘルメット Vento SG付 児童~大人 CAPTAIN STAGヘルメット Vento SG付 児童~大人CAPTAIN STAG
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソフトシェルタイプ。サイズ調整ダイヤルアジャスター付バンド。着脱可能バイザー。SGマーク付き。56~60cm未満
サイズフリー(児童~大人)頭囲(cm)56~60未満(児童~大人/目安)
ワイヤー錠100D CAPTAIN STAGワイヤー錠100DCAPTAIN STAG
779税込857
1個
当日出荷
盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ブラックワイヤー長(mm)1000キー方式ディンプルキー太さ(mm)10
コットンスリーブチェーンロック FOGLIAコットンスリーブチェーンロックFOGLIA
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
開錠番号がお好みの番号にセットできるマイセットタイプ たすき掛けで持ち運びも簡単 チェーン式でコンパクトに収納、サドルバッグに入ります。
用途保安用ロック長さ(mm)1200寸法(mm)リンク太さΦ3×15×28キー方式ダイヤル式